カテゴリ
- 物流用品(20)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- メカニカル部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 建材・エクステリア(7)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(7)
- 制御機器(6)
- バイク純正部品(4)
- バイク部品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 切削工具(3)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 兼工業(10)
- 東海キャスター(10)
- SMC(9)
- pewag(9)
- IKO(日本トムソン)(7)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- DPFドットコム(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- ダイニチ工業(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- DXアンテナ(3)
- エスコ(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- 日研工作所(2)
- フローバル(2)
- リビラック(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fw13」の検索結果

圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(12件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から6日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
両首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)
兼工業(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
ハードコートフィルム
槌屋ヤック¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷車内の日焼けを防ぐフィルムです。用途フィルム厚約1.5倍(メーカー比)のコシがあって貼りやすいフィルムです。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率98%
双輪キャスター FW型 ネジ式
東海キャスター(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から11日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR
兼工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
大型用フィルターレンチ ユニバーサル式
KOTO(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7
スタンダード エアーファイル 平
ツボサン(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
ニューエバーロッドF型 ウィンディ
エバーメイト¥959税込¥1,0551箱(10本)3日以内出荷従来のF型ロッドよりもさらに最大25%の軽量化。ロッド表面の抜き窓により、クリープパーマの対応力もさらにアップ。水に浮く設計で、洗浄時にペーパーを剥がしやすい。
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD
兼工業¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から5日以内出荷開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により 止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.25~0.75使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
ベスタフロア ウッド シャビーオーク
川島織物セルコン¥10,980税込¥12,0781箱(24枚)3日以内出荷表面にUVコートを施しています。厚さ(mm)3(トップクリア0.3mm)シリーズベスタフロア長さ(mm)914.4幅(mm)150寸法(mm)150×914.4ケース質量(kg)約16.5面取四面
グラフィティーペイント ウォール&アザーズ
VIVID VAN(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(500mL)ほか5日以内出荷から15日以内出荷シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。 抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。 環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。 マットな風合いに仕上がります。用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻タイプツヤなし
12.7x121mm マスターリンク
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷仕様鍛造・溶接なしエスコ品番EA638FW-13材質ステンレス(SUS316)使用荷重(t)0.9リンク内幅(mm)127×64線径(Φmm)12.7
双輪キャスター FW型 プレート式
東海キャスター¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC
兼工業¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷から14日以内出荷開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、 止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
水道用フレキパイプH型(JWWAシール付)
リビラック¥929~税込¥1,022~1本4日以内出荷から8日以内出荷日本水道協会(JWWA)認証登録品材質袋ナット:黄銅ねじG1/2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-148材質(パッキン)ノンアスベスト材質(パイプ)SUS316L
双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車SRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
フタが自立する電気グリル鍋
YAMAZEN(山善)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300電源コード(m)約1.8温度調節範囲(℃)約80~230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応できます。両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
双輪キャスター Φ130mm プレート式 20個入 FW130シリーズ
東海キャスター¥85,980税込¥94,5781箱(20個)9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):153.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付座A×B(mm):66×66●自在式S付●プレート式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-77車輪タイプ双輪
押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 緑
シュナイダーエレクトリック¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-3611アズワン品番65-7828-36
パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 緑 丸型
シュナイダーエレクトリック¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など緑色の埋込型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3857アズワン品番65-7828-66







![交換用カートリッジ(上下セット) FW-13CM ホワイト [1個] フジ医療器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84027416-240906-02.jpg)