カテゴリ

  • メカニカル部品(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 物流用品(21)
  • 切削工具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 制御機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 測定用品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw20」の検索結果

338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ コントロール (FW20) MAZDA(マツダ)

    バルブ コントロール (FW20)

    MAZDA(マツダ)
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
  • Bourns 巻線 抵抗器 2W 4.7Ω ±5%, FW20A4R70JA BOURNS

    Bourns 巻線 抵抗器 2W 4.7Ω ±5%, FW20A4R70JA

    BOURNS
    479税込527
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
    仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR Series(CRB2FW20) SMC

    CR Series(CRB2FW20)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
  • リングサドル イワブチ

    リングサドル

    イワブチ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途SFT(B-158)と組み合わせてご使用ください。材質SUS304
  • ラミジップクリア セイニチ(生産日本社)

    ラミジップクリア

    セイニチ(生産日本社)
    4,498税込4,948
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クリア種類チャック付ポリ袋使用温度範囲(℃)-40~90透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm)寸法(チャック上)(mm)32
  • ドライメットLF ワッシャー オイレス工業

    ドライメットLF ワッシャー

    オイレス工業(5件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ

    富士電機(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5
  • 定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR 兼工業

    定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR

    兼工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
    材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
  • パンチングボード用フック 光

    パンチングボード用フック

    479税込527
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
  • クッション封筒 白 封緘テープ付 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    クッション封筒 白 封緘テープ付

    サンキープ(旧:サンユー印刷)(5件のレビュー)
    409税込450
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    清潔感のある白色のクッション封筒です。 封緘テープ付きなので超便利! 高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。 内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。
    用途クッション付き封筒仕様封緘テープ付(両面テープ)
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 水道用フレキパイプH型 リビラック

    水道用フレキパイプH型

    リビラック(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
  • ニューエバーロッドF型 ウィンディ エバーメイト

    ニューエバーロッドF型 ウィンディ

    エバーメイト
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    従来のF型ロッドよりもさらに最大25%の軽量化。ロッド表面の抜き窓により、クリープパーマの対応力もさらにアップ。水に浮く設計で、洗浄時にペーパーを剥がしやすい。
  • 激吸着!フローリングシート ウェット アイリスオーヤマ

    激吸着!フローリングシート ウェット

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    149税込164
    1個(20枚)
    3日以内出荷
    【99%除菌】【24時間抗菌】 頑固な油汚れも激吸着! ダイヤモンドエンボス加工で頑固な汚れもしっかり落とす! ポリプロピレン不織布採用で頑固な油汚れを激吸着します。 床に付着した菌・カビも99%除菌し、23時間抗菌で衛生的な環境を維持するフローリングシートのトルクリーン!拭き取り後も泡立ちにくい特殊シート採用
    成分水、エタノール、界面活性剤、除菌剤材質ポリプロピレンタイプウエット寸法(幅W×奥行D)(mm)200×285(1枚あたり)商品タイプ取替シート
  • 定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD 兼工業

    定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD

    兼工業
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により 止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。
    材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.25~0.75使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
  • リングサドル イワブチ

    リングサドル

    イワブチ
    2,998税込3,298
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ステンレスバンド(SFT)と組み合わせてケーブル、管類の立上げ支持に使用します。
    材質SUS304
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
  • 両首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品ビニールパック入セット内容RMFW-0810、RMFW-1214質量(kg)0.19セット商品数2アズワン品番64-8663-79
  • 一般換気扇用別売部品 日本キヤリア

    一般換気扇用別売部品

    日本キヤリア
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックス

    FWシリーズ(M12~M25)

    不二ラテックス
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。
    使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
  • <SFW> ダブル フランジ付 鋼製シャフトブロック オザック精工

    <SFW> ダブル フランジ付 鋼製シャフトブロック

    オザック精工
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般換気扇用不燃枠 東芝キヤリア

    一般換気扇用不燃枠

    東芝キヤリア
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品釘 Φ2.75×L50 8本、+トラストねじ M5×L6 SUS304 4本、ワッシャ Φ5用 SUS304 4個材質(不燃枠)パルプ混入/けい酸カルシウムセメント板、(取付金具)、ステンレス鋼板色調(不燃枠)不燃認定材料
  • グラフィティーペイント ウォール&アザーズ VIVID VAN

    グラフィティーペイント ウォール&アザーズ

    VIVID VAN(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から15日以内出荷
    シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。 抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。 環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。 マットな風合いに仕上がります。
    用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻タイプツヤなし
  • RG フライホイール RG(レーシングギア)

    RG フライホイール

    RG(レーシングギア)
    35,980税込39,578
    1枚
    翌々日出荷
    レースで培われた先進のテクノロジーを集結。ストリートからサーキットまでサポート。【MX】”軽さ”とスポーツ性能の両立:クラッチペダルの”軽さ”、半クラッチの繋がりやすさはノーマル並み、普段乗りで疲れない、”楽な”仕様でありながら、GR86/BRZ CUP、ジムカーナ、ダートトライアルなどサーキットや各種競技で実践投入。高評価を頂いている、理想を追求したモデルです。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【HP】ハイパワー&ドリフト対応 ミッションに優しい:タービン交換車とのマッチングを重視、高トルク対応クラッチセット。最新のメタル素材で、ジャダーは極めて少なく、半クラッチもノーマル同等あり乗り易さを重視。唐突な繋がり感は無く、ミッションに優しい設計です。純正フライホイール対応で、ハイパワー車にもリーズナブルな価格で対応します。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【SUPER DISC】扱いやすいオールラウンダー:オーガニック・カーボン・カッパー(銅)を独自の技術でモールド。ノーマル同等の半クラッチ性能と、高いスポーツ性能を両立、ストリートから競技まで、幅広く対応します。【METAL DISC】素早いシフトワーク:耐熱、耐摩耗性に優れ、慣性モーメントが少なく、切れの良い、素早いシフト操作が可能になります。【NON ASBESTOS】リーズナブル:純正同等のペダル・フィーリングはそのまま、リニアなクラッチワークを引き出します。【CLUTCH COVER】クラッチカバー:車種別専用設計金型による鍛造成形により高強度を実現。温度変化による熱膨張が極めて少なく、ペダルフィーリングの変化を防ぎます。純正フライホイールや、純正形状軽量フライホイールと組み合わせて使用します。【LIGHT WEIGHT FLYWHEEL】軽量フライホイール:クロームモリブデン鍛造素材SCM435材を冷間鍛造し、最新の技術により製造。街乗りで必要な低速トルクは確保しながら、低回転から高回転までシャープなふけ上がりを実現し、ハイレスポンスなエンジン特性を発揮します。
  • メモック FW-200-3 ピンク ヤマト(事務用品)

    メモック FW-200-3 ピンク

    ヤマト(事務用品)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合商品構成単色
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ

    千代田通商
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE-AF型スパッタチューブ W(白)8mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ W(白)8mm/20m

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1巻(20m)
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4134質量(kg)0.74長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
  • 工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW200 サクラクレパス

    工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW200

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    工業・建設・設計関連向け。 大きなサイズの消しゴムです。 消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。 そのため、消字性がUPしています。 ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。 消しくずがまとまります。コシがあります。 ちょっとした壁紙の汚れを落とすのにも最適です。 通常の60円・100円サイズよりも大きいため、大きな紙面で大量に使えます。 頑固な汚れも、よく落ちる。 カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。
    用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴムホワイト
  • <LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状丸フランジ形種別標準型フランジフランジ付
  • 脱酸素剤 サンソカット FWシリーズ アイリス・ファインプロダクツ

    脱酸素剤 サンソカット FWシリーズ

    アイリス・ファインプロダクツ
    7,898税込8,688
    1箱(8袋×200個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    一般タイプ
  • <LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアタイル ベスタフロア オハイオウォールナット 川島織物セルコン

    フロアタイル ベスタフロア オハイオウォールナット

    川島織物セルコン
    10,980税込12,078
    1箱(24枚)
    4日以内出荷
    ベスタフロアはリアルな柄を表現したコストパフォーマンスにすぐれたフロアタイルです。表面にUVコートを施しています。
    寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4VFW201面取り四面面取全厚(mm)3面積(m2)3.29/箱
  • 水道用巻フレキパイプ(日水協) フローバル

    水道用巻フレキパイプ(日水協)

    フローバル
    6,998税込7,698
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304相当最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25)

    不二ラテックス
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
    最大使用サイクル(cycle/min)60
  • 水道用巻フレキパイプ フローバル

    水道用巻フレキパイプ

    フローバル
    7,598税込8,358
    1巻
    翌々日出荷
    材質SUS304相当最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • FW-20AL アルミ前ホイール H/E 20インチ GRK

    FW-20AL アルミ前ホイール H/E 20インチ

    GRK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組
    当日出荷
    サイズH/E 20インチ材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)仕様ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)規格H/Eタイヤサイズ(推奨) 20×1.50~2.00まで前後区分前輪
  • 油専用吸着フェンス FWシリーズ アブス

    油専用吸着フェンス FWシリーズ

    アブス
    44,980税込49,478
    1袋(4本)
    5日以内出荷から53日以内出荷
    両端に付いたループで、長く延長し固定することができます。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
  • アバンテV2 フロアケース ナカバヤシ

    アバンテV2 フロアケース

    ナカバヤシ
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    A4横引出しのフロアケース。 横引きだから奥行きコンパクトな省スペースサイズ。
    サイズA4棚段数浅20段仕様浅20/A4/ヨコ型付属品分類見出しカード付き質量(kg)11.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×264×880引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×233×32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×264×880