カテゴリ

  • メカニカル部品(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 機構部品(13)
  • オフィス家具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 切削工具(9)
  • 空圧工具(8)
  • 電気材料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 制御機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 防犯用品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw25」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S) ダイニチ工業石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S)ダイニチ工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
回転式の給油汚れんキャップ搭載のコンパクトモデル。 【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様グレー液晶質量(kg)6.8ライトシルバー電源(V)単相100消費電力(W)【大火力時-小火力時】82-49電源単相100Vタンク容量(L)3.5燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.243-0.066暖房の目安(コンクリート)9畳暖房の目安(木造)7畳機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、給油汚れんキャップ、給油モニター、タイマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)393×321×311暖房出力(kW)【最大-最小】2.50-0.68燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】14.4-53.0点火時間(秒)35
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
サクションホースFW型 プラス・テクサクションホースFW型プラス・テク(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)兼工業(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
フェルール端子 ダブル ニチフフェルール端子 ダブルニチフ(1件のレビュー)
319税込351
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
クッション封筒 白 封緘テープ付 サンユー印刷クッション封筒 白 封緘テープ付サンユー印刷(5件のレビュー)
599税込659
1セット(10枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
清潔感のある白色のクッション封筒です。 封緘テープ付きなので超便利! 高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。 内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。
用途クッション付き封筒仕様封緘テープ付(両面テープ)
窓用換気扇 東芝キヤリア窓用換気扇東芝キヤリア(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
薄型設計 窓閉め可能
用途窓用換気扇
Φ2ワイヤー SUS(エスユーエス)Φ2ワイヤーSUS(エスユーエス)
1,076税込1,184
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワイヤー端部は切放しです。 ワイヤー長さは上記長さより少し長めで出荷いたします。 ワイヤーのカットやスリーブのかしめには、ワイヤーカッター&スエージャーをご使用ください。
材質ステンレス
Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー ダブル25ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
引張りバネL-M(単品) SUS(エスユーエス)引張りバネL-M(単品)SUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
トラスコ品番827-9303材質SWP-A質量(g)16タイプ軽荷重用寸法L(mm)70線径(Φmm)1寸法D(Φmm)14最大荷重(N)14.67最大伸長(mm)128.5寸法l1(mm)128.5ばね定数(N/mm)0.1初張力(N)1.8
水道用フレキパイプH型 リビラック水道用フレキパイプH型リビラック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から26日以内出荷
材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
一般換気扇用別売部品 日本キヤリア一般換気扇用別売部品日本キヤリア
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
<SFW> ダブル フランジ付 鋼製シャフトブロック オザック精工<SFW> ダブル フランジ付 鋼製シャフトブロックオザック精工
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
S-304 (W)ヘルール 協和ステンレスS-304 (W)ヘルール協和ステンレス
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質S-304形状(W)ヘルール
産業用換気扇用不燃枠 東芝キヤリア産業用換気扇用不燃枠東芝キヤリア
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
材質パルプ混入けい酸カルシウム板付属品ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用
グラフィティーペイント ウォール&アザーズ VIVID VANグラフィティーペイント ウォール&アザーズVIVID VAN(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。 抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。 環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。 マットな風合いに仕上がります。
用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻タイプツヤなし
一般換気扇用不燃枠 東芝キヤリア一般換気扇用不燃枠東芝キヤリア
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品釘 Φ2.75×L50 8本、+トラストねじ M5×L6 SUS304 4本、ワッシャ Φ5用 SUS304 4個材質(不燃枠)パルプ混入/けい酸カルシウムセメント板、(取付金具)、ステンレス鋼板色調(不燃枠)不燃認定材料
<LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状丸フランジ形種別標準型フランジフランジ付
フロアタイル ベスタフロア パイングラデーション 川島織物セルコンフロアタイル ベスタフロア パイングラデーション川島織物セルコン
9,598税込10,558
1箱(24枚)
4日以内出荷
ベスタフロアはリアルな柄を表現したコストパフォーマンスにすぐれたフロアタイルです。表面にUVコートを施しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4VFW251面取り四面面取全厚(mm)3面積(m2)3.29/箱
<LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリージョイント AC 昭和技研工業ロータリージョイント AC昭和技研工業
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
カートリッジフィルタ ケニスカートリッジフィルタケニス
499税込549
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
中心から外側へ緩やかな密度勾配を付けた深層ろ過タイプのワインドカートリッジフィルタで、ロングライフが得られます。 耐薬品性に優れ、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
長さ(mm)250(10インチ)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン
S-316L (W)ヘルール 協和ステンレスS-316L (W)ヘルール協和ステンレス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
材質S-316L形状(W)ヘルール
25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)エスコ
680税込748
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-20
結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ結束バンド(SUS316/コーティング)エスコ
3,170税込3,487
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン三興マテリアルサプライ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
7.9x300mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ7.9x300mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-25
フェルール ニチフフェルールニチフ
5,998税込6,598
1箱(500個)
翌々日出荷から71日以内出荷
端子形状フェルール・棒形
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFW> 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<MLFW> 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) ダイニチ工業石油ファンヒーター NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K)ダイニチ工業
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ワンタッチ汚れんキャップ搭載のオレンジ液晶搭載モデル。 【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフル暖房。 【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)6.9消費電力(W)【大火力時-小火力時】82-49電源単相100Vタンク容量(L)3.5燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.243-0.066機能秒速消臭システムプレミアム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)393×321×311暖房出力(kW)【最大-最小】2.50-0.68燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】14.4-53.0点火時間(秒)35暖房の目安木造7畳まで/コンクリート9畳まで
<MLFW-OH> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<MLFW-OH> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
水道用フレキパイプH型 リビラック水道用フレキパイプH型リビラック
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS316L、黄銅、ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用カーメックス
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
形状スパイラル刃寸法R(mm)0.2
インパクトレンチ ストレートタイプ 不二空機インパクトレンチ ストレートタイプ不二空機
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
引張りバネM-S(単品) SUS(エスユーエス)引張りバネM-S(単品)SUS(エスユーエス)
199税込219
1個
9日以内出荷
トラスコ品番827-9305材質SWP-A質量(g)5タイプ中荷重用寸法L(mm)50線径(Φmm)0.9寸法D(Φmm)8最大荷重(N)20.41最大伸長(mm)36.2寸法l1(mm)36.2ばね定数(N/mm)0.455初張力(N)3.95
引張りバネM-M(単品) SUS(エスユーエス)引張りバネM-M(単品)SUS(エスユーエス)
329税込362
1個
9日以内出荷
トラスコ品番827-9306材質SWP-A質量(g)17タイプ中荷重用寸法L(mm)75線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)12.5最大荷重(N)28.96最大伸長(mm)75.3寸法l1(mm)75.3ばね定数(N/mm)0.319初張力(N)4.93
引張りバネH-S(単品) SUS(エスユーエス)引張りバネH-S(単品)SUS(エスユーエス)
199税込219
1個
9日以内出荷
トラスコ品番827-9308材質SWP-A質量(g)6タイプ重荷重用寸法L(mm)54線径(Φmm)1寸法D(Φmm)8最大荷重(N)28.08最大伸長(mm)30.3寸法l1(mm)30.3ばね定数(N/mm)0.723初張力(N)6.2
引張りバネL-S(単品) SUS(エスユーエス)引張りバネL-S(単品)SUS(エスユーエス)
199税込219
1個
9日以内出荷
トラスコ品番827-9302材質SWP-A質量(g)6タイプ軽荷重用寸法L(mm)51線径(Φmm)0.8寸法D(Φmm)10最大荷重(N)10.88最大伸長(mm)73.9寸法l1(mm)73.9ばね定数(N/mm)0.127初張力(N)1.47
引張りバネH-M(単品) SUS(エスユーエス)引張りバネH-M(単品)SUS(エスユーエス)
449税込494
1個
9日以内出荷
トラスコ品番827-9309材質SWP-A質量(g)29タイプ重荷重用寸法L(mm)73線径(Φmm)1.6寸法D(Φmm)16最大荷重(N)51.83最大伸長(mm)54寸法l1(mm)54ばね定数(N/mm)0.782初張力(N)9.6