カテゴリ
- メカニカル部品(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 機構部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 切削工具(8)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- バッテリー・電装(4)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(10)
- IKO(日本トムソン)(26)
- INA(11)
- INAX(LIXIL)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(22)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SUS(エスユーエス)(9)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- オザック精工(9)
- カナテクス(4)
- ケナメタル(4)
- ダイニチ工業(4)
- ニチフ(2)
- ミユキ産業(2)
- 兼工業(2)
- 富士電機(3)
- 能瀬精工(JNS)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fw25」の検索結果

圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(12件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から6日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
サクションホースFW型
プラス・テク(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S7(S)
ダイニチ工業¥18,980税込¥20,8781台当日出荷回転式の給油汚れんキャップ搭載のコンパクトモデル。【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフルに暖めます。【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様着火スピード/35秒質量(kg)6.8色ライトシルバー電源(V)単相100消費電力(W)大火力時-小火力時:82-49タンク容量(L)3.5コード長さ(m)電源/1.5燃料消費量(L/h)最大-最小/0.243-0.066外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体(置台含む)/393×321×311暖房出力(kW)(最大-最小)2.50-0.68燃焼継続時間(h)大火力-小火力/14.4-53.0主な機能ecoおまかせモード,グレー液晶,タイマー,タンクシングルとって,パワフル秒速消臭システム,給油モニター,給油汚れんキャップ暖房の目安木造7畳まで/コンクリート9畳まで
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)
兼工業(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から4日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
クッション封筒 白 封緘テープ付
サンキープ(旧:サンユー印刷)(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(10枚)ほか当日出荷から11日以内出荷清潔感のある白色のクッション封筒です。 封緘テープ付きなので超便利! 高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。 内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。用途クッション付き封筒仕様封緘テープ付(両面テープ)色白
フェルール端子 ダブル
ニチフ(1件のレビュー)¥319税込¥3511袋(20個)当日出荷タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
Φ2ワイヤー
SUS(エスユーエス)¥1,076~税込¥1,184~1個当日出荷から9日以内出荷ワイヤー端部は切放しです。 ワイヤー長さは上記長さより少し長めで出荷いたします。 ワイヤーのカットやスリーブのかしめには、ワイヤーカッター&スエージャーをご使用ください。材質ステンレス![Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55755166-170414-04.jpg)
Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
引張りバネH-M(単品)
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個当日出荷トラスコ品番827-9309材質SWP-A質量(g)29タイプ重荷重用寸法L(mm)73線径(Φmm)1.6寸法D(Φmm)16最大荷重(N)51.83最大伸長(mm)54寸法l1(mm)54ばね定数(N/mm)0.782初張力(N)9.6
引張りバネL-M(単品)
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷トラスコ品番827-9303材質SWP-A質量(g)16タイプ軽荷重用寸法L(mm)70線径(Φmm)1寸法D(Φmm)14最大荷重(N)14.67最大伸長(mm)128.5寸法l1(mm)128.5ばね定数(N/mm)0.1初張力(N)1.8
引張りバネM-S(単品)
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番827-9305材質SWP-A質量(g)5タイプ中荷重用寸法L(mm)50線径(Φmm)0.9寸法D(Φmm)8最大荷重(N)20.41最大伸長(mm)36.2寸法l1(mm)36.2ばね定数(N/mm)0.455初張力(N)3.95
引張りバネH-S(単品)
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番827-9308材質SWP-A質量(g)6タイプ重荷重用寸法L(mm)54線径(Φmm)1寸法D(Φmm)8最大荷重(N)28.08最大伸長(mm)30.3寸法l1(mm)30.3ばね定数(N/mm)0.723初張力(N)6.2
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン
三興マテリアルサプライ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316形状ヘルール使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
グラフィティーペイント ウォール&アザーズ
VIVID VAN(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1缶(500mL)ほか5日以内出荷から15日以内出荷シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。 抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。 環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。 マットな風合いに仕上がります。用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤タイプツヤなし
一般換気扇用不燃枠
東芝キヤリア¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷から6日以内出荷付属品釘 Φ2.75×L50 8本、+トラストねじ M5×L6 SUS304 4本、ワッシャ Φ5用 SUS304 4個材質(不燃枠)パルプ混入/けい酸カルシウムセメント板、(取付金具)、ステンレス鋼板色調(不燃枠)不燃認定材料
産業用換気扇用不燃枠
東芝キヤリア¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷付属品ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用材質パルプ混入けい酸カルシウム板
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
引張りバネL-S(単品)
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個9日以内出荷トラスコ品番827-9302材質SWP-A質量(g)6タイプ軽荷重用寸法L(mm)51線径(Φmm)0.8寸法D(Φmm)10最大荷重(N)10.88最大伸長(mm)73.9寸法l1(mm)73.9ばね定数(N/mm)0.127初張力(N)1.47
引張りバネM-M(単品)
SUS(エスユーエス)¥329税込¥3621個9日以内出荷トラスコ品番827-9306材質SWP-A質量(g)17タイプ中荷重用寸法L(mm)75線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)12.5最大荷重(N)28.96最大伸長(mm)75.3寸法l1(mm)75.3ばね定数(N/mm)0.319初張力(N)4.93
引張りバネM-L(単品)
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271個9日以内出荷トラスコ品番827-9307材質SWP-A質量(g)40タイプ中荷重用寸法L(mm)95線径(Φmm)1.6寸法D(Φmm)18最大荷重(N)45.16最大伸長(mm)99.8寸法l1(mm)99.8ばね定数(N/mm)0.378初張力(N)7.4
引張りバネL-L(単品)
SUS(エスユーエス)¥439税込¥4831個9日以内出荷トラスコ品番827-9304材質SWP-A質量(g)32タイプ軽荷重用寸法L(mm)106線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)16最大荷重(N)21.85最大伸長(mm)192.2寸法l1(mm)192.2ばね定数(N/mm)0.099初張力(N)2.88
FWシリーズ(M12~M25)
不二ラテックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から16日以内出荷左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60











![Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55755166-170414-04.jpg)