石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S7(S)

石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S7(S) - ダイニチ工業石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S7(S) - ダイニチ工業石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S7(S) - ダイニチ工業石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S7(S) - ダイニチ工業石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S7(S) - ダイニチ工業石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S7(S) - ダイニチ工業

回転式の給油汚れんキャップ搭載のコンパクトモデル。
【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途
暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様
着火スピード/35秒
質量(kg)
6.8
色
ライトシルバー
電源(V)
単相100
消費電力(W)
大火力時-小火力時:82-49
タンク容量(L)
3.5
コード長さ(m)
電源/1.5
燃料消費量(L/h)
最大-最小/0.243-0.066
暖房の目安(コンクリート)
9畳
暖房の目安(木造)
7畳
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体(置台含む)/393×321×311
暖房出力(kW)
(最大-最小)2.50-0.68
燃焼継続時間(h)
大火力-小火力/14.4-53.0
主な機能
ecoおまかせモード,グレー液晶,タイマー,タンクシングルとって,パワフル秒速消臭システム,給油モニター,給油汚れんキャップ
内容量
1台
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03348367FW-25S7(S)
¥34,800
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする