カテゴリ

  • 自動車純正部品(67)
  • メカニカル部品(66)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 物流用品(22)
  • 制御機器(20)
  • 家電(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク部品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 照明(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw50」の検索結果

339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート (FW50) MAZDA(マツダ)プレート (FW50)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ピン (FW50) MAZDA(マツダ)ピン (FW50)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
ガスケット (FW50) MAZDA(マツダ)ガスケット (FW50)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
スプリング (FW50) MAZDA(マツダ)スプリング (FW50)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ボルト (FW50) MAZDA(マツダ)ボルト (FW50)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
ベアリング (FW50) MAZDA(マツダ)ベアリング (FW50)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
シム (FW50) MAZDA(マツダ)シム (FW50)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
スペーサー (FW50) MAZDA(マツダ)スペーサー (FW50)MAZDA(マツダ)
889税込978
1個
翌々日出荷
ブラケット (FW50) MAZDA(マツダ)ブラケット (FW50)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
リング スナップ (FW50) MAZDA(マツダ)リング スナップ (FW50)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
レバー セレクト (FW50) MAZDA(マツダ)レバー セレクト (FW50)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
リングO (FW50) MAZDA(マツダ)リングO (FW50)MAZDA(マツダ)
639税込703
1個
翌々日出荷
シール オイル (FW50) MAZDA(マツダ)シール オイル (FW50)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
Bourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JA BOURNSBourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JABOURNS
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(11件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FW50 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FW50SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)190
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FW50 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FW50SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
寸法(mm)50鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FW50TF SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FW50TFSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
寸法(mm)50クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8
不織布ロールウエス TRUSCO不織布ロールウエスTRUSCO(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。ホワイト材質不織布幅(mm)230長さ(m)50外径(Φmm)140シートサイズ(mm)230×200
サクションホースFW型 プラス・テクサクションホースFW型プラス・テク(15件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)兼工業(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
フランジレンチ MCC(松阪鉄工所)フランジレンチMCC(松阪鉄工所)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
用途フランジ締付けの専用工具
フラットワイパーブレード レインボーフラットワイパーブレードレインボー(237件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用高強度内衝撃吸収カバー採用 高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現 ワンピースデザイン化により凍結も防止します
幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
ステップブロック(ひな段型) スーパーツールステップブロック(ひな段型)スーパーツール(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
材質FC250
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
33,980税込37,378
1台
当日出荷から11日以内出荷
漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
コンセント個数3
リチャージャブルバッテリーパック SONYリチャージャブルバッテリーパックSONY
9,698税込10,668
1台
翌日出荷
リチウムイオン / InfoLITHIUM W シリーズ /幅 31.8 x 高さ 18.5 x 奥行き 45.0mm /質量(約) 57g / 公称容量:7.7Wh(1080mAh) 定格(最小)容量:7.3Wh(1020mAh)
ステンレス フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス フェンダーJB(日本ボデーパーツ工業)
23,980税込26,378
1枚
3日以内出荷
ステンレスSUS304
板厚(mm)0.8
カルテホルダー Wポケット 50枚入 山口工業カルテホルダー Wポケット 50枚入山口工業
4,198税込4,618
1パック
翌々日出荷
診察カードなどが収納できる切り込み付。
適合見出し紙:YF-101,YF-303規格A4タテ型外寸(mm)315×230(縦×横)シート厚さ(mm)0.2サイズ(mm)見出し紙:108×18(長辺×短辺)
ステンレス(中間鋼種)フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス(中間鋼種)フェンダーJB(日本ボデーパーツ工業)
20,980税込23,078
1枚
3日以内出荷
ステンレス(中間鋼種※磁石に付きます)
板厚(mm)0.8
ボンデ フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)ボンデ フェンダーJB(日本ボデーパーツ工業)
7,498税込8,248
1枚
3日以内出荷
ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
板厚(mm)0.8
エクセルフレームフラット 木部タイプセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルフレームフラット 木部タイプセットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
2,198税込2,418特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
付属品テーブル座金、アジャスター材質スチールクローム
ステンレス布団干し アイリスオーヤマステンレス布団干しアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
丈夫でサビにくいΦ25mmのステンレスパイプ仕様のふとん干しです。倒れにくい新形状なので、安定感抜群でしっかり干すことができます。角が丸く布団が掛けやすいデザインです。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン使用の目安(干す量)布団5枚
両首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番447-2705質量(kg)1首振りあり
脱酸素剤 サンソカット FWシリーズ アイリス・ファインプロダクツ脱酸素剤 サンソカット FWシリーズアイリス・ファインプロダクツ
15,980税込17,578
1箱(30袋×200個)
5日以内出荷から6日以内出荷
一般タイプ
ブレイドホイル(穴あき) イチグチブレイドホイル(穴あき)イチグチ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
中心部に穴のあいたブレイドホイルです。 そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。
用途錆やコート剤落し塗装、ニス、シール剤剥がし溶接部余盛の手直しポリエチレンシームの成型ガスケットや軽度のスパッタの除去※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド種別ブレイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペットドライブボックス アイリスオーヤマペットドライブボックスアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイヤー入りの丈夫な構造でコンパクトに折りたためるドライブボックスです。付属のショルダーベルトと車のシートベルトでしっかり固定できます。また、2本の飛び出し防止ベルトも付いており安心してドライブを楽しめます。使わない時はコンパクトに折りたためます。 ロールアップして脱着テープで留められるメッシュカバー付き ペットシーツを留められるスナップボタン付き 内側防水加工
材質生地:ポリエステル100%(内側PVCコーティング)、メッシュ生地:ポリエステル100%、芯材:スチール・ウレタン・ポリエチレン
バゲッジネット 金沢車輌バゲッジネット金沢車輌
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
材質ナイロン、スパン混紡
ダイナミック副食 (黒内赤/透明やまぶき) タカギ産業ダイナミック副食 (黒内赤/透明やまぶき)タカギ産業
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
洗浄器対応きれいな器副食シリーズ
TKG品番9-2164-0801材質PP(ポリプロピレン)間口W×奥行D×高さH(mm)296×174×48耐熱温度(℃)100