カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 建材・エクステリア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fws-001」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油水分離エレメント UNION(ユニオン産業)

    油水分離エレメント

    UNION(ユニオン産業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 304 片ヘルールエルボ コンサス

    304 片ヘルールエルボ

    コンサス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングタイプもあります。
    材質ステンレス304形状ヘルール
  • 316L 片ヘルールエルボ コンサス

    316L 片ヘルールエルボ

    コンサス
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングタイプもあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール
  • フリース壁紙  壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート 明和グラビア

    フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート

    明和グラビア
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
    用途貼ってはがせてのり残り無し!。壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!。壁紙の補修 傷・汚れ防止にも!材質表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレンIV
  • 304 片ヘルール45°エルボ コンサス

    304 片ヘルール45°エルボ

    コンサス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール
  • 316L 片ヘルール45°エルボ コンサス

    316L 片ヘルール45°エルボ

    コンサス
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス316L形状ヘルール
  • 可逆形電磁接触器 110 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 110 V dc 3極

    シュナイダーエレクトリック
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 65 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:3NO●範囲:TeSysアズワン品番65-7323-41
  • 可逆形電磁接触器 110 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 110 V dc 3極

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 80 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:3NO●補助接点の数:2●機能:可逆●長さ:85mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7323-72
  • ミニ高圧油圧シリンダFWS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダFWS-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    32,063税込35,269
    1個
    22日以内出荷から35日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。超薄形タイプ/ロッド先端めねじ/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク5種標準化(10~30)/スイッチ付き。アルミボディで軽量型シリーズとなります。
    用途円柱で内蔵化が可能な形状でスイッチ選択も可能、アルミボディで軽量化し、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20タイプ丸型シリンダ形式FWS最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24最低作動圧力(MPa)0.5ロッド先端ねじめねじ最高使用速度(mm/s)50
  • ミニ高圧油圧シリンダFWS-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダFWS-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    40,738税込44,812
    1個
    22日以内出荷から35日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。超薄形タイプ/ロッド先端めねじ/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク5種標準化(10~30)/スイッチ付き。アルミボディで軽量型シリーズとなります。
    用途円柱で内蔵化が可能な形状でスイッチ選択も可能、アルミボディで軽量化し、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30タイプ丸型シリンダ形式FWS最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24最低作動圧力(MPa)0.5ロッド先端ねじめねじ最高使用速度(mm/s)50
  • ミニ高圧油圧シリンダFWS-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダFWS-25(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    37,800税込41,580
    1個
    22日以内出荷から35日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。超薄形タイプ/ロッド先端めねじ/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク5種標準化(10~30)/スイッチ付き。アルミボディで軽量型シリーズとなります。
    用途円柱で内蔵化が可能な形状でスイッチ選択も可能、アルミボディで軽量化し、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25タイプ丸型シリンダ形式FWS最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24最低作動圧力(MPa)0.5ロッド先端ねじめねじ最高使用速度(mm/s)50
  • 温度スイッチ(遠隔空気感温形)FWSシリーズ FWS-Cシリーズ 鷺宮製作所

    温度スイッチ(遠隔空気感温形)FWSシリーズ FWS-Cシリーズ

    鷺宮製作所
    13,980税込15,378
    1個
    23日以内出荷
    電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気の温度を検知可能です。感温部はΦ37×58mmのコイル形状なっており、感温部には取付用台座がついています。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。