カテゴリ

  • 制御機器(1,371)
    • PLC本体ユニット(8)
    • PLC拡張ユニット(42)
    • PLCその他関連用品(54)
  • 清掃用品(40)
    • 水拭きモップ(11)
    • モップハンドル(4)
    • 水切りワイパー・ドライワイパー(3)
  • オフィス家具(5,279)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,928)
  • 空調・電設資材(1,151)
  • パソコン/周辺機器(1,045)
  • バイク部品(832)
  • バイク純正部品(332)
  • 自動車純正部品(307)
  • はんだ関連・静電気対策用品(300)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(239)
  • 作業服(205)
  • 切削工具(187)
  • 家電(186)
  • メカニカル部品(162)
  • 測定用品(126)
  • 電気材料(104)
  • 科学研究・開発用品(102)
  • FA担当者のオススメ新商品(94)
  • 店舗什器・備品(83)
  • 建築金物(83)
  • 配管・水廻り設備部材(82)
  • 溶接用品(79)
  • 介護用品(70)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(69)
  • 物流用品(63)
  • 学童・教育用品(62)
  • 照明(59)
  • 農業機械(47)
  • 機構部品(34)
  • 電動工具(32)
  • 自転車部品(31)
  • 防災用品(30)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 安全保護具(29)
  • 事務用品(27)
  • 医療(26)
  • 厨房用品(25)
  • 作業工具(25)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 卓上消耗品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • カー用品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 救急・衛生(13)
  • 日用品(12)
  • 安全用品(12)
  • 研磨材(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 梱包用品(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 空圧工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 住設機器(4)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手袋(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ

「fx」の検索結果

関連キーワード
15,263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用脚立 MS-FX アルインコ専用脚立 MS-FXアルインコ(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様製品安全協会認定品、軽金属製品協会はしご脚立部会タイプ折り畳み式方式リベット方式収納寸法・奥行(mm)126
FXモップ替糸 テラモトFXモップ替糸テラモト(10件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
水含みに優れた定番のモップです。ヒールマークなどの頑固な汚れもしっかり拭き上げます。また他社商品との互換性がございます。
用途モップ替え糸、樹脂ヘッドタイプ、ヘッドチェンジ式、床清掃などに種類水拭きモップ材質毛:綿、ポリエステル質量(g)260エコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)210×240エコマーク認定番号21 104 006繰り返し・詰め替え対応
スタンダード関数電卓 fx-290A カシオ計算機スタンダード関数電卓 fx-290Aカシオ計算機(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。 パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。 また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。 数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定認定仕様10桁、土地家屋調査士試験対応、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、リプレイ機能、アンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、座標変換、ENG変換機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能質量(g)95電源TWO WAY POWER(LR44)桁数10電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1電池寿命約3エコマーク認定番号06 135 002
スタンダード関数電卓 fx-375ESA カシオ計算機スタンダード関数電卓 fx-375ESAカシオ計算機(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。 パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。 また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。 数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定認定仕様土地家屋調査士試験対応、数学自然表示、見やすいフルドットディスプレイ、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、循環小数表示、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算 60進・10進数、2進・8進・16進計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、積分計算、微分計算、リプレイ機能、アンサー機能、プレアンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、余り計算、最大公約数・最小公倍数計算、デュアルテーブル演算、リストベースの統計データ編集機能、Σ計算、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、科学定数機能、座標変換、ENG変換機能、方程式計算機能、ソルブ機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、単位換算(200)、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能質量(g)95電源TWO WAY POWER(LR44)桁数10電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1電池寿命約3エコマーク認定番号06 135 002
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から82日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
FXハンドルアルミ柄S テラモトFXハンドルアルミ柄Sテラモト(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
使用シーンに合わせて5色展開しているモップハンドル。ワンタッチで替糸がセットできます。軽量で扱いやすいアルミ製で、手にやさしいソフトグリップ付きです。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式種別ハンドル材質頭/PP(ポリプロピレン)、柄/Φ22アルミパイプ寸法(mm)全長1380質量(g)390仕様ハンドル繰り返し・詰め替え対応
FXドライヤー テラモトFXドライヤーテラモト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。付属のカラーキャップを取り付けて使うことで、清掃区域に応じた使い分けがスムーズにできます。
用途水切り、樹脂製ヘッド材質甲:ABS樹脂 ブレード:ネオプレーンゴム厚さ(mm)10高さ(mm)70繰り返し・詰め替え対応
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
ステーションはんだこて FX-888DX HAKKO(白光)ステーションはんだこて FX-888DXHAKKO(白光)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性豊富なカラーバリエーション95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Uシリーズ 基本ユニット三菱電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
FXトイレブラシケース付き LEC(レック)FXトイレブラシケース付きLEC(レック)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
コンパクトで機能的で使いやすいトイレブラシ、ケース付き。 フィットするカーブネックの軟らかいブラシ部分で全体を、先端の硬めブラシでフチ裏の汚れを落とせる。 波型加工で水ハネしにくい、植毛ブラシ。 ブラシを引っ掛けるだけのクイック収納で、ケースの底に触れず清潔。 パナソニック社アラウーノ対応。
用途トイレ掃除に。仕様トイレブラシ、ケース付材質ケース:ABS樹脂、ケース底:ポリプロピレン、柄・ブラシ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー寸法(mm)85×105×380質量(g)266タイプFLEX繰り返し・詰め替え対応
FXハンドルアルミ伸縮柄 テラモトFXハンドルアルミ伸縮柄テラモト(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
1本の柄で長さ調節ができる便利な伸縮タイプのハンドルです。作業シーンなどに合わせて使いやすい最適サイズに調節できます。また他社商品との互換性がございます。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式、伸縮タイプ長さ(mm)1110~1800質量(g)550材質/仕上甲:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ繰り返し・詰め替え対応
はんだこて FX-600D HAKKO(白光)はんだこて FX-600DHAKKO(白光)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)握りやすいグリップ設計こて先は44種類から用途に合わせて選択可能スリープ機能を搭載
仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)消費電力(W)47電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)200~540ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)±1 (無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
FXモップ替糸 300g (J) テラモトFXモップ替糸 300g (J)テラモト(2件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
モップ替糸。清掃効果を高める「弦(つる)」内蔵。強くて細い糸が密集して凹凸のある床もしっかり水拭きできます。糸が左右にはみ出しているので、床や壁を傷つけません。グリーン購入法適合品
用途モップ替え糸、樹脂ヘッドタイプ、ヘッドチェンジ式、床清掃などに種類水拭きモップ材質糸:綿・ポリエステル、樹脂:ポリプロピレン質量(g)約300エコマーク認定認定寸法(幅W×長さL)(mm)約240×210エコマーク認定番号21 104 006繰り返し・詰め替え対応
チェックライター FXインクパット ニッポーチェックライター FXインクパットニッポー(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合本体:FX-30、FX-40、FX-50
トラスコ品番004-6124適合本体FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×21×31対応機種FX-30・FX-40・FX-50・FX-45・FX-45CL
FXブライトラーグ(J) テラモトFXブライトラーグ(J)テラモト(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
広い面積をムラなくきれいに拭き上げるマイクロファイバーを使用したモップ。洗濯に強い縫製で耐久性も抜群です。FXブライトラーグホルダーにセットできます。
用途モップ糸、モップ替え糸、マイクロファイバー、床清掃に種類フローリングモップ材質マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン、混紡糸:綿・ポリエステル、キャンバス:ポリエステル+塩ビ(表面)寸法(mm)約130×430質量(g)約150繰り返し・詰め替え対応
ドレンセパレータ FXシリーズ CKDドレンセパレータ FXシリーズCKD(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から24日以内出荷
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
FXメッシュ替糸 テラモトFXメッシュ替糸テラモト(2件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷
しっかり洗えて通気性に優れた、メッシュ帯のモップ糸です。メッシュタイプなので、モップ糸の隅々まで洗剤が浸透し、きれいに洗うことができます。また、洗濯機や洗濯ネットが傷みにくく安心です。また他社商品との互換性がございます。
用途モップ替え糸、メッシュタイプ、ヘッドチェンジ式、床清掃などに種類水拭きモップ質量(g)260寸法(縦×横)(mm)210×240繰り返し・詰め替え対応
キャップキット FX600 FX601用 HAKKO(白光)キャップキット FX600 FX601用HAKKO(白光)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
バッグに入れて持ち運び。 工具箱に収納。
セット内容キャップ、アダプター、ねじ×3本RoHS指令(10物質対応)対応
チェックライター FX-45 ニッポーチェックライター FX-45ニッポー(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)トラスコ品番759-9366スノーホワイト&ブラック消費電力(W)最大25電源AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97アズワン品番64-8249-35詰め替えインクFX-PAT
FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5UCシリーズ CPUユニット三菱電機
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと制御方式ストアードプログラム繰返し演算電源電圧(V)DC24電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)入出力制御方式リフレッシュ方式入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下設置場所制御盤内使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
FXデッキブラシ テラモトFXデッキブラシテラモト(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に効果的です。ヘッド交換式のデッキブラシでカラーゾーニングに対応します。テラモト FXハンドルシリースにセットしてご使用ください。
商品タイプスペア幅(mm)180材質(ブラシ部)ポリプロピレン(PP)材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)トラスコ品番355-6671材質カラーキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(g)210アズワン品番65-0333-47繰り返し・詰め替え対応
屋外用FX延長コード ハタヤリミテッド屋外用FX延長コードハタヤリミテッド(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10特性防雨、アース付電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外仕様防雨トリプルタップ付質量(kg)2.09太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数3
FX5用 コネクタ変換ユニット 三菱電機FX5用 コネクタ変換ユニット三菱電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合規格CE(EMC) CE(RoHS) UL/cUL KC ABS DNV GL LR BV RINA NK KR
FXドライヤー スペア テラモトFXドライヤー スペアテラモト(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
FXドライヤー CL-319-033-0交換用スペア
用途スペア厚さ(mm)10高さ(mm)53
FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5Uシリーズ CPUユニット三菱電機
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
FXロック25 5.5M タジマツール(TJMデザイン)FXロック25 5.5Mタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。大型ベルトクリップ付です。ツーバイフォー、パネル工法に役立つヨンゴーゴーピッチ表示付です。0点補正移動爪を採用しています。
用途長さ測定用。仕様ベルトクリップ付・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛、JIS1級
FX3UCシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3UCシリーズ 基本ユニット三菱電機(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源DC24V入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種シリーズFX3UCユニット種別基本ユニットプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
FX5S CPUユニット 三菱電機FX5S CPUユニット三菱電機
33,980税込37,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
FXロック19 5.5M タジマツール(TJMデザイン)FXロック19 5.5Mタジマツール(TJMデザイン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。大型ベルトクリップ付です。
用途長さ測定用。仕様0点補正移動爪・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・ヨンゴーゴーピッチ表示付材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛、JIS1級
ステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FX アルインコステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FXアルインコ(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1台ほか
翌日出荷
60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。 伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。 自在脚の端具に取替可能です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)60仕様Aマーク認定品材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)6段差対応高さ(cm)約30天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
FXブライトラーグホルダー テラモトFXブライトラーグホルダーテラモト(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
FXブライトラーグを、FXハンドルにセットするためのホルダーです。
用途モップホルダー、面ファスナー式、FXライトブレードラーグ専用ホルダー材質ヘッド本体:ポリプロピレン、解除ボタン:POM樹脂幅W(mm)約400繰り返し・詰め替え対応
ハッコーFX-1002 HAKKO(白光)ハッコーFX-1002HAKKO(白光)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて 設定温度は350℃と400℃の2種類 FX-100に接続して使用
用途FX100用こて部設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFX-1001 HAKKO(白光)ハッコーFX-1001HAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合機種FX-100
ダクト挿入型防火ダンパー SD-FX シルファーダクト挿入型防火ダンパー SD-FXシルファー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして材質SUS304関連資料(0.15MB)取扱説明書(0.52MB)
FXライトブレードラーグ(W) テラモトFXライトブレードラーグ(W)テラモト
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から4日以内出荷
FXライトブレードハンドルや、FXライトブレードホルダーに取付できる水拭き用モップ替糸です。二種類にの繊維(ソフト&ハード)で、洗剤なしでホコリや皮脂などの汚れを軽い力ですっきりお掃除できます。作業性に優れた、面ファスナー仕様
用途水拭き用、モップ替え糸、マイクロファイバー、薄型モップ、病院や施設などに材質ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
スパイクシューズ FX-901 阪神素地スパイクシューズ FX-901阪神素地
8,998税込9,898
1足
当日出荷から翌々日出荷
材質甲被:合成繊維、合成皮革、靴底:ラバー、スパイク足幅EEE
FXソフトグリップ L テラモトFXソフトグリップ Lテラモト(6件のレビュー)
379税込417
1袋(2本)
当日出荷
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ内径(Φmm)25外径(Φmm)27材質NBR・PVC全長L(mm)150繰り返し・詰め替え対応
チップ TNGG-FX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-FX住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード
...