カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「fx-501」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー種類ファイバアンプ電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力保存温度範囲(℃)-20~+70消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)/ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え自動干渉防止機能自動/異周波 切換式投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)曲げ半径(mm)R2光色赤
  • フレックスブラインドリベット SK(新潟精機)

    フレックスブラインドリベット

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1パック(50本)
    当日出荷
    1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール
  • リミットスイッチ”FXシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FXシリーズ”

    Pizzato
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。
    幅(mm)58奥行(mm)31.7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット FX 河村電器産業

    盤用キャビネット FX

    河村電器産業
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 盤用キャビネット FX 50シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット FX 50シリーズ

    河村電器産業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
  • ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FX50 SMC

    ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FX50

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)50鉛直軸形式(X) 片軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8
  • CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FX50) SMC

    CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FX50)

    SMC
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
    軸(X) 片軸四面取りリード線(m)(-) 0.5サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ケースセーバー カバー付 ZETA RACING(ジータレーシング)

    ケースセーバー カバー付

    ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ブラインドリベットDASーFX(アルミ鉄(鉄/生地) 大阪魂

    ブラインドリベットDASーFX(アルミ鉄(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(強化タイプ)

    NAKATAKI
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    色レッド
  • コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷から63日以内出荷
  • ステンレスブレーキピン 単品 DRC(ディーアールシー)

    ステンレスブレーキピン 単品

    DRC(ディーアールシー)
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 純正と同形状のピン(専用ブレーキピンクリップ付属)を採用、簡単に交換ができる。単品売り。
    仕様単品主な適合純正品番24013017000タイプ55mm (フロント/リヤ共通)入数単品主な適合車種HUSQVARNAFE250 '18~21, FE350 '18~21, FE450 '18~21, FE501 '18~21, FX350 '18~25, FX450 '18~25, TE150 '18~21, TE250 '18~21, TE300 '18~21, TX125 '18~19, TX300 '18~25
  • レーキ NAKATAKI

    レーキ

    NAKATAKI
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    枯れ葉集めや整地に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • ステンレスブレーキピンセット DRC(ディーアールシー)

    ステンレスブレーキピンセット

    DRC(ディーアールシー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    4日以内出荷
    錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 純正と同形状のピン(専用ブレーキピンクリップ付属)を採用、簡単に交換ができる。1セットで一台分のブレーキピンの交換が可能。(2本1セット)
    仕様セット(2本入)主な適合純正品番24013017000タイプ55mm (フロント/リヤ共通)入数セット(2本入)主な適合車種HUSQVARNAFE250 '18~21, FE350 '18~21, FE450 '18~21, FE501 '18~21, FX350 '18~25, FX450 '18~25, TE150 '18~21, TE250 '18~21, TE300 '18~21, TX125 '18~19, TX300 '18~25
  • ステンレスブレーキピンセット DRC(ディーアールシー)

    ステンレスブレーキピンセット

    DRC(ディーアールシー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本ほか
    4日以内出荷
    錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 純正と同形状のピン(専用ブレーキピンクリップ付属)を採用、簡単に交換ができる。一台分のセット、及び単品の設定有り。
  • シングルリッパー NAKATAKI

    シングルリッパー

    NAKATAKI
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    4日以内出荷
    木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 油圧式ハサミ NAKATAKI

    油圧式ハサミ

    NAKATAKI
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    8日以内出荷
    解体現場・工事現場・林業など沢山の現場で活躍!
    用途バックホー用アタッチメント参考品番CAT(参考機種)【ピン径35MM】ME30 MM30CR MM30SR-1 MM30SR-2 MM30SR-3 MS030 MS035(6002~) MX35 MXR30 MXR35【ピン径40MM】303.5 304 030ESR 030SR 040ESR 040SR 303CCR 303CR 303CSR 303ECR 303SR 304CR 304CSR ME35 ME40 ME45 MM30 MM30B MM30T MM35 MM35T MM40CR MM40SR MM40T MM45 MM45B MM45T MS030-1 MS035(~6001) MS03M(2001~5000) MS040(E5C-03162) MS040(新型) MS04M-1 MS04M-2 MS04M-3 MX45 MX55 MXR50 MXR55【ピン径45MM】050SR 304CCR 304CR 305CCR 305CR 305E2CRIHI(参考機種)【ピン径35MM】IS30F IS30FX IS30G IS30GX IS30GX2 IS30GX3 IS30LE IS30S-2 IS30UJ IS30V4 IS30VX IS30VX3 IS32J【ピン径40MM】IS015 IS35F IS35F-2 IS35G IS35GX IS35J IS35JX IS35S IS35UJ IS38UJ-2 IS40UJ【ピン径45MM】IS018 IS40F IS40F2 IS40G IS40GX IS40GX-2 IS40GX-3 IS40JX IS40NX IS40S IS40S-2 IS45J-1 IS45J-2 IS45NX IS45UJ IS50VXクボタ(参考機種)【ピン径40MM】K030 K035 K038 KH030 KH033 KH30SRG KH70 KH90 KX030 KX033 PC RX301 RX302 RX303 RX305 RX306 RX403 RX405 RX406 U30-5 U30-6α U35-3 U35-5 U35-6 UHM15【ピン径45MM】FX045 K040 K045 KH040 KH045 KH045HG KX045 RX501 RX502 RX503 RX506 U40-3 U40-3S U40-5 U45 U50-3コベルコ(参考機種)【ピン径35MM】SK30SR(ビートル) SK30SR-1 SK30UR-1 SK30UR-2【ピン径40MM】SK032 SK035 SK035-2 SK30SR-2 SK30SR-3 SK30SR-5 SK30SR-6 SK30SR-7 SK30UR-3 SK30UR-5 SK30UR-6 SK35SR-1 SK35SR-2 SK35SR-3 SK35SR-5 SK38UR【ピン径45MM】SK042 SK045 SK045-1 SK045-2 SK045クーペ SK40SR(~PH1999) SK40SR-1(PH2001~) SK40SR-2 SK40SR-3 SK45SR(ビートル) SK45SR-2 SK45SR-3 SK50SR-5 SK50UR-1 SK50UR-2 SK50UR-3コマツ(参考機種)【ピン径35MM】PC30-1 PC30-2 PC30-3 PC30-5 PC30-6 PC30FR(11001~) PC30MR-3 PC30MR-5 PC30UU-3 PC30UU-5 PC30UU-6 PC38UU-1 PC38UU-3【ピン径38MM】PC30FR古いタイプ PC40FR【ピン径45MM】PC40-1 PC40-1(4501~) PC40-2 PC40-3 PC40-5(~6000) PC40-6 PC40-7 PC40-7アバンセR PC40MR PC40MR-2 PC40MR-3 PC45-1アバンセR PC45MR PC45MR-1 PC45MR-5 PC45R-8 PC50FR PC50MR-2 PC50UD-2(モノブーム) PC50UU-1(~8000) PC50UU-2(8001~)ハニックス(参考機種)【ピン径35MM】H30 N350 N360 S&B300【ピン径40MM】H45 N41 N45 N450-1(N4540051~0126) N450-2(N4540127~) S&B30 S&B30R S&B30S S&B30S-2 S&B480 S&B500 S&B550 S&B580SR参考品番 ヤンマー(参考機種):【ピン径35MM】B3U B3U-3 YB30【ピン径38MM】B-3 B30U B32 B3-2 B32-2 B3-3A B3-5B B3-6A B37 B3-7 B37-2 B37U B37UZ B-3M B3Σ-5 B3Σ-6 B3Σ-6A B4-7 B4Σ VIO30 VIO30 VIO30-1 VIO30-5 VIO30-6 VIO35-1 VIO35-3 VIO35-5 VIO40 VIO40(注:VIO40-1はGV-20) YB301 YB351 YB401 スーパーVIO30-1 スーパーVIO30-3【ピン径40MM】B30U-PR1 B40U【ピン径45MM】B5 B50-1 B5X VIO40-1 VIO40-2 VIO40-5 VIO40-5B VIO45 VIO50 YB1600 YB1800 YB40 YB45 YB451VX YB501住友建機(参考機種)【ピン径35MM】LS900FXJ SH30UJ SH30UJ-2 SH30UJ-3【ピン径38MM】S90EJ【ピン径40MM】S100 S100F2 S100F3 S100FX S100FX2 SH32J SH35J【ピン径45MM】SH45J日立(参考機種)【ピン径35MM】EX30UR-3【ピン径40MM】EX50UR EX50URG ZX30U-2 ZX30U-5B ZX30UR-2 ZX30UR-5B ZX35U ZX40UR-5A ZX40UR-5B【ピン径45MM】EX40-1(1B7-00101~) EX40-2(1B8-0351~) EX40G EX40G-2 EX40U EX45 EX45-2 EX50U-1 UH-M20 ZX40U-1 ZX40U-2 ZX40U-5B ZX50U-1 ZX50U-2北越(参考機種)【ピン径40MM】AX30【ピン径45MM】AX40 AX40U-3 AX45 AX50U-6B付属品・バケットピン2本・ブッシュ4個・スペーサーシム(必要な場合のみ)・ツールボックス・油圧ホース2本※ワンタッチは付いておりません全長(mm)1170質量(kg)160色レッド板厚(mm)12アーム寸法(mm)幅:135~201最大開口(mm)幅:1050ピン径(Φmm)35・38・40・45・50クラス(t)3.0~5.0ピン間距離(mm)220(取付許容範囲170~230mm)
  • 油圧式ハサミ NAKATAKI

    油圧式ハサミ

    NAKATAKI
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    8日以内出荷から66日以内出荷
    解体現場・工事現場・林業など沢山の現場で活躍!
    用途バックホー用アタッチメント色レッド
  • MAC クラッチレバー KTM / Husky / GASGAS Altrider (アルトライダー)

    MAC クラッチレバー KTM / Husky / GASGAS

    Altrider (アルトライダー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Beta All Models (2010-2024) GASGAS ALL 125 (2021-2022) ALL 450 (2021-2022) Husaberg 125 FE (2011-2014) 125 FX (2011-2014) 125 TE (2011-2014) 570 FE (2011-2014) 570 FX (2011-2014) 570 TE (2011-2014) Husqvarna 125 FC (2014-2022) 125 FE (2014-2016) 125 FX (2022-2022) 125 TC (2014-2022) 125 TE (2014-2016) 125 TX (2014-2022) 450 FC (2022-2022) 450 FX (2022-2022) 450 TC (2022-2022) 450 TX (2022-2022) 501 FC (2014-2016) 501 FE (2014-2016) 501 TC (2014-2016) 501 TE (2014-2016) 501 TX (2014-2016) KTM 125 SX (2016-2024) 125 XC (2016-2024) 125 XCW (2016-2024) 150 SX (2016-2024) 150 XC (2016-2024) 150 XCW (2016-2024) 250 6D (2006-2024) 250 EXC (2006-2024) 250 SX (2006-2024) 250 XC (2006-2024) 250 XCW (2006-2024) 300 6D (2006-2024) 300 EXC (2006-2024) 300 SX (2006-2024) 300 XC (2006-2024) 300 XCW (2006-2024) 350 6D (2011-2024) 350 EXCF (2011-2024) 350 SXF (2011-2024) 350 XCF (2011-2024) 350 XCWF (2011-2024) 400 EXCF (2009-2010) 400 XCWF (2009-2010) 450 EXCF (2007-2022) 450 SXF (2007-2022) 450 XCF (2007-2022) 450 XCWF (2007-2022) 500 6D (2012-2024) 500 EXCF (2012-2024) 500 XCFW (2012-2024) 530 EXCF (2008-2011) 530 XCFW (2008-2011) Sherco All Models TM All Models (2008-2024)
  • パワーモーラコンポーネンツ アルミフレーム AFM・AFX/アルミフレームカバー AFC AFX-50-1000 伊東電機

    パワーモーラコンポーネンツ アルミフレーム AFM・AFX/アルミフレームカバー AFC AFX-50-1000

    伊東電機
    ¥10,450税込¥11,495
    1個
    100日以内出荷
    タイプAFXシリーズアルミフレームフレーム長(mm)1000ローラーピッチ(mm)50
  • パワーモーラコンポーネンツ アルミフレーム AFM・AFX/アルミフレームカバー AFC AFX-50-1500 伊東電機

    パワーモーラコンポーネンツ アルミフレーム AFM・AFX/アルミフレームカバー AFC AFX-50-1500

    伊東電機
    ¥14,915税込¥16,407
    1個
    100日以内出荷
    タイプAFXシリーズアルミフレームフレーム長(mm)1500ローラーピッチ(mm)50
  • Steel Exhaust Valve ATHENA(アテナ)

    Steel Exhaust Valve

    ATHENA(アテナ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    62日以内出荷
    高品質で信頼性の高いパフォーマンスで人気のENGINE VALVE。Intake Valve、Titanium Intake Valve、Steel Exhaust Valve、Titanium Exhaust Valveの4種類をご用意いたしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing シートカバー Selle Dalla Valle

    Racing シートカバー

    Selle Dalla Valle
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    Selle Dalla Valle 100% ITALY MADE モトクロッサー専用シートカバー。SDVR RACINGタイプ(ブラック/ブルー/レッド)、SVDW WAVEタイプ(ブラック/ブルー)、SDVF FACTORYタイプ(ブラック/ブルー)、SDV SHARKタイプ(ブラック)の8種類をラインナップ。国産車、外国車共に幅広くラインナップしております。OEMシートにも採用しているハイクオリティーシート。MX-GP, AMAモトクロスレースの有力チームやライダーが使用している信頼のトップブランドです。
  • Titanium Intake Valve ATHENA(アテナ)

    Titanium Intake Valve

    ATHENA(アテナ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    62日以内出荷
    高品質で信頼性の高いパフォーマンスで人気のENGINE VALVE。Intake Valve、Titanium Intake Valve、Steel Exhaust Valve、Titanium Exhaust Valveの4種類をご用意いたしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Steering Stem Bearing Kit ATHENA(アテナ)

    Steering Stem Bearing Kit

    ATHENA(アテナ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Steel Clutch Plates Kit ATHENA(アテナ)

    Steel Clutch Plates Kit

    ATHENA(アテナ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    62日以内出荷
    ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応