ステンレスブレーキピンセット
錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 純正と同形状のピン(専用ブレーキピンクリップ付属)を採用、簡単に交換ができる。1セットで一台分のブレーキピンの交換が可能。(2本1セット)
- 主な適合車種
- HUSQVARNA
FE250 '18~21, FE350 '18~21, FE450 '18~21, FE501 '18~21, FX350 '18~25, FX450 '18~25, TE150 '18~21, TE250 '18~21, TE300 '18~21, TX125 '18~19, TX300 '18~25
- 仕様
- セット(2本入)
- 主な適合純正品番
- 24013017000
- タイプ
- 55mm (フロント/リヤ共通)
- 入数
- セット(2本入)
- 内容量
- 1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。※リプレースメントパーツとして単品での販売もいたしております。
ブレーキ系 の新着商品
カテゴリ