カテゴリ

  • バイク部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「fx-501」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレックスブラインドリベット SK(新潟精機)フレックスブラインドリベットSK(新潟精機)(2件のレビュー)
639税込703
1パック(50本)
当日出荷
1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール
デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-500シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ファイバアンプ光色曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え自動干渉防止機能自動/異周波 切換式タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力
リミットスイッチ”FXシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FXシリーズ”Pizzato
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。
幅(mm)58奥行(mm)31.7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット FX 河村電器産業盤用キャビネット FX河村電器産業
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
盤用キャビネット FX 50シリーズ 河村電器産業盤用キャビネット FX 50シリーズ河村電器産業
69,980税込76,978
1個
13日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FX~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FX~)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
10-Z SMC10-ZSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
10 Series(10-ISE) SMC10 Series(10-ISE)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ/クリーン/低発塵 10-ZSE40Aシリーズ SMC2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ/クリーン/低発塵 10-ZSE40AシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.3
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FX50 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FX50SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
寸法(mm)50鉛直軸形式(X) 片軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FX50) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FX50)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
(X) 片軸四面取りリード線(m)(-) 0.5サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
10 Series(10-ZS) SMC10 Series(10-ZS)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
10-ID SMC10-IDSMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
RA HQV FC/FE 250-501 FX 350/450 FS 450 3403083 KTMRA HQV FC/FE 250-501 FX 350/450 FS 450 3403083KTM
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
ケースセーバー カバー付 ZETAケースセーバー カバー付ZETA(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷から21日以内出荷
強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブラインドリベットDASーFX(アルミ鉄(鉄/生地) 大阪魂ブラインドリベットDASーFX(アルミ鉄(鉄/生地)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド関連資料(0.08MB)
コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
レーキ NAKATAKIレーキNAKATAKI
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
シングルリッパー NAKATAKIシングルリッパーNAKATAKI
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
フットペグ HI-TECH オフロード HUSQVARNA | 20564 Puig (プーチ)フットペグ HI-TECH オフロード HUSQVARNA | 20564Puig (プーチ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
適合車種【HUSQVARNA】FC 250 (2016-2023),FC 450 (2016-2023),FE 450 (2022-2023),FE150 (2017-2021),FE501 (2017-2021),FX300 (2017-2021),FX450 (2017-2021),TC125 (2016-2023),TC250 (2017-2023),TX300 (2017-2021),TX450 (2017-2021)【KTM】1090 ADVENTURE (2017-2020),1090 ADVENTURE R (2017-2020),1190 ADVENTURE (2013-2016),1190 ADVENTURE R (2013-2016),125EXC (2017-2021),125EXC-F (2017-2021),125SX (2016-2022),1290 SUPER ADVENTURE (2015-2016),1290 SUPER ADVENTURE R (2017-2020),1290 SUPER ADVENTURE S (2017-2020),1290 SUPER ADVENTURE T (2017-2017),150XC (2017-2022),250SX (2011-2023),250SX-F (2016-2022),250XC-F (2016-2021),300XC (2017-2021),450SX-F (2016-2023),450XC-F (2016-2021),530EXC (2017-2021),530EXC-F (2017-2021),790 ADVENTURE (2019-2020),790 ADVENTURE R (2019-2020)
CKF カーボンファイバー MX ATV クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CKF カーボンファイバー MX ATV クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
33,980税込37,378
1個
36日以内出荷
MAC クラッチレバー KTM / Husky / GASGAS Altrider (アルトライダー)MAC クラッチレバー KTM / Husky / GASGASAltrider (アルトライダー)
28,980税込31,878
1個
36日以内出荷
適合車種Beta All Models (2010-2024) GASGAS ALL 125 (2021-2022) ALL 450 (2021-2022) Husaberg 125 FE (2011-2014) 125 FX (2011-2014) 125 TE (2011-2014) 570 FE (2011-2014) 570 FX (2011-2014) 570 TE (2011-2014) Husqvarna 125 FC (2014-2022) 125 FE (2014-2016) 125 FX (2022-2022) 125 TC (2014-2022) 125 TE (2014-2016) 125 TX (2014-2022) 450 FC (2022-2022) 450 FX (2022-2022) 450 TC (2022-2022) 450 TX (2022-2022) 501 FC (2014-2016) 501 FE (2014-2016) 501 TC (2014-2016) 501 TE (2014-2016) 501 TX (2014-2016) KTM 125 SX (2016-2024) 125 XC (2016-2024) 125 XCW (2016-2024) 150 SX (2016-2024) 150 XC (2016-2024) 150 XCW (2016-2024) 250 6D (2006-2024) 250 EXC (2006-2024) 250 SX (2006-2024) 250 XC (2006-2024) 250 XCW (2006-2024) 300 6D (2006-2024) 300 EXC (2006-2024) 300 SX (2006-2024) 300 XC (2006-2024) 300 XCW (2006-2024) 350 6D (2011-2024) 350 EXCF (2011-2024) 350 SXF (2011-2024) 350 XCF (2011-2024) 350 XCWF (2011-2024) 400 EXCF (2009-2010) 400 XCWF (2009-2010) 450 EXCF (2007-2022) 450 SXF (2007-2022) 450 XCF (2007-2022) 450 XCWF (2007-2022) 500 6D (2012-2024) 500 EXCF (2012-2024) 500 XCFW (2012-2024) 530 EXCF (2008-2011) 530 XCFW (2008-2011) Sherco All Models TM All Models (2008-2024)
CT シリーズ クラッチリムーバブルツール EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CT シリーズ クラッチリムーバブルツールEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,598税込6,158
1個
36日以内出荷
R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,998税込8,798
1個
36日以内出荷
R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,198税込9,018
1個
36日以内出荷
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,598税込7,258
1個
36日以内出荷
ステンレスディスク リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)ステンレスディスク リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
パワーモーラコンポーネンツ アルミフレーム AFM・AFX/アルミフレームカバー AFC AFX-50-1000 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ アルミフレーム AFM・AFX/アルミフレームカバー AFC AFX-50-1000伊東電機
10,450税込11,495
1個
99日以内出荷
タイプAFXシリーズアルミフレームフレーム長(mm)1000ローラーピッチ(mm)50
パワーモーラコンポーネンツ アルミフレーム AFM・AFX/アルミフレームカバー AFC AFX-50-1500 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ アルミフレーム AFM・AFX/アルミフレームカバー AFC AFX-50-1500伊東電機
14,915税込16,407
1個
99日以内出荷
タイプAFXシリーズアルミフレームフレーム長(mm)1500ローラーピッチ(mm)50
Steel Exhaust Valve ATHENA(アテナ)Steel Exhaust ValveATHENA(アテナ)
5,498税込6,048
1個
62日以内出荷
高品質で信頼性の高いパフォーマンスで人気のENGINE VALVE。Intake Valve、Titanium Intake Valve、Steel Exhaust Valve、Titanium Exhaust Valveの4種類をご用意いたしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
Racing シートカバー Selle Dalla ValleRacing シートカバーSelle Dalla Valle
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
Selle Dalla Valle 100% ITALY MADE モトクロッサー専用シートカバーSDVR RACINGタイプ(ブラック/ブルー/レッド)、SVDW WAVEタイプ(ブラック/ブルー)、SDVF FACTORYタイプ(ブラック/ブルー)、SDV SHARKタイプ(ブラック)の8種類をラインナップ。国産車、外国車共に幅広くラインナップしております。OEMシートにも採用しているハイクオリティーシート。MX-GP, AMAモトクロスレースの有力チームやライダーが使用している信頼のトップブランドです。
Racing Seat Cover Selle Dalla ValleRacing Seat CoverSelle Dalla Valle
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
Selle Dalla Valle 100% ITALY MADE モトクロッサー専用シートカバーSDVR RACINGタイプ(ブラック/ブルー/レッド)、SVDW WAVEタイプ(ブラック/ブルー)、SDVF FACTORYタイプ(ブラック/ブルー)、SDV SHARKタイプ(ブラック)の8種類をラインナップ。国産車、外国車共に幅広くラインナップしております。OEMシートにも採用しているハイクオリティーシート。MX-GP, AMAモトクロスレースの有力チームやライダーが使用している信頼のトップブランドです。