カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「fx-901」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リミットスイッチ”FXシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FXシリーズ”Pizzato
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。
幅(mm)58奥行(mm)31.7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
スパイクシューズ FX-901 阪神素地スパイクシューズ FX-901阪神素地
8,998税込9,898
1足
当日出荷から翌々日出荷
材質甲被:合成繊維、合成皮革、靴底:ラバー、スパイク足幅EEE
盤用キャビネット FX 河村電器産業盤用キャビネット FX河村電器産業
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
こて先(T11・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T11・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合ハンダゴテFX-901軸径(Φmm)5.5軸長(mm)78.7先端長(mm)7.5
コードレス半田ゴテ(電池式) HAKKO(白光)コードレス半田ゴテ(電池式)HAKKO(白光)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)212(除キャップ)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)トラスコ品番284-5512セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ質量(g)76g(除電池)電源単3乾電池×4本(別売)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分