カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
絞り込み

「fx-9703」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換こて先 T50シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T50シリーズHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
T50シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T50シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキットHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70WHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
こて先置き台 HAKKO(白光)こて先置き台HAKKO(白光)
579税込637
1個
7日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き HAKKO(白光)口金 ツマミ、こて先止めスプリング付きHAKKO(白光)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
封止弁 HAKKO(白光)封止弁HAKKO(白光)
449税込494
1個
5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
ニップル 封止弁付き HAKKO(白光)ニップル 封止弁付きHAKKO(白光)
599税込659
1個
5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
断熱スリーブ HAKKO(白光)断熱スリーブHAKKO(白光)
309税込340
1個
5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ