カテゴリ
- パソコン/周辺機器(28)
- バイク部品(19)
- 切削工具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 制御機器(11)
- メカニカル部品(9)
- 自動車補修部品(7)
- 機構部品(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 溶接用品(3)
- 作業服(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ATHENA(アテナ)(5)
- CKD(2)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- KSフィルター(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- OSG(オーエスジー)(7)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- SUS(エスユーエス)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ウエルドテック社(3)
- エスコ(2)
- コガネイ(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- フロウエル(4)
- 旭精工(2)
- 東洋リントフリー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fx12」の検索結果
![【リサイクル】リサイクル キヤノン対応 FX-12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25422049-180628-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル キヤノン対応 FX-12(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合CanoFax L1000主な適合純正品番FX-12種別クイック式色ブラック対応機種CanoFax L1000印字枚数約4500枚各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーCanon/キヤノンサービス分類リサイクル・リビルト![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー キヤノン対応 FX-12(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41993124-190517-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー キヤノン対応 FX-12(リターン式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合CanoFax L1000主な適合純正品番FX-12種別リターン式色ブラック対応機種CanoFax L1000印字枚数約4500枚各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合適合メーカーCanon/キヤノンサービス分類リサイクル・リビルト
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
HANDS CRAFT EXシャフト
与板利器工業(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しに最適です。コンパクト充電ドライバーやラチェット式ドライバーに取り付けることが出来ます。300mmのフレックスを活かし、手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しができる便利なシャフトです。用途壁際にあるネジの締付け、取外し。差込角(mm)6.35商品構成単品
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル 128MB
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。ラインナップが充実。PCCardTypeIIフラッシュカードとして利用可能(「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着)。低消費電力仕様。撮影可能枚数:PowerShotG1ファインモード→約133枚IxyDigital300ファインモード→約205枚セット内容本体/マニュアル/保証書質量(g)(最大)15電源Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応対応機種コンパクトフラッシュスロット搭載機器(デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー)、PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA(コンパクトフラッシュアダプターと併用)※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご確認ください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.4×3.3×42.8(突起部除く)電源電圧(V)5/3.3消費電流(mA)5V動作時:平均22、3.3V動作時:平均20インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)動作環境0~60℃/10~80%(結露不可)消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66記憶容量(MB)128アズワン品番64-3798-43
エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,098税込¥6,7081枚当日出荷から翌々日出荷FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
アトムズカップリング FXタイプ
アトムズ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から47日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適用途排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルナンバー ステンレス
光¥819税込¥9011個4日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。厚さ(mm)1取付粘着テープ縦(mm)25横(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。


TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服
東洋リントフリー¥14,980~税込¥16,478~1着当日出荷から5日以内出荷着用者の声から生まれた着用快適性重視のクリーンルーム用衣服。 特殊断面素材”ウェーブロン” と通気性を持つ高ストレッチ素材の採用により、「上半身がムレる」「汗をかくとベトつく」といった着用者からの声を解消。 作業に伴う身体の様々な動きを妨げないよう、高いストレッチ性を備えた素材を背面部に採用。 腕の上げ下げや前屈動作に追随することでスムーズな作業をサポート。 フードも繋がった一体型。 衿部樹脂ホック止め、顎部ストレッチ素材、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、ウエストゴム絞り。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 5(FED/STD クラス 100)(目安)生地性能通気性、ストレッチ
1/2"ストロングフレキシブルエクステンション
RED EAGLES¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷本締めOK!!用途ボルトの締め、緩め全長(mm)238色シルバー差込角(mm[inch])1/2
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
FYH(日本ピローブロック)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8


TriApex クリーンウェア ツナギ服
東洋リントフリー¥9,998~税込¥10,998~1着5日以内出荷帝人フロンティア株式会社の特殊断面素材"ウェーブロン "の採用により、快適な着心地を実現した防塵服です。 "ウェーブロン "は、ユニークな四つ山偏平状断面をもつ新感覚の機能性繊維です。 従来の丸断面繊維と比べ、織物組織の隙間を密に埋めることができ、四つ山偏平形状の原糸特性を生かしたファブリケーションで、衣服の防透性、吸汗性能をも高めています。用途クリーンルーム用(製薬等)仕様制電性、男女共用、衿部脱落防止樹脂ホック止め、サイドファスナー、袖口二重構造、ウエスト内側に空気孔付き、ウエストゴム絞り、袖口ゴム絞り混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードC生地性能制電性、吸汗性
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8![[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290257-251027-02.jpg)
[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック
エスコ¥125,000税込¥137,5001個翌日出荷付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
汎用天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から16日以内出荷分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒![着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37099641-211223-02.jpg)
着用快適クリーンスーツ[CL100]
東洋リントフリー¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷から5日以内出荷異形断面ポリエステル糸を使用し心地よい肌触りです。 背中から脇にかけてニット素材を使用しているため、ストレッチ性に優れ、蒸れ感の解消と防じん性を両立しています。用途クリーンルーム内の作業に。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、フロントファスナー、男女共用色ホワイト質量(g)400
ボールジョイント UTシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/2メス×1/2メス
いけうち¥17,980税込¥19,7781個当日出荷50°任意の方向に位置決め可能な自在継手です。用途配管施工後、正確に位置決めしたいときに。
アトムズカップリング FXタイプ 日水協品
アトムズ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
送風型除電装置
シシド静電気¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約4800(スタンド含む)本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))69 (距離1m)容量(VA)60(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
小形金属皮膜抵抗 1/4W 1.2Ω 茶赤黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード茶赤黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)1.2最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
防塵・防水型汎用天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷から16日以内出荷防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタル表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
フライスインサート SNFX1204ZZSN-W8-M12
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷仕上げフェイスミル R220.38-SN12用インサートです。トラスコ品番714-5867




![【リサイクル】リサイクル キヤノン対応 FX-12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25422049-180628-02.jpg)
![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー キヤノン対応 FX-12(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41993124-190517-02.jpg)




















![[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290257-251027-02.jpg)



![着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37099641-211223-02.jpg)