カテゴリ

  • 制御機器(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • バイク部品(19)
  • 切削工具(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 建築金物(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 家電(11)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 機構部品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 作業服(4)
  • 溶接用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx12」の検索結果

関連キーワード
317件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤーピース EP-FX12L Victor

    イヤーピース EP-FX12L

    Victor
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    新たな形状による音のディテールの再現性向上とやさしい装着感のイヤーピース、スパイラルドットPro。【クリアなサウンドを実現するスパイラルドット】。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、独自の音質向上技術「スパイラルドット」。イヤーピース内の反射音を拡散、直接音とのバランスを最適化し、音の濁りを抑制しながらクリアなサウンドを実現します。【繊細な音のディテールまで再現性が向上】 。繊細な音のディテールまで再現性を高めるよう、従来のスパイラルドットに加え、スパイラル状の凸形状を追加、イヤーピース全体の形状をモディファイした新フォルムを採用しました。【耳当たり良い装着感と高い遮音性】。耳当たりの良い装着感と高い遮音性を実現するよう、柔らかいグレードのシリコンを採用しました。【最適なサイズを選べる5サイズをラインアップ】。自分の耳に最適なサイズを選べるよう、細かいステップの5サイズ(S/MS/M/ML/L)のバリエーションをラインアップしました。
    材質シリコン色ブラック対応HA-FX550T、HA-FX150T、HA-FW1000T、HA-FX100T、HA-FW1500、HA-FW10000、HA-A30T2、HA-EC25T、HA-Z251T、HA-A11T、HA-A7T、HA-ET45T、HA-FX28W、HA-FW01、HA-FW02、HA-FW03、HA-FD01入数(個)4
  • フレックスシリコンフォーク(大) FX-12 岡部洋食器製作所

    フレックスシリコンフォーク(大) FX-12

    岡部洋食器製作所
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    8日以内出荷
    自由自在にハンドル部分が曲げられるシリコン一体型のスプーン・フォークです。スプーンはすくう部分に適度な深みがあり、さらに曲げて微調整することにより、すくいやすくこぼしにくくなります。フォークは麺類をすくったり、汁物の具だけを取り出すのに便利です。
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon FX-12タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon FX-12タイプ(クイック式)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    3日以内出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    タイプトナーカートリッジFX-12グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リサイクル キヤノン対応 FX-12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル キヤノン対応 FX-12(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合CanoFax L1000主な適合純正品番FX-12種別クイック式色ブラック対応機種CanoFax L1000印字枚数約4500枚各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーCanon/キヤノンサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー キヤノン対応 FX-12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー キヤノン対応 FX-12(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌々日出荷
    ◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    主な適合純正品番FX-12 カートリッジ種別クイック式色ブラック印字枚数約4500枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマーク適合メーカーCanon/キヤノンサービス分類リサイクル・リビルト
  • 盤用キャビネット FX 12シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット FX 12シリーズ

    河村電器産業
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
  • 盤用キャビネット FX 12シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット FX 12シリーズ

    河村電器産業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
  • 盤用キャビネット FX 12シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット FX 12シリーズ

    河村電器産業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
  • 盤用キャビネット FX 12シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット FX 12シリーズ

    河村電器産業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
  • CANON純正 トナーカートリッジ FX-12 Canon

    CANON純正 トナーカートリッジ FX-12

    Canon
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    タイプトナーカートリッジFX-12
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー キヤノン対応 FX-12(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー キヤノン対応 FX-12(リターン式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    8日以内出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合CanoFax L1000主な適合純正品番FX-12種別リターン式色ブラック対応機種CanoFax L1000印字枚数約4500枚各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合適合メーカーCanon/キヤノンサービス分類リサイクル・リビルト
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形
  • HANDS CRAFT EXシャフト 与板利器工業

    HANDS CRAFT EXシャフト

    与板利器工業(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しに最適です。コンパクト充電ドライバーやラチェット式ドライバーに取り付けることが出来ます。300mmのフレックスを活かし、手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しができる便利なシャフトです。
    用途壁際にあるネジの締付け、取外し。差込角(mm)6.35商品構成単品
  • コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル 128MB BUFFALO(バッファロー)

    コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル 128MB

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。ラインナップが充実。PCCardTypeIIフラッシュカードとして利用可能(「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着)。低消費電力仕様。撮影可能枚数:PowerShotG1ファインモード→約133枚IxyDigital300ファインモード→約205枚
    セット内容本体/マニュアル/保証書質量(g)(最大)15電源Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応対応機種コンパクトフラッシュスロット搭載機器(デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー)、PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA(コンパクトフラッシュアダプターと併用)※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご確認ください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.4×3.3×42.8(突起部除く)電源電圧(V)5/3.3消費電流(mA)5V動作時:平均22、3.3V動作時:平均20インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)動作環境0~60℃/10~80%(結露不可)消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66記憶容量(MB)128アズワン品番64-3798-43
  • ミラレックス 未来工業

    ミラレックス

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • ダクト挿入型防火ダンパー SDFX シルファー

    ダクト挿入型防火ダンパー SDFX

    シルファー
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ダクト挿入型の防火ダンパーです。
    用途防火ダンパーとして材質SUS304
  • エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥6,098税込¥6,708
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
    用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • アトムズカップリング FXタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FXタイプ

    アトムズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
    用途排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラフレキ(波付合成樹脂トラフ) 未来工業

    トラフレキ(波付合成樹脂トラフ)

    未来工業
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷
    波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
  • テーブルナンバー ステンレス 光

    テーブルナンバー ステンレス

    光
    ¥819税込¥901
    1個
    4日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。厚さ(mm)1取付粘着テープ縦(mm)25横(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット 旭精工

    角フランジ形ユニット

    旭精工
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外壁用アルミ製換気口 深型フード ガラリ型 下部開閉タイプ 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 深型フード ガラリ型 下部開閉タイプ

    西邦工業
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    仕様ガラリ開閉式材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized
  • キャップ 未来工業

    キャップ

    未来工業
    ¥779税込¥857
    1個
    翌日出荷
    ミラレックス管内へのゴミ等異物の侵入防止、端末の保護に使用します。
  • 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型

    西邦工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized
  • 角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工

    角フランジ形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • 外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ

    西邦工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    仕様ガラリ着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • 外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ(厚型) 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ(厚型)

    西邦工業
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • 外壁用アルミ製換気口 深型フード(ワイド水切り付) ガラリ型 下部開閉タイプ 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 深型フード(ワイド水切り付) ガラリ型 下部開閉タイプ

    西邦工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    仕様ガラリ開閉式材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized
  • TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 東洋リントフリー
    ブルー
    ホワイト

    TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服

    東洋リントフリー
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    着用者の声から生まれた着用快適性重視のクリーンルーム用衣服。 特殊断面素材”ウェーブロン” と通気性を持つ高ストレッチ素材の採用により、「上半身がムレる」「汗をかくとベトつく」といった着用者からの声を解消。 作業に伴う身体の様々な動きを妨げないよう、高いストレッチ性を備えた素材を背面部に採用。 腕の上げ下げや前屈動作に追随することでスムーズな作業をサポート。 フードも繋がった一体型。 衿部樹脂ホック止め、顎部ストレッチ素材、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、ウエストゴム絞り。
    用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 5(FED/STD クラス 100)(目安)生地性能通気性、ストレッチ
  • リステナー MB-20FX1.-2 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    イエロー
    オレンジ
    ブルー

    リステナー MB-20FX1.-2

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様東日本限定材質PE有効内寸(mm)475×317×292外寸(mm)525×365×312内寸(mm)489×329×302フタなし圧縮荷重(N[kgf])14990[1530]コンテナ種類メッシュ
  • 1/2"ストロングフレキシブルエクステンション RED EAGLES

    1/2"ストロングフレキシブルエクステンション

    RED EAGLES
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    翌々日出荷
    本締めOK!!
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)238色シルバー差込角(mm[inch])1/2
  • 外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 一般用 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 一般用

    西邦工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F

    オーツカ光学
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし
  • デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ

    デスク_SH-FXシリーズフレキシブル

    サンワサプライ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
    材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。フレーム色ホワイト形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)16組立時間40分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)700
  • デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ

    デスク_SH-FXシリーズフレキシブル

    サンワサプライ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
    材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立時間40分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)700
  • 外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ(薄型) 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ(薄型)

    西邦工業
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装