カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx8801」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先 (3.5K型) HAKKO(白光)こて先 (3.5K型)HAKKO(白光)
1,198税込1,318
1本
予約販売
T18シリーズのこて先です。3.5K型です。
用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用 HAKKO(白光)こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用HAKKO(白光)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
適合機種FX-8801RoHS指令(10物質対応)対応
こて先クリーナー HAKKO(白光)こて先クリーナーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーFH-800 ブルー、イエロー HAKKO(白光)ハッコーFH-800 ブルー、イエローHAKKO(白光)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ハッコーFH-800 シルバー HAKKO(白光)ハッコーFH-800 シルバーHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(8件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
後ホルダー HAKKO(白光)後ホルダーHAKKO(白光)
819税込901
1個
4日以内出荷
吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
ヒーター 26V-65W HAKKO(白光)ヒーター 26V-65WHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
FX-8801用交換ヒーターです。
適合こて部/FX-8801、FX-8802、FX-8803、FX-8805質量(g)20
ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)ドリル ノズル0.8mm用(10本入)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
袋ナットN452,920,376-006 HAKKO(白光)袋ナットN452,920,376-006HAKKO(白光)(3件のレビュー)
98税込108
1個ほか
当日出荷
適合機種N452、N452E、N453、N453E、FX-600、FX-8801質量(g)4
こて先/CHIP 2.6C型 HAKKO(白光)こて先/CHIP 2.6C型HAKKO(白光)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザーコテ先です。
種別2.6C型寸法(mm)2.6仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番384-3971質量(g)180使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
こて先/CHIP 0.5L型 HAKKO(白光)こて先/CHIP 0.5L型HAKKO(白光)
4,998税込5,498
1セット(2本)
当日出荷
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。
種別0.5L型寸法(mm)0.5仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番384-3980質量(g)100使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
白光 こて先/1.2DL型 HAKKO(白光)白光 こて先/1.2DL型HAKKO(白光)
899税込989
1本
当日出荷
仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番384-4099種別1.2DL型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
こて先/0.8C型 HAKKO(白光)こて先/0.8C型HAKKO(白光)
999税込1,099
1本
当日出荷
仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番384-4072種別0.8C型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
セラミックヒーターはんだこて HAKKO(白光)セラミックヒーターはんだこてHAKKO(白光)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(51件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)こて先 T18シリーズHAKKO(白光)
889税込978
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ