ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)100、65(26V)
出力ステーション部:AC 26V
電源AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)100、65(26V)
出力ステーション部:AC 26V
電源AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種FX-8801
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて
ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.2
消費電力65W(26V)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲50~480
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
鉛フリーはんだ対応
パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)
セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書
全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)
消費電力(W)95(26V)
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)
セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書
全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)
消費電力(W)95(26V)
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
適合機種FX-100、FX-8804、FX-888D、FX-889、FX-888
適合機種FX-100、FX-8804、FX-888D、FX-888
はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。
電源(V)AC26
消費電力(W)65
付属品こて先/T18-CF3
幅(mm)170
奥行(mm)23
高さ(mm)180
制御温度(℃)200~480
質量(g)390
トラスコ品番384-4030
適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。
用途電子部品の修正作業に。
電源(V)AC100
消費電力(W)65
付属品こて先/A1378
全長(mm)186
制御温度(℃)200~400
質量(g)200
トラスコ品番384-4048
適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番384-4072
種別0.8C型
使用できるはんだこてFX888
使用できるこて部FX8801
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。
ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。
FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。
はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。
FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670
定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番384-4099
種別1.2DL型
使用できるはんだこてFX888
使用できるこて部FX8801
1本
¥899
税込¥989
欠品中
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。
種別0.5L型
寸法(mm)0.5
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番384-3980
質量(g)100
使用できるはんだこてFX888
使用できるこて部FX8801
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザーコテ先です。
種別2.6C型
寸法(mm)2.6
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番384-3971
質量(g)180
使用できるはんだこてFX888
使用できるこて部FX8801
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
適合HAKKO FX-100、HAKKO FX-1002、HAKKO FX-888D、HAKKO FX-888
トラスコ品番849-7946
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
適合HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FX-888D、HAKKO FX-889
トラスコ品番849-6981
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード