カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「fyーst032」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロール部材 換気扇用温度スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇用温度スイッチPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
電源単相100V50/60HZ定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)温度設定範囲(℃)0~50使用温度範囲(℃)0~50
換気扇専用温度スイッチ / (露出形コンセントアダプター式) 三菱電機換気扇専用温度スイッチ / (露出形コンセントアダプター式)三菱電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72
ファン用温度スイッチ オリエンタルモーターファン用温度スイッチオリエンタルモーター(35件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーターヒーター用温度スイッチオリエンタルモーター(28件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
換気扇専用温度スイッチ / (露出形電源コード接続式) 三菱電機換気扇専用温度スイッチ / (露出形電源コード接続式)三菱電機(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
付属品木ネジ×2本質量(kg)0.2電源単相100V 50/60Hz温度範囲(℃)5~40制御仕様2A(200Wまで)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72相対湿度90%以下起動電流(A)(短時間のみの容量)3以下周囲温度(℃)0~40
サーモスタット 篠原電機サーモスタット篠原電機(18件のレビュー)
6,898税込7,588
1個ほか
当日出荷
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。ディファレンシャル4℃温度表示OFF温度設定温度(℃)0~90絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上復帰温度差(℃)4
温度スイッチ露出形 三菱電機温度スイッチ露出形三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×76
コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇用湿度スイッチPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ湿度設定範囲(%RH)40~80
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
デジタルパールサーモ アズワンデジタルパールサーモアズワン
2,290税込2,519
1本ほか
当日出荷
サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。 正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。 4~20mAのアナログデータ出力付きです。
ファンモーター用温度スイッチ W70×H128×D55.5mm オフホワイト 摂津金属工業ファンモーター用温度スイッチ W70×H128×D55.5mm オフホワイト摂津金属工業
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
設定したラック内温度を感知し、ファンモーターの運転をオン・オフ出来るファンモーター用の温度スイッチです。付属の金具を使用することで、ラック内にあるねじ穴(M5)に対して取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W70×H128×D55.5mm●質量:0.417kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6457-96