24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉 質量(kg)5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉 質量(kg)5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/40、(排・中)24.5/26、(排・弱)21/22、(排・微)16/16.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・中)31.5/31、(排・弱)28.5/28、(排・微)24.5/23.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・中)305/295、(排・弱)265/255、(排・微)225/220、(30Pa)(排・強)320/300、(排・中)260/240、(排・弱)220/205、(排・微)180/170、(50Pa)(排・強)280/270、(排・中)220/200、(排・弱)180/165、(排・微)140/132
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

金属製なので台所におすすめです。
用途台所 適合場所台所 材質(ルーバー)ステンレス
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(ルーバー)ABS樹脂 パネル塩ビ鋼板
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(フィルター)PP樹脂 材質(ルーバー)PP樹脂
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質ABS樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉 質量(kg)5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質木製(杉)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所 材質鋼板 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉 質量(kg)5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/40、(排・中)24.5/26、(排・弱)21/22、(排・微)16/16.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・中)31.5/31、(排・弱)28.5/28、(排・微)24.5/23.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・中)305/295、(排・弱)265/255、(排・微)225/220、(30Pa)(排・強)320/300、(排・中)260/240、(排・弱)220/205、(排・微)180/170、(50Pa)(排・強)280/270、(排・中)220/200、(排・弱)180/165、(排・微)140/132
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(ルーバー)ABS樹脂 パネル塩ビ鋼板
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(フィルター)PP樹脂 材質(ルーバー)PP樹脂
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 材質木製(杉)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

テナントビルや広い空間をパーティション等でレイアウト変更する場合などによる部屋の用途変更に対応できる「風量切換機能内蔵形」 4段階の風量切換スイッチを内蔵(設置後本体内部で設定します) 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所居間
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質ABS樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

金属製なので台所におすすめです。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 材質鋼板 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。
仕様天井埋込形換気扇用 材質アルミ
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ