カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • バイク部品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 家電(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業服(4)
  • 梱包用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fz g2」の検索結果

349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FZ-G2シリーズ用シリアルコネクター Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用シリアルコネクターPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
アタッチメントオプション。シリアルコネクター。
質量(g)約43(本体)、約46(変換ケーブル)対応機種FZ-G2
FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用ハンドストラップPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ。
ブラック
G2用ショルダーケース Panasonic(パナソニック)G2用ショルダーケースPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
G2用ショルダーケース。
ブラックタイプケース型対応機種FZ-G2
FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパックPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック。
質量(g)約393対応機種FZ-G2定格容量6300mAh/10.8V公称容量(mAh)6600
FZ-G2シリーズ用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用バッテリーパックPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
FZ-G2シリーズ用バッテリーパック。
質量(g)約315対応機種FZ-G2定格容量4360mAh/11.4V公称容量(mAh)4540
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/14.0型) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/14.0型)Panasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)本体質量(kg)約 2.22センサー照度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8最大消費電力(W)110インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1メモリー容量16GBディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット)バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)防塵・防滴IP53充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))耐振動MIL-STD-810H準拠動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300OSWindows 11 ProセキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋保管温度(℃)-20~60BluetoothBluetooth v5.3 Class1動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))アスペクト比16:9パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)モデルFull HD(タッチパネル)モデル最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8SSD512GB無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)輝度(cd/m2)約1 (平均)カードスロットmicroSD メモリーカードスロット駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
FZ-G2用保護フィルム Panasonic(パナソニック)FZ-G2用保護フィルムPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
FZ-G2用保護フィルム。
対応機種FZ-G2
タブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無 ラムマウントタブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無ラムマウント
5,998税込6,598
1個
欠品中
Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】商品内容・#8-32x5/8インチネジ x4・#8-32x1/2インチネジ x4・#8-32ナイロンナット x4ホルダー対応サイズ・縦長: 266.7-317.5mm・横幅: 187.7-200.2mm・厚み: 25.4-31.8mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:254g仕様:FZ-G2&FZ-A3専用内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U商品区分:タブタイト適合機種:【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3
仕様タブレットホルダーブラックサイズボール別タイプマウント
防水・防塵・耐衝撃ケース ブラック スタンド機能付 LEPLUS防水・防塵・耐衝撃ケース ブラック スタンド機能付LEPLUS
9,798税込10,778
1個
当日出荷
防水防塵耐衝撃ケース。ハンドホール、スタンド機能付き。
ブラック
FZ-G2シリーズ用クレードル Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用クレードルPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
FZ-G2シリーズ用クレードル。
仕様2xUSB3.0、2xUSB2.0、2xHDMI(4K)、1xSerial、1xRJ-45LAN対応機種FZ-G2
FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン。
対応機種FZ-G2
タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケース Panasonic(パナソニック)タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケースPanasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)
タイプショルダーケース対応機種タフブックFZ-S1Aシリーズ特性ストラップ付
FZ-G2シリーズ用バーコードリーダー Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用バーコードリーダーPanasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷
アタッチメントオプション。バーコードリーダー。
対応コードCodabar (NW-7)、Code11、Code39、Code93、Code128、Discrete 2 of 5、JAN/EAN/UPC、GS1 Composite、GS1 DataBar(RSS) Expanded、GS1 DataBar(RSS) Limited、GS1 DataBar(RSS) Omni-Directional、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Chinese 2 of 5、Korean 3 of 5、MSI、Bookland EAN、UCC Coupon Code、ISSN EAN、GS-1 128、ISBT 128、Trioptic Code 39、Code32、Inverse 1D、Aztec、Data Matrix、HanXin、MaxiCode、Micro PDF417、PDF417、QR Code、Aztec Inverse、Data Matrix Inverse、MicroQR、QR Inverse、Han Xin Inverse、Australian Post、BPO (British Post)、Dutch Post (KIX)、Intelligent Mail、Japan Post、Planet (US Planet)、Postnet (US Postnet)、UPU FICS Postal読取方式レーザー
TOUGHBOOK FZ-G2用キーボードベース Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2用キーボードベースPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1個
92日以内出荷
TOUGHBOOK FZ-G2用キーボードベース。
仕様USB3.0(Type-A)ポート×1、USB3.0(Type-C)ポート×1、拡張バスコネクター、DC-IN質量(g)約910対応機種FZ-G2サイズ(mm)幅286.8×奥行240.1×高さ56.1
TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
欠品中
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)本体質量(g)1190メモリー容量16GBディスプレイ10.1型解像度1920X1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーステレオOSWin11Pro64ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothありBluetooth v5.3 Class1グリーン購入法適合内蔵マイクありSSD512GB無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
FZ-G2シリーズ用LANコネクター Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用LANコネクターPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
欠品中
アタッチメントオプション。LANコネクター。
Panasonic タフパッドFZ-G2用 ショルダーベルト型ケース ブラック エムディーエスPanasonic タフパッドFZ-G2用 ショルダーベルト型ケース ブラックエムディーエス
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
端末活用環境で求められる機能満載のタフパッド専用ケース
TOUGHBOOK FZ-G2E オプション(microSDカードスロット) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2E オプション(microSDカードスロット)Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1個
欠品中
TOUGHBOOK FZ-G2E オプション(microSDカードスロット)。
適合機種FZ-G2Eシリーズ対応メディアmicroSDカード
タブタイト用エンドカップ2個入(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ラムマウントタブタイト用エンドカップ2個入(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用)ラムマウント
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】商品内容・#4x3/8インチネジx10・#8-32x5/8インチネジx4・#8-32x2/1インチネジx4・#8-32ナイロンナットx4ホルダー対応サイズ縦長: 266.7-317mm横幅: 187.8-200.1mm厚み: 25.4-31.7mm色[カラー]:ブラック重量[グラム]:105g内容量[数量]:1個適合機種:【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3
仕様オプション/リペアブラックタイプマウント
液晶保護フィルム Panasonic TOUGHBOOK CF-20 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic TOUGHBOOK CF-20 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Panasonic TOUGHBOOK CF-20取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9H
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2E シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2E シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2E シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止360度
ノートPC ケース パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2N シリーズ 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2N シリーズ 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2N シリーズ材質バッグ:ポリエステル(防水)質量(g)バッグ:約165外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約320×230×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約300×220対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約320×230×20内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約285×210
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
パソコンケース PCバッグ ネイビー パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケットパソコンケース PCバッグ ネイビー パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ 10.1インチネイビー質量(g)バッグ:約70寸法(長さL×幅W)(mm)バッグ内寸:約290×200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約310×220×18特性耐衝撃
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2N シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2N シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2N シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止360度
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2N シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2N シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2N シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止360度
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2E シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2E シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2E シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
ショルダーベルト&ハンドホルダー サンワダイレクトショルダーベルト&ハンドホルダーサンワダイレクト
5,598税込6,158
1台
当日出荷
タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。 4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。 11インチまでのタブレットに対応しています。 ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
材質ポリエステル
TOUGHBOOKFZ-G2N用バーコードリーダー Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOKFZ-G2N用バーコードリーダーPanasonic(パナソニック)
56,500税込62,150
1個
9日以内出荷
FZ-G2N用バーコードリーダー。
TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、WiFiモデル unitechTB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、WiFiモデルunitech
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプWiFiモデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラSSD256GB
TOUGHBOOK G2用バッテリーチャージャー Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK G2用バッテリーチャージャーPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
TOUGHPAD FZ-G1用デジタイザーペン 2ボタン Panasonic(パナソニック)TOUGHPAD FZ-G1用デジタイザーペン 2ボタンPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
FZ-G1用のデジタイザーペン(2ボタン)です。
仕様●製品タイプ:その他アクセサリ機器・用品●同等品を本体に標準添付●防水仕様●対応機種:FZ-G1●コード番号:MD10E99●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-81
タブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-A1専用) ラムマウントタブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-A1専用)ラムマウント
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】商品内容・#4x3/8インチネジx10・#8-32x5/8インチネジx4・#8-32x2/1インチネジx4・#8-32ナイロンナットx4ホルダー対応サイズ縦長: 247.7-304mm横幅: 162.1-218.9mm厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール無重量[グラム]:272g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無
タブレットケース サンワサプライタブレットケースサンワサプライ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
第7世代 10.2インチiPad用 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
ブラックタイプケース型ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138
ハードバック ネットブック用ケース PELICAN(ペリカン)ハードバック ネットブック用ケースPELICAN(ペリカン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
ネットブック用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ネットブック用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。
用途ネットブックの運搬・保管に。ネットブックの運搬、保管に。付属品ショルダーストラップ材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)特性耐衝撃、防水、防塵有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)282×201×41外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)314×248×54
XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185シルバー適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
FZS1000/FZ1-N/S ブレーキ/クラッチ(左右)レバーセット ALBA(アルバ)FZS1000/FZ1-N/S ブレーキ/クラッチ(左右)レバーセットALBA(アルバ)
3,998税込4,398
1セット
7日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバーセット内容左右各1個全長(mm)185シルバー適合車種FZS1000 3C3A/B/F 06-07、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08左右区別左右セット適合排気量(cc)1000
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235FZ2G SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235FZ2GSMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(F) SUS口径1/2
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/LTE/14.0型) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/LTE/14.0型)Panasonic(パナソニック)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)本体質量(kg)約 2.22センサー照度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8最大消費電力(W)110インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1メモリー容量16GBディスプレイ14型バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)使用CPUCore i5防塵・防滴IP53充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))耐振動MIL-STD-810H準拠動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300OSWindows Pro 11セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋保管温度(℃)-20~60BluetoothBluetooth v5.3 Class1動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))WAN設定LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応)アスペクト比16:9パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)モデルFull HD(タッチパネル)・ワイヤレスWAN(LTE)モデル最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8SSD512GB光学ドライブなし無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)輝度(cd/m2)約1 (平均)カードスロットmicroSD メモリーカードスロット/nano SIMカードスロット駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T