カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3,137)
  • 事務用品(1,359)
  • 安全保護具(1,159)
  • 制御機器(807)
  • 卓上消耗品(770)
  • 店舗什器・備品(736)
  • 測定用品(705)
  • 家電(678)
  • 厨房用品(610)
  • 船舶用品・漁業資材(600)
  • 照明(501)
  • 科学研究・開発用品(462)
  • 接着剤・補修材(452)
  • 機構部品(426)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(412)
  • 日用品(408)
  • 保管用品(400)
  • 電気材料(357)
  • 学童・教育用品(317)
  • バイク部品(312)
  • オフィス家具(302)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(229)
  • 防犯用品(208)
  • 建築金物(194)
  • 作業服(186)
  • 作業工具(186)
  • カー用品(178)
  • 梱包用品(175)
  • テープ(164)
  • 塗料(156)
  • スプレー・オイル・グリス(152)
  • 鈑金・塗装(138)
  • 清掃用品(137)
  • ヘルスケア(130)
  • 安全用品(128)
  • 安全標識(128)
  • 医療(128)
  • 塗装・養生・内装用品(122)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(119)
  • 安全靴・作業靴(111)
  • 溶接用品(106)
  • FA担当者のオススメ新商品(105)
  • 手袋(96)
  • 測量用品(土木/建設)(95)
  • 空調・電設資材(94)
  • 防災用品(93)
  • 食品・飲料(86)
  • 理美容(85)
  • 洗車・清掃(85)
  • 自転車部品(85)
  • トラック用品・パーツ(84)
  • 洗剤・除去剤(81)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(81)
  • 介護用品(73)
  • 建材・エクステリア(70)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 物流用品(63)
  • 自動車用オイル・ケミカル(62)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(57)
  • 縫製用品(57)
  • 自動車補修部品(56)
  • 農業・園芸資材(54)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • 自動車純正部品(42)
  • マスク(42)
  • 救急・衛生(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • クリーンルーム用品(33)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(32)
  • バイク純正部品(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • メカニカル部品(26)
  • 切削工具(22)
  • 農業機械(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • 電動工具(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 研磨材(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • バッテリー・電装(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 測定関連サービス(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農具(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 住設機器(1)

「g クリア」の検索結果

19,855件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドGクリヤー コニシボンドGクリヤーコニシ(93件のレビュー)
209税込230
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダインゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明)セメダイン(7件のレビュー)
689税込758
1本(170mL)
欠品中
合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンドGPクリヤー コニシボンドGPクリヤーコニシ(64件のレビュー)
469税込516
1本(50mL)
当日出荷
ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木成分SBR系溶剤形標準使用量70~150g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
速乾ボンドGクリヤー(透明) アーテック[学校教材・教育玩具]速乾ボンドGクリヤー(透明)アーテック[学校教材・教育玩具]
555税込611
1個(50mL)
当日出荷
色が透明なので、接着箇所が目立たず美しく仕上がります。皮革、ゴム、ウレタンフォーム、硬質プラスチック、布、帆布、紙の接着、または、木、コンクリート、ガラス、金属などの接着に。(軟質塩化ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコンゴムは接着できません。) 接着後も弾力性を保ち、軟かい物の風合いを生かしますので、皮革、ゴム、布などに最適です。材質:スチレンブタジェンゴム,有機溶剤。サイズ:Φ39×167mm
用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。成分スチレンブタジェンゴム、有機溶剤内容素材科目図工
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(378件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)ほか
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
809税込890
1袋(10本)ほか
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
安全クッション L字型 コーナー用 クリア モノタロウ安全クッション L字型 コーナー用 クリアモノタロウ
179税込197
1個ほか
当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。 クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れてます。 やわらかく、強く押してもつぶれません。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)形状コーナー用厚さ(mm)5クリア質量(g)9取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×40×16
アスベスト用回収袋透明(V) 島津商会アスベスト用回収袋透明(V)島津商会(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(25枚)
当日出荷
強靭で破れにくくなっています。 アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15質量(kg/パック)7.5透明材質ポリエチレン樹脂(PE)質量(kg)7.5
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明見出し 3M スリーエム3M(スリーエム)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(20枚×60冊)
当日出荷
透明で、下の文字などを隠さずにマークできます 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です 薄くて使いやすいディスペンサーに6色のジョーブをセットしました。
仕様通常粘着シリーズPost-itグリーン購入法適合
ボンドGクリヤースリム20ml ブリスタ コニシボンドGクリヤースリム20ml ブリスタコニシ
219税込241
1本
当日出荷
透明 速乾 接着部分が目立たない透明タイプ
成分SBR系溶剤形タイプ透明タイプ包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)3500~5000標準使用量150~200g/m2(片面あたり)危険等級アズワン品番65-0361-72危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
クリア 300mL 武蔵ホルトクリア 300mL武蔵ホルト(83件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用クリア質量(g)320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
マグネットバー クリアータイプ モノタロウマグネットバー クリアータイプモノタロウ(4件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
押さえた部分を隠さないクリアタイプ。 強力マグネットでしっかり押さえます。 台形の形状でつまみやすい。
用途掲示用品として材質AS樹脂/ネオジウム磁石寸法(mm)20×160厚さ(mm)5質量(g)15保持枚数A4コピー用紙約12枚特性強力
クレポリメイト クリア 呉工業(クレ)クレポリメイト クリア呉工業(クレ)(48件のレビュー)
679税込747
1個(250mL)ほか
当日出荷
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。 自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。タイプクリアpH値8.0(弱アルカリ性)種別保護艶出し剤使用温度範囲常温主成分シリコンオイル、界面活性剤危険物の類別非危険物
速乾アクリア アルテコ(ALTECO)速乾アクリアアルテコ(ALTECO)(24件のレビュー)
209税込230
1個(60g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型硬化前:乳白色、硬化後:透明タイプ水性接着剤規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合主なワークパーツ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリアバッグ TRUSCOクリアバッグTRUSCO(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
中身が一目で確認できます。 水に濡れても丈夫なバッグです。 中のポケットにスマートフォンを入れて、外から操作可能です。
用途店内用バッグや工場見学などのバッグとして。水に濡れてしまいそうなシーンに最適です。社内用バッグとして。工場見学などのバックとして材質PVC厚さ(mm)0.32クリア機能耐水性縦(mm)275マチ(mm)95
カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]マチ付き コクヨカラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]マチ付きコクヨ(3件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。 厚い書類や小物も入るマチ付き。 吊り下げ穴付きです。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。
仕様穴付き(2カ所)材質PVC-Pシート厚さ(mm)0.3
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無なし材質ポリプロピレン
キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム)キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m3M(スリーエム)(24件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
リクエスト クリヤーポケット(マチ付) リヒトラブリクエスト クリヤーポケット(マチ付)リヒトラブ(1件のレビュー)
449税込494
1組(10枚)
当日出荷
コピー用紙が100枚収容できる大容量マチ付ポケット。
サイズA4穴数30(2・4)材質ポリプロピレン(生地厚0.14mm)タイプタテ(S)型寸法(幅W×高さH)(mm)243×309グリーン購入法適合
メタルラック硬質クリアシート アイリスオーヤマメタルラック硬質クリアシートアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です
材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)厚さ(mm)約1高さ(mm)1関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
超透明ボンド 神東産業超透明ボンド神東産業(37件のレビュー)
439税込483
1本(10g)
当日出荷
どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
特性防水性タイプ一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤主な用途金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄などプラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなどゴム:天然ゴム、合成ゴム無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など危険物の類別非危険物不適合ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5mニッタ(37件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質ウレタン透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
リクエスト・クリヤーブック リヒトラブリクエスト・クリヤーブックリヒトラブ(6件のレビュー)
229税込252
1冊
当日出荷
ポケット固定式。分類整理に便利な交換式背見出し。 目にやさしいエンボス加工ポケット。
材質(表紙・ポケット)ポリプロピレン縦(mm)306仕様中台紙付き
詰め替え 800g [EA939AC-72用] エスコ詰め替え 800g [EA939AC-72用]エスコ
565税込622
1個
当日出荷
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂内容量(g)800アズワン品番65-2251-72使用期限通常約2~3.5ヶ月間
iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 LEPLUS NEXTiPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明LEPLUS NEXT
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
適合機種iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13超透明質量(g)12特性ガラス
クリヤーポケット(エコノミーパック) リヒトラブクリヤーポケット(エコノミーパック)リヒトラブ(2件のレビュー)
798税込878
1組(100枚)
当日出荷
環境対応型ポケット交換タイプのクリヤーブックにお使いください。 厚さ0.06mm、トップインタイプの標準仕様。 綴じ穴部はテープで補強していますので、丈夫で傷みにくく、長期間ご使用いただけます。タテ差し
サイズA4タテポケットタイプタテ差し材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.06穴数30(2・4)縦(mm)302横(mm)229グリーン購入法適合
モビロンバンド(洗浄タイプ・透明) 日清紡モビロンバンド(洗浄タイプ・透明)日清紡(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(1135本)ほか
当日出荷
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 バーコードを透かして読取可能な商品です。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3透明質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業透明プラスチックケース PBシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
92税込101
1台ほか
当日出荷
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
トップクリアリキッド 抗菌 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン)トップクリアリキッド 抗菌 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)(4件のレビュー)
269税込296
1個(500g)ほか
当日出荷
24時間抗菌で菌による三大ニオイ悩みを撃破します。部屋干し臭保し忘れ臭戻り生乾き臭、をしっかり防いで気持ちよく洗えます。
シンプリーズクリアーホルダー キングジムシンプリーズクリアーホルダーキングジム(9件のレビュー)
268税込295
1パック(10枚)
当日出荷
材質透明PP外寸(幅W×高さH)(mm)220×310サイズA4タテ厚さ(mm)0.2
カートンテープNo.660PF透明 ニチバンカートンテープNo.660PF透明ニチバン(5件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。 耐久性に優れています。
引張強度(N/mm)74.8/10伸び(%)148ボールタックNO.32粘着力(N/mm)3.04/10
クリヤーブック固定式 コクヨクリヤーブック固定式コクヨ(5件のレビュー)
639税込703
1冊
当日出荷から翌日出荷
品質・機能性をシンプルにすることにより、経済性を追求。背見出し紙の裏面は、機能的なファイリングを考えたデザインです。
材質表紙・ポケット/R-PP仕様替背紙式グリーン購入法適合
安心クッションL字型 クリア カーボーイ安心クッションL字型 クリアカーボーイ(9件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角にクリア材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状L字型取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
ツールボックス 透明パーツケース4個収納 大 モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納 大モノタロウ(65件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。 ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
用途小物の分別収納など。セット内容透明パーツケース4個材質ポリプロピレンイエローサイズ質量(g)2200外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45外寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39
新聞雑誌用・書類用整理袋 半透明 ワタナベ工業新聞雑誌用・書類用整理袋 半透明ワタナベ工業(17件のレビュー)
729税込802
1袋(25枚)ほか
当日出荷
手さげタイプのマチ付保管袋です。新聞紙約1カ月分の整理ができます。
用途A4サイズの資料・コピーの保管整理に。厚さ(mm)0.03半透明材質高密度ポリエチレン(HDPE)
ポリ袋 黄色半透明 モノタロウポリ袋 黄色半透明モノタロウ(1件のレビュー)
169税込186
1パック(10枚)
当日出荷
低密度ポリエチレン素材を使用したツルツルタイプのポリ袋です。 分別に便利な黄色半透明で中身が視認しやすいタイプです。
用途事業系、医療施設、介護施設などのゴミ処理、保管用として材質LLDPE(低密度ポリエチレン)黄色半透明タイプツルツルタイプ入数(枚)10
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)SWAN(6件のレビュー)
309税込340
1パック(100枚)ほか
当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる3M(スリーエム)(9件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
UVカット透明カバーフィルム エーワン[ラベル]UVカット透明カバーフィルムエーワン[ラベル](12件のレビュー)
929税込1,022
1冊(6シート)
当日出荷
出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。しっかり貼れるタイプです。
面付ノーカットサイズA4透明トラスコ品番835-5128材質ポリエステルフィルム質量(g)126タイプ標準しっかり貼れるタイプシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム主な用途●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用ラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0ラベル厚(mm)0.07余白なしアズワン品番64-8818-97素材光沢透明フィルムシートサイズA4ラベル形状四角
...