カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5,568)
- 配管・水廻り設備部材(3,507)
- 作業工具(3,438)
- 制御機器(3,403)
- 測定用品(2,803)
- 農業機械(2,581)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,222)
- 切削工具(1,689)
- 空調・照明・電設資材(1,475)
- 船舶用品・漁業資材(1,390)
- 機構部品(1,265)
- 油圧機器・油圧ホース(1,255)
- 事務用品(1,094)
- 家電(975)
- 鈑金・塗装(968)
- 物流用品(967)
- 日用品(940)
- 厨房用品(902)
- メカニカル部品(734)
- 食品・飲料(725)
- FA担当者のオススメ新商品(723)
- 科学研究・開発用品(665)
- 電気材料(647)
- 建築金物(556)
- 防犯用品(538)
- バイク部品(498)
- 作業服(457)
- カー用品(427)
- オフィス家具(406)
- 学童・教育用品(405)
- ねじ・ボルト・釘(401)
- 梱包用品(372)
- 店舗什器・備品(362)
- 安全保護具(359)
- 電動工具(353)
- 防災用品(329)
- 研磨材(310)
- 安全用品(299)
- 農業・園芸資材(289)
- 溶接用品(278)
- 自動車補修部品(272)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(258)
- 自転車部品(256)
- 清掃用品(246)
- 卓上消耗品(230)
- 接着剤・補修材(229)
- 塗料(215)
- 印刷用紙/インク/印刷機(200)
- 介護用品(195)
- 肥料・農薬・除草剤・種(186)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(173)
- 塗装・養生・内装用品(153)
- 測量用品(土木/建設)(151)
- 建材・エクステリア(146)
- 整備工具・収納(139)
- スプレー・オイル・グリス(129)
- 空圧工具(127)
- ヘルスケア(125)
- はんだ関連・静電気対策用品(123)
- テープ(116)
- 洗剤・除去剤(115)
- 安全標識(115)
- 医療(115)
- 住設機器(112)
- 安全靴・作業靴(107)
- 手袋(105)
- 保管用品(99)
- 洗車・清掃(97)
- 縫製用品(91)
- バッテリー・電装(90)
- マスク(89)
- ポンプ・送風機・電熱機器(84)
- 自動車用オイル・ケミカル(66)
- 自転車整備工具・アクセサリー(62)
- 農具(62)
- 理美容(57)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(56)
- トラック用品・パーツ(54)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(52)
- 救急・衛生(43)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
- クリーンルーム用品(36)
- フォークリフト・産機・建機用品(36)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(32)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(31)
- トラック輸送・安全用品(30)
- タイヤ・足回り(20)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
- ガレージ機器・整備設備(13)
- エンジン工具(12)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 測定関連サービス(7)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
- 名入れカレンダー(3)
- 完成車(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 自動車純正部品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(165)
- BIGM(丸山製作所)(2,338)
- メディアカバーマーケット(1,179)
- PROST's(953)
- omron(オムロン)(893)
- TRUSCO(831)
- 理研計器(719)
- StarTech.com(660)
- エスコ(625)
- KITO(キトー)(429)
- CKD(428)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(374)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(367)
- C’ultiva(カルティバ)(346)
- SUS(エスユーエス)(338)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(326)
- Panasonic(パナソニック)(322)
- サンワサプライ(310)
- リケン(304)
- カクダイ(300)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「g 1/2」の検索結果

G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
洗たく機ニップル(G1/2)
KVK(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。用途洗濯機用適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13取付ねじG1/2
G1/2メスネジコネクター
タカギ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9242材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂高さ(mm)48質量(g)46
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)材質黄銅アズワン品番64-5151-78
エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)14使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26耐熱温度(℃)130寸法AG1/2
G 1/2" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥850税込¥9351個当日出荷エスコ品番EA141CJ-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17質量(g)約28ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷エスコ品番EA141CB-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約101ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
アリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種
P&G(3件のレビュー)¥649税込¥7141個(625g)当日出荷ストレスなし 洗たく槽防カビ*1 つけおきなし 蓄積臭はがす*2 石けんなし*3 シミ一発でスッキリ!*4 漂白剤なしで黄ばみを一発洗浄*4 汗臭 加齢臭 生乾き臭 1本消臭*2 18時間超抗菌!*5 10%濃縮!*6 少ない量で同じだけ洗える *1 カビは除去しません *3 石けんの代わりに、本品で前洗いした際に同等のシミを落とす効果が得られます *2 P&G調べ。ニオイの度合いで消臭の程度は異なります。 *4 P&G調べ。汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。 *5 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *6 2023年のアリエール超抗菌プレミアムシリーズ比。用途重要!自動投入の際は初期設定時に「水30Lあたり27mL」で設定ください。 使用量の目安:洗濯機/水30Lに27mL(詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください。) 開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。 色柄の衣類に直付け・つけ置きする場合は、目立たない所につけて色落ちしないか事前に確認する。
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
ファブリーズ 消臭芳香剤 置き型 部屋用 本体 付け替え 各種
P&G(16件のレビュー)¥799税込¥8791セット(130g×2個)当日出荷ファブリーズ独自のテクノロジー「新開発のニオイキャッチャーゼリー」で、香りに頼ることなく空気に漂っているニオイを逃さず消臭します。 どこにおいても邪魔にならないすっきりデザイン。使う場所に合わせて、3タイプの置き方で自由に置くことができます。(縦置き、横置き、寝かせ置き)用途消臭:室内用シリーズファブリーズ使用場所室内危険物の類別非危険物
G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥9,960税込¥10,9561個当日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-4材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
G 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥12,100税込¥13,3101個当日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-5材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個当日出荷エスコ品番EA141CH-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)41.5質量(g)約45ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
G1/2オスネジニップル
タカギ(10件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
アリエール 洗濯洗剤 液体 部屋干し 詰め替え 各種
P&G(2件のレビュー)¥619税込¥6811個(625g)当日出荷最高レベルの抗菌成分*2 18時間抗菌*3 干した衣服も部屋もW消臭!*1 厚手タオルやパーカーの生乾き臭も徹底消臭*1 洗濯サイクルエンドレス消臭!脱ぐ瞬間までニオイ断つ!*1 洗濯槽の防カビ*4 10%濃縮!*5 少ない量で同じだけ洗える 縦型・ドラム式・すすぎ1回OK *1 P&G調べ。ニオイの度合いで消臭の程度は異なります。 *2 アリエール超抗菌プレミアムシリーズにおいて。 *3 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *4 カビは除去しません。 *5 2023年のアリエール超抗菌プレミアムシリーズ比。用途重要!自動投入の際は初期設定時に「水30Lあたり27mL」で設定ください。 使用量の目安:洗濯機/水30Lに27mL (詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください)。開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。色柄の衣類に直付け・つけ置きする場合は、目立たない所につけて色落ちしないか事前に確認する。
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール パワー 詰め替え 各種
P&G(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(28個)ほか当日出荷から5日以内出荷たった1粒楽スゴ *1 漂白剤つけおき級洗浄 *2 1粒ポンでベタつかない 漂白剤つけ置きパワー *3 が楽スゴい! 99%抗菌 *4 漂白剤30分つけおき級洗浄力 洗濯槽のカビ防止 *5 まとめ洗い可 2粒でゾンビ臭・生乾き臭をリセット *1 メーカー液体洗剤比。汚れの種類・程度により異なります。すべての汚れがテストされているわけではありません。 *2 自社の洗浄力試験結果による。2023年11月時点の市場No.1酸素系液体漂白剤で30分のぬるま湯のつけおきとNo.1液体洗濯用洗剤との併用比較(P&G調べ)。綿素材の襟袖、靴下、黄ばみ汚れの洗浄力試験による。汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。 *3 洗浄・消臭の効果のこと。自社の洗浄・消臭力試験結果による。酸素系液体漂白剤で30分のぬるま湯のつけおきと(洗浄力試験)2023年11月時点の市場No.1液体洗濯用洗剤又は(消臭力試験)2024年11月時点の自社液体洗剤との併用比較(P&G調べ)。綿素材の襟袖、靴下、黄ばみ汚れの洗浄力試験による。汚れやニオイの度合いにより、汚れやニオイ落ちの程度は異なります。 *4 99%の菌種を抗菌するわけではありません。衣類において検出される代表菌2種を用いた実験環境下にて試験布上での菌の増殖数を99%抑制。 *5 全てのカビを防ぐわけではありません。カビを取り除くわけではありません。用途使用方法:十分な効果のため、以下の方法で使用してください。 ジェルボールをそのまま洗濯槽の底に入れる。洗濯物を後から入れてスタート。 洗濯機表示:洗濯水量(L) / ドラム式表示(杯):30L~65L/0.4~0.8杯=1粒。 ゾンビ臭・生乾き臭をリセットしたい時 あるいは 55L以上 0.7杯以上 2粒がオススメ! 製品を袋の下に寄せて、ここからお切りください。開封後はチャックを閉めて保管してください。 必ず本体容器につめかえて使用してください。 適当量を必ず本体容器に入れ、フタを閉めてください。(フタが閉まりにくくなるほどつめこまないでください) つめかえ後は、この袋のチャックを必ず閉めて保管してください。 保管方法:保管中は高温・多湿・直射日光・急激な温度変化を避け、お早めにお使いください。
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-52材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(mm)10寸法E(mm)8.5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)28耐熱温度(℃)100寸法AG1/2
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール 部屋干し パワー 詰め替え 各種
P&G(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(28個)ほか当日出荷から翌日出荷たった1粒楽スゴ *1 部屋干し&スポーツ 漂白剤つけおき級消臭 *2 1粒ポンでベタつかない 漂白剤つけ置きパワー *3 が楽スゴい! 99%抗菌 *4。レノアスポーツ共同開発 洗濯槽のカビ防止 *5。ゾンビ臭・生乾き臭をリセット まとめ洗い可 *1 メーカー液体洗剤比。汚れの種類・程度により異なります。すべての汚れがテストされているわけではありません。 *2 自社の消臭力試験結果による。2024年11月時点の酸素系液体漂白剤で30分のぬるま湯のつけおきした後に自社液体洗剤で洗浄した場合との比較(P&G調べ) *3 洗浄・消臭の効果のこと。自社の洗浄・消臭力試験結果による。酸素系液体漂白剤で30分のぬるま湯のつけおきと(洗浄力試験)2023年11月時点の市場No.1液体洗濯用洗剤又は(消臭力試験)2024年11月時点の自社液体洗剤との併用比較(P&G調べ)。綿素材の襟袖、靴下、黄ばみ汚れの洗浄力試験による。汚れやニオイの度合いにより、汚れやニオイ落ちの程度は異なります。 *4 99%の菌種を抗菌するわけではありません。衣類において検出される代表菌2種を用いた実験環境下にて試験布上での菌の増殖数を99%抑制。 *5 全てのカビを防ぐわけではありません。カビを取り除くわけではありません。"用途使用方法:十分な効果のため、以下の方法で使用してください。ジェルボールをそのまま洗濯槽の底に入れる。洗濯物を後から入れてスタート。 洗濯機表示:洗濯水量(L) / ドラム式表示(杯):30L~65L/0.4~0.8杯=1粒。 ゾンビ臭・生乾き臭をリセットしたい時 あるいは 55L以上/0.7杯以上 2粒がオススメ! 必ず本体容器につめかえて使用してください。適当量を必ず本体容器に入れ、フタを閉めてください。(フタが閉まりにくくなるほどつめこまないでください) つめかえ後は、この袋のチャックを必ず閉めて保管してください。 保管方法:保管中は高温・多湿・直射日光・急激な温度変化を避け、お早めにお使いください。
G 1/2"/100mbar バルブキャップ
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-63材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)14寸法C(mm)31寸法APF1/2
...