カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,007)
  • メカニカル部品(2,372)
  • パソコン/周辺機器(1,915)
  • 作業工具(1,415)
  • 制御機器(1,246)
  • 機構部品(1,134)
  • 自動車純正部品(988)
  • 測定用品(906)
  • 農業機械(800)
  • 配管・水廻り設備部材(797)
  • 油圧機器・油圧ホース(732)
  • 切削工具(611)
  • FA担当者のオススメ新商品(555)
  • 科学研究・開発用品(496)
  • 塗装・養生・内装用品(404)
  • 船舶用品・漁業資材(380)
  • 食品・飲料(342)
  • ねじ・ボルト・釘(340)
  • 卓上消耗品(328)
  • 家電(315)
  • オフィス家具(310)
  • 防犯用品(293)
  • 空調・照明・電設資材(284)
  • 電気材料(263)
  • バイク部品(250)
  • 事務用品(186)
  • 梱包用品(183)
  • 医療(168)
  • 物流用品(163)
  • 学童・教育用品(159)
  • 日用品(141)
  • 自転車部品(140)
  • 安全標識(137)
  • 自動車補修部品(132)
  • バイク純正部品(129)
  • 建築金物(124)
  • 介護用品(122)
  • 研磨材(120)
  • 保管用品(112)
  • スプレー・オイル・グリス(111)
  • 店舗什器・備品(103)
  • 厨房用品(101)
  • 鈑金・塗装(97)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
  • 防災用品(95)
  • カー用品(94)
  • 電動工具(94)
  • 清掃用品(87)
  • 塗料(85)
  • 安全用品(83)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(78)
  • 建材・エクステリア(77)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(67)
  • 測定関連サービス(64)
  • 空圧工具(58)
  • 農業・園芸資材(52)
  • 作業服(48)
  • 救急・衛生(46)
  • 安全保護具(45)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(45)
  • テープ(44)
  • ヘルスケア(44)
  • 溶接用品(43)
  • 手袋(40)
  • バッテリー・電装(39)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(35)
  • 接着剤・補修材(31)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 安全靴・作業靴(28)
  • 縫製用品(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • クリーンルーム用品(26)
  • 整備工具・収納(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 完成車(22)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 農具(16)
  • 洗車・清掃(15)
  • マスク(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 理美容(12)
  • 住設機器(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(7)
  • エンジン工具(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「g 1/8」の検索結果

28,231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
  • G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CE-1ソケットorプラグソケット
  • SR07アダプタ 清水製作所[継手]

    SR07アダプタ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バーブ継手 アダプタブッシュ ニッタ

    バーブ継手 アダプタブッシュ

    ニッタ
    89税込98
    1個
    当日出荷
    各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
    形状アダプタブッシュ質量(g)6.0最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • G × G レデューサー エスコ

    G × G レデューサー

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 1/8" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/8" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ(2件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)12質量(g)約11ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)14ねじ有効長(mm)9
  • G 1/8" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 1/8" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-1ソケットorプラグプラグ
  • ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #14 ニップル G1/8 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #14 ニップル G1/8

    扶桑精機
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5791
  • G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CH-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)31質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
  • G 1/8"x 7.0mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/8"x 7.0mm 雌ねじステム

    エスコ(2件のレビュー)
    140税込154
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-51材質真鍮ねじ径G(PF)1/8”タケノコ径(Φmm)7
  • 中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコ

    G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル

    エスコ
    435税込479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
  • R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • 中間ソケット G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ソケット G(PF)ネジ用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途外ネジと外ネジを接続形状中間ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ)

    延長継手ブッシュ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×8
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 黄銅(G1/8)+取付ナット(黄銅) ノーケン

    黄銅(G1/8)+取付ナット(黄銅)

    ノーケン
    2,198税込2,418
    1組
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • G 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製)

    エスコ(6件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CE-12ソケットorプラグソケット
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • G 1/8" オイルカップ エスコ

    G 1/8" オイルカップ

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • G 1/8" グリースニップル(直/5個) エスコ

    G 1/8" グリースニップル(直/5個)

    エスコ
    355税込391
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズPF1/8"
  • G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    545税込600
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約23ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
    エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
  • G 1/8" グリースニップル(67.5°/5個) エスコ

    G 1/8" グリースニップル(67.5°/5個)

    エスコ
    600税込660
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズPF1/8"
  • G 1/8"x 9.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/8"x 9.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    310税込341
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA141CG-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
  • G 1/8"x 7.0mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/8"x 7.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    165税込182
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6タケノコ径(Φmm)7
  • G 1/8"x 6.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/8"x 6.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約31ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • G 1/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 1/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
  • G 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    G 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)25最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
  • UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
    エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
  • G 1/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CB-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約32ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし) エスコ

    G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-21材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/8
  • G 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    G 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    5,370税込5,907
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)36最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
  • G 1/8" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/8" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-31材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/8
  • G 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    G 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    6,370税込7,007
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
  • ニップル (G 1/8"xG 1/8") エスコ

    ニップル (G 1/8"xG 1/8")

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮ねじ径G (PF)1/8”×G (PF)1/8”使用圧力(MPa)1
...