カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(328)
  • 自動車純正部品(179)
  • 機構部品(109)
  • 作業工具(108)
  • メカニカル部品(94)
  • 農業機械(89)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 卓上消耗品(44)
  • 制御機器(41)
  • 切削工具(27)
  • 厨房用品(25)
  • 作業服(23)
  • 物流用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 測定用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 安全保護具(18)
  • 医療(17)
  • 事務用品(17)
  • 研磨材(16)
  • 電気材料(15)
  • バイク部品(14)
  • 建築金物(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 手袋(11)
  • 家電(10)
  • 食品・飲料(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自転車部品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全標識(5)
  • 防災用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 日用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • カー用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-079」の検索結果

関連キーワード
1,637件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャフト(L) ドライブ (G079) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) ドライブ (G079)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • コネクター(裸) タカギ

    コネクター(裸)

    タカギ(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
    用途ホースとニップル接続用トラスコ品番818-7497材質主要部:ABS樹脂高さ(mm)62質量(g)40内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ニップルタカギ製ニップル全種類
  • コネクタ タカギ

    コネクタ

    タカギ(31件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
  • コネクター(CG) タカギ

    コネクター(CG)

    タカギ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
    高さ(mm)62耐圧(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
  • コネクタ タカギ

    コネクタ

    タカギ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
    用途スリムホースの接続に。適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074・G070トラスコ品番361-1582材質ABS樹脂高さ(mm)65質量(g)40接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13
  • 散水パーツ スリムコネクター(GY) タカギ

    散水パーツ スリムコネクター(GY)

    タカギ
    599税込659
    1個(1個)
    当日出荷
    ホースをワンタッチでニップルに接続できるコネクターです。
    用途ホースをニップルでワンタッチ接続したい方に。トラスコ品番701-2477高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
  • 超硬ピンゲージバラ アイゼン

    超硬ピンゲージバラ

    アイゼン
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
  • 座付ダイカスト取手 WAKI(和気産業)

    座付ダイカスト取手

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途取手材質(本体)亜鉛ダイカスト取手取手
  • 【切売り】  都市ガス用ガスホース ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 都市ガス用ガスホース ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    都市ガス用のゴムホース(内径13mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径13)材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)13使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
  • 超硬ピンゲージバラ EG0シリーズ アイゼン

    超硬ピンゲージバラ EG0シリーズ

    アイゼン
    6,598税込7,258
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • (5301)PANEL,QTR,O ミツビシ

    (5301)PANEL,QTR,O

    ミツビシ
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
  • CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • シール リング (9X) MAZDA(マツダ)

    シール リング (9X)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイントセット(L)アウター (G0) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(L)アウター (G0)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ バキューム (W79G) MAZDA(マツダ)

    パイプ バキューム (W79G)

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスリヤー (W79G) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (W79G)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    20,980税込23,078
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • エンブレム,ABS 68151-38G11-A79 スズキ

    エンブレム,ABS 68151-38G11-A79

    スズキ
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
  • 取付ボルト(M5×17.5mm) SHIMANO(シマノ)

    取付ボルト(M5×17.5mm)

    SHIMANO(シマノ)
    249税込274
    1個
    欠品中
  • エンブレム,ABS 68151-44G11-A79 スズキ

    エンブレム,ABS 68151-44G11-A79

    スズキ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • ANT FM MPX (G1) G14S-79-930 MAZDA(マツダ)

    ANT FM MPX (G1) G14S-79-930

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ANT FM MPX (G1) G14S-79-930 AR MAZDA(マツダ)

    ANT FM MPX (G1) G14S-79-930 AR

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • サーキット ブリーカー コンプリート 79G-82181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    サーキット ブリーカー コンプリート 79G-82181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
  • 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK

    標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)

    THK(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1本
    3日以内出荷から99日以内出荷
    ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
    ねじれ右方向
  • レクチフアイヤ 三菱

    レクチフアイヤ

    三菱
    11,980税込13,178
    1個
    14日以内出荷
  • ブラケット 三菱

    ブラケット

    三菱
    3,698税込4,068
    1個
    14日以内出荷
  • フェンダ(フロント) ホワイト 35004-0079-G3 Kawasaki

    フェンダ(フロント) ホワイト 35004-0079-G3

    Kawasaki
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX250KBF
  • ジェット メイン #142.5 3G2-1423A-79 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット メイン #142.5 3G2-1423A-79

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • MUFFLER COMP. ホンダ

    MUFFLER COMP.

    ホンダ
    5,898税込6,488
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • (BT079)E/G LID RH 三菱ふそう

    (BT079)E/G LID RH

    三菱ふそう
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • シリンダセット(フォーク) グレー 44023-0079-11G Kawasaki

    シリンダセット(フォーク) グレー 44023-0079-11G

    Kawasaki
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX600R9F
  • パイプ(フォークアウタ) グレー 44008-0079-11G Kawasaki

    パイプ(フォークアウタ) グレー 44008-0079-11G

    Kawasaki
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000NFF
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(203件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(3個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • ハイパーAL型 オルファ

    ハイパーAL型

    オルファ(28件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
    仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329イエロー/ブラック質量(g)79規格AL型刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
  • OPPO A79 5G ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム

    OPPO A79 5G ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
    用途側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種OPPO A79 5G
  • 塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)

    塗装用マスキングテープ

    3M(スリーエム)(64件のレビュー)
    279税込307
    1巻
    当日出荷
    はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
    テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
関連キーワード
...