カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(513)
  • メカニカル部品(240)
  • 制御機器(222)
  • 自動車純正部品(166)
  • 作業工具(94)
  • 機構部品(91)
  • 測定用品(79)
  • 安全標識(72)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • 空調・電設資材(64)
  • 切削工具(61)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • バイク純正部品(50)
  • 自動車補修部品(49)
  • 物流用品(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 電気材料(46)
  • 建築金物(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 卓上消耗品(34)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 農業機械(27)
  • 厨房用品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 事務用品(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 自転車部品(19)
  • オフィス家具(16)
  • 家電(16)
  • 照明(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 縫製用品(13)
  • 研磨材(12)
  • 食品・飲料(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 医療(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 安全保護具(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 日用品(8)
  • 作業服(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • バイク部品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 電動工具(7)
  • テープ(6)
  • 安全用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • カー用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 保管用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 手袋(5)
  • トラック純正部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗料(4)
  • 清掃用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • マスク(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-101」の検索結果

2,546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LGU2G101MELA ニチコンLGU2G101MELAニチコン
549税込604
1個
翌々日出荷
G101K01 PLASTADER フィニッシュテープ VELOXG101K01 PLASTADER フィニッシュテープVELOX
549税込604
1セット
4日以内出荷
ハンドルバーテープやケーブルの仕上げ用プラスチック接着テープ
エアゲージ G101 D9987 DRC(ダートフリーク)エアゲージ G101 D9987DRC(ダートフリーク)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ディーアールシーメーカー品番:D9987
ニチコン コンデンサ 100μF, ,400V dc, LGU2G101MELA ニチコンニチコン コンデンサ 100μF, ,400V dc, LGU2G101MELAニチコン
569税込626
1個
5日以内出荷
ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -25℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm漏れ電流 = 600 μA定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(833件のレビュー)
61税込67
1パック(1m)
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(697件のレビュー)
339税込373
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴムSOFT99(84件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
タペットカバーパッキン SUNタペットカバーパッキンSUN(107件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ガス給湯器 底板配管カバー WOP-G101(K)UW用 リンナイガス給湯器 底板配管カバー WOP-G101(K)UW用リンナイ
2,498税込2,748
1台
9日以内出荷
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
169税込186
1袋
当日出荷から4日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
タペットカバーパッキンセット SUNタペットカバーパッキンセットSUN(154件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から12日以内出荷
違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
689税込758
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
WIRING 5101G101B DUCATIWIRING 5101G101BDUCATI
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
カートリッジフィルター アズワンカートリッジフィルターアズワン(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
グラフギア1000 シャープ ぺんてるグラフギア1000 シャープぺんてる(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端部分を収納できる安心設計。 グリップ部はゴムグリップとローレット加工を施した新考案のデュアルグリップ採用。 クリップは筆記時は先端がボディに半収納される新設計。
材質軸:アルミニウム、ノック:ステンレス、クリップ:鉄、先金: 真鍮、グリップ:シリコンゴム・真鍮質量(g)20機構先端パイプ収納本体サイズ(mm)10×9×150替え消しゴムZ2-1N芯硬度HB方式ノック式色(本体)シルバー繰り返し・詰め替え対応
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,310税込2,541
1セット(2枚)
当日出荷から翌日出荷
カーペットローラー 詰め替えテープ リンレイテープカーペットローラー 詰め替えテープリンレイテープ(5件のレビュー)
479税込527
1パック(3個)
当日出荷
使用済みのテープ部をティッシュのような感覚でカンタンに捲ることが可能な「裏ワザ」カット! 段々カットでパリパリと軽く離せます。
テープ幅(mm)160材質紙・はくり材/紙粘着剤/合成ゴム巻数90周RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
RIGHT COVER 4601G101AA DUCATIRIGHT COVER 4601G101AADUCATI
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ナツメ球 ELPAナツメ球ELPA(20件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格ランプ電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約5060バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト
両面防振スジ入りゴム 光両面防振スジ入りゴム(18件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
防音、防振に効果があります。
形状角形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
OBDIIメモリーバックアップ用電源 Meltec(大自工業)OBDIIメモリーバックアップ用電源Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
マイコン炊飯ジャー タイガー魔法瓶マイコン炊飯ジャータイガー魔法瓶(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
ホワイト仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理電源コード(m)約1.2加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットハンガー クラウン[事務用品]マグネットハンガークラウン[事務用品](7件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
マグネット付きなので、簡単にスチール部に取付けできて非常に便利です。
材質耐荷重(kg)約1寸法(Φmm)42
390g/61x101mm ゴムハンマー エスコ390g/61x101mm ゴムハンマーエスコ
790税込869
1個
当日出荷
叩いた跡が残りにくく、打撃力があります
材質頭:ゴム、柄:木全長(mm)293アズワン品番64-7872-83頭質量(g)390頭径(mm)Φ61×101
プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]プッシュリベットBRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン)シーリングパッキンTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤付き標準色ブラック
現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入) マイゾックス現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入)マイゾックス(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録仕様暗線入付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個種別緑色板面質量(kg)1.3
シールG形 NTN(エヌティーエヌ)シールG形NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
針状ころ軸受専用のシールです。
用途グリースの保持 外部からのダスト侵入阻止
ペーパーカッター(押し切り式) コクヨペーパーカッター(押し切り式)コクヨ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
切るところが見えるので、狙ったところでの裁断がしやすい、押し切り式ペーパーカッター。POP作成や写真のトリミングなど的確な裁断にぴったりです。 持ち上げた刃が急に下がるのを防ぐ「安心ロック」付きで、安心して用紙のセットができます。 用紙を押さえる手を守る「サポート板」付きです。サポート板は、簡単に付け外しできるので、収納時もじゃまになりません。 下ろした刃を固定する「上刃ロック」付き。持ち運びの際に、刃が動くのを防ぎます。しまうときも安心です。 滑り止め加工を施した独自設計の紙押さえ。紙がずれにくく、しっかりと押さえられます。 見やすいウェーブ目盛り、コーナー目印で、手早く位置合わせができます。 同じサイズを繰り返し切りやすいマグネット定規。てこの原理を利用して簡単に取り外しができます。
用途POPや値札の作成、案内状などの大量カット、プリントを半裁して印刷の節約、商品ラベルなど決まったサイズの切り取りに最大裁断枚数PPC用紙10枚材質(テーブル本体)鋼板、(紙押さえ・マグネット定規・ハンドル)R-ABS、(サポート板)ABS繰り返し・詰め替え対応
樹脂製擬木杭 大研化成工業樹脂製擬木杭大研化成工業(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から60日以内出荷
外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーガンTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)表示灯関連アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から33日以内出荷
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
3,290税込3,619
1パック(25本)
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
タイヤゲージ(小径ダブルチャック) PROXMETERタイヤゲージ(小径ダブルチャック)PROXMETER(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・トラック・バス用測定範囲(kPa)50~1200最小目盛(kPa)10付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)650タイプダブルタイヤ対応パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70ホース長さ(mm)350
マフラーガスケット SUNマフラーガスケットSUN(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
...