カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(396)
- 制御機器(116)
- 機構部品(116)
- メカニカル部品(78)
- 作業工具(77)
- 卓上消耗品(55)
- 切削工具(53)
- 自動車純正部品(52)
- 厨房用品(44)
- 電気材料(42)
- 測定用品(40)
- 空調・照明・電設資材(37)
- パソコン/周辺機器(35)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 農業機械(34)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- バイク純正部品(26)
- 物流用品(25)
- 科学研究・開発用品(24)
- 自動車補修部品(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 事務用品(18)
- 研磨材(17)
- 安全標識(16)
- 食品・飲料(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 作業服(14)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 建築金物(12)
- 自転車部品(10)
- 電動工具(10)
- テープ(9)
- 介護用品(9)
- 縫製用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 防犯用品(8)
- ヘルスケア(8)
- 安全保護具(8)
- オフィス家具(7)
- 手袋(7)
- 日用品(6)
- 清掃用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- バイク部品(5)
- 梱包用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 塗料(4)
- 防災用品(4)
- カー用品(4)
- 保管用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- マスク(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 家電(3)
- 農具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 医療(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(325)
- SAMTEC(74)
- エスコ(54)
- 福井クラフト(45)
- TRUSCO(26)
- ホンダ(26)
- イマオコーポレーション(23)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- 椿本チエイン(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- SUS(エスユーエス)(16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- 水本機械製作所(14)
- 光(12)
- サンドビック(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 日東工器(11)
- NACHI(不二越)(10)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- ブランドをもっと見る
「g-103」の検索結果

ガゼルDパック G-103
FUKUTOKU(福徳産業)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」たっぷり収納しやすいスクエア型のDパック。背面とストラップにクッション素材を使用し、疲れにくい。正面部にファスナーポケット1つ、内側にオープンポケット1つ。
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム
SOFT99(89件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から6日以内出荷弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け
(44件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(150g)当日出荷シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン使用温度範囲(℃)-60~250液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL販売区分業務用
超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットシートです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、粘着材特性超強力
ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットシート滑止加工
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷自社開発の特殊な滑り止めコートにより、メーカー従来品の約4倍の耐荷重を実現(メーカー異方性マグネット比) 本製品を貼り付けた収納BOXなどをスチール壁面に貼り付ける事が出来ます。 磁力面を表面に向けて設置をすればスチールボックス等の保持が可能です。 ハサミやカッターでカットすることが可能です。用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。特性超強力表面磁束密度(mT)70吸着力(N/cm2)12.36
ペーパーカッター(押し切り式)
コクヨ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷切るところが見えるので、狙ったところでの裁断がしやすい、押し切り式ペーパーカッター。POP作成や写真のトリミングなど的確な裁断にぴったりです。 持ち上げた刃が急に下がるのを防ぐ「安心ロック」付きで、安心して用紙のセットができます。 用紙を押さえる手を守る「サポート板」付きです。サポート板は、簡単に付け外しできるので、収納時もじゃまになりません。 下ろした刃を固定する「上刃ロック」付き。持ち運びの際に、刃が動くのを防ぎます。しまうときも安心です。 滑り止め加工を施した独自設計の紙押さえ。紙がずれにくく、しっかりと押さえられます。 見やすいウェーブ目盛り、コーナー目印で、手早く位置合わせができます。 同じサイズを繰り返し切りやすいマグネット定規。てこの原理を利用して簡単に取り外しができます。用途POPや値札の作成、案内状などの大量カット、プリントを半裁して印刷の節約、商品ラベルなど決まったサイズの切り取りに材質(テーブル本体)鋼板、(紙押さえ・マグネット定規・ハンドル)R-ABS、(サポート板)ABS最大裁断枚数PPC用紙10枚繰り返し・詰め替え対応
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様砥石径100mm/最大出力850W電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入)
マイゾックス(29件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。用途現場写真工事記録付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個仕様暗線入種別緑色板面質量(kg)1.3
POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(10件のレビュー)¥549税込¥6041パック(2個)当日出荷から3日以内出荷ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。材質ゴム-黄銅材質(ボディ)クロロブレンゴム材質(ナット)銅合金
マグネプレート
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から4日以内出荷種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識サイズ200×150×0.8mm区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
ブッシュカッター Fig1
ブッシュ(Busch)¥2,798税込¥3,0781ケース(6本)当日出荷から5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
フィラゲージ
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープNo.103G
ニチバン¥549税込¥6041巻当日出荷手切れがよく、作業性に優れています。 のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。用途養生用。建築塗装マスキング用など。テープ地色ライトグリーン伸び(%)7主な用途養生用引張強度(N/10mm)59.5
タカギ ラクロックパチットジョイント
タカギ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。同径ホース同士をつなぐアイテム。内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。2年間の保証付き。材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.3×18.7アズワン品番64-8533-36
...


















![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44814508-201221-02.jpg)