カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(148)
  • 機構部品(98)
  • 作業工具(78)
  • 制御機器(64)
  • メカニカル部品(54)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • 切削工具(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 物流用品(31)
  • 測定用品(28)
  • 研磨材(24)
  • 厨房用品(23)
  • 建築金物(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • バイク部品(17)
  • 手袋(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 作業服(14)
  • 電気材料(13)
  • 農業機械(13)
  • 電動工具(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 事務用品(11)
  • 清掃用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 家電(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • テープ(5)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 農具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-104」の検索結果

1,116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-104単品 TMEHジャパン

    G-104単品

    TMEHジャパン
    ¥250税込¥275
    1個
    3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)70
  • ガゼルDパック G-104 FUKUTOKU(福徳産業)

    ガゼルDパック G-104

    FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」大きく開閉できるラウンドファスナーのドラム型Dパック。背面とS型ストラップはクッション素材で疲れにくい。上部にファスナーポケット1つ、前面にファスナーポケット2つ、内側にオープンポケット1つ付いています。
  • 4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104 エイム電子

    4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104

    エイム電子
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    最大対応解像度 : 4096 x 2160 4K/60p(8bit 4:4:4、12bit 4:2:2 / 18Gbps)に対応し、Full 4Kの分配が可能 HDCP 2.2対応にて4K放送や新規格「ULTRA HD Blu-ray」にも対応可能 DC電源部分に誤脱防止「ロック機構付」
    仕様EDID:内蔵データを切替スイッチで選択使用(OUT-1&4接続のEDIDコピーも可能)、CEC:1番ポートのみ対応質量(g)298規格HDCP:Rev. 2.2対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×23×68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×25×83(突起部を除く)解像度最大4096×2160(4K/60p 8bit 4:4:4, 12bit 4:2:2)入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)入出力信号入力 : HDMI 1系統(Type A 19ピン) 出力 : HDMI 4系統(Type A 19ピン)接続台数入力1/出力4伝送速度(Gbps)最大18(1TMDS 6)伝送帯域(MHz)最大600(1TMDS)HDMI規格Ver 2.0a準拠
  • 割り箸 ベトナム植林元禄 九州紙工

    割り箸 ベトナム植林元禄

    九州紙工(6件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1袋(100膳)
    当日出荷
    植林材を使った環境に優しいお箸です。
    用途飲食店様やイベント、ご家庭でもお使いいただけます!材質ベトナム植林材長さ(mm)210タイプ元禄箸
  • オイル入りガス缶 デンゲン

    オイル入りガス缶

    デンゲン(137件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1缶
    当日出荷
    容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40適合ガス134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • タペットカバーパッキン SUN

    タペットカバーパッキン

    SUN(108件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲン

    PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入

    デンゲン(83件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • タペットカバーパッキンセット SUN

    タペットカバーパッキンセット

    SUN(154件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • 厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管

    厚鋼電線管(ねじつき)

    丸一鋼管(5件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
    用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
  • ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業

    ホースニップル ステンレス製

    ツツミ工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
  • アズラボ ガラスセル アズワン

    アズラボ ガラスセル

    アズワン
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
    材質硼珪酸ガラス
  • ラクロック蛇口(FJ) タカギ

    ラクロック蛇口(FJ)

    タカギ
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
    用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。トラスコ品番593-5069高さ(mm)60適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)16~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
  • シールプラグ 正和

    シールプラグ

    正和(4件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状プラグ
  • 径違いハブ 三桂製作所

    径違いハブ

    三桂製作所
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~90
  • 万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロ ユタカメイク

    万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロ

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    真鍮環付
    トラスコ品番868-7927材質ナイロン/真鍮長さ(mm)400幅(mm)25色コン質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3386G-1-104LF BOURNS

    3386G-1-104LF

    BOURNS
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
  • スリム棚柱用 棚受 ACE(エース)

    スリム棚柱用 棚受

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(24個)
    当日出荷
    材質SUS430ピッチ(mm)20安全荷重(kg)80棚受け金具棚柱用
  • 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。 床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。 ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。 丈夫な鋼板製ボディ。
    用途日常清掃、定期清掃吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2標準質量(kg)11.5集塵容量(L)4.5電源単相100V付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977幅(mm)283高さ(mm)657材質(本体)鋼板タイプ高集じん大容量タイプ奥行(mm)327消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8フィルターULPAフィルター騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62集塵方式紙パック捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
    仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
  • シーラー INAX(LIXIL)

    シーラー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色黒
  • POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲン

    POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入

    デンゲン(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途POEオイル用適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
  • ブッシュカッター Fig1 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig1

    ブッシュ(Busch)
    ¥3,500税込¥3,850
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
  • セーフティゴーグル(ベンチレーター付) TRUSCO

    セーフティゴーグル(ベンチレーター付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
    仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
  • ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工

    ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
  • 中継用レジューサ 三桂製作所

    中継用レジューサ

    三桂製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン

    アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スーパーG1チャック用コレットです。
    外径D(Φmm)15.3長さL(mm)28
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥778税込¥856
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アサヒクッキンカット抗菌タイプ パーカーアサヒ

    アサヒクッキンカット抗菌タイプ

    パーカーアサヒ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性に優れ、煮沸消毒できます。
    材質合成ゴム
  • 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機

    鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)

    島田電機(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 精密加工用軸付砥石G1041 リューター

    精密加工用軸付砥石G1041

    リューター
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器など、非鉄金属及び非金属用の中仕上げ用。トラスコ品番128-4594軸径(Φmm)2.34粒度(#)150色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスモザイクタイル ミキ

    ガラスモザイクタイル

    ミキ
    ¥449税込¥494
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使い方色々!アイデア次第でフォトフレーム・コースター・なべ敷きなどカラー目地材と組み合わせて何通りものデザインやカラーが楽しめます。 あなただけのオリジナル作品を作ってみませんか?他にもDIYや壁・床のアクセントとしてもお使いいただけます。
    材質ガラス寸法(mm)(全体)約4×95×70、(タイル1粒)約3.5×10×10
  • アタッチメント 正和

    アタッチメント

    正和
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途吐出量の倍増に使用します。形状その他継手
...