カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(258)
- 空調・照明・電設資材(164)
- 機構部品(103)
- 制御機器(94)
- 作業工具(89)
- メカニカル部品(77)
- 電気材料(70)
- 建築金物(58)
- 配管・水廻り設備部材(56)
- 測定用品(52)
- バイク純正部品(51)
- 自動車純正部品(50)
- 船舶用品・漁業資材(49)
- 切削工具(48)
- パソコン/周辺機器(39)
- 卓上消耗品(36)
- 物流用品(34)
- 厨房用品(29)
- 研磨材(25)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 自動車補修部品(19)
- 店舗什器・備品(18)
- バイク部品(17)
- 食品・飲料(17)
- 作業服(16)
- 手袋(16)
- 事務用品(15)
- 農業機械(13)
- 電動工具(13)
- 安全保護具(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 清掃用品(9)
- 介護用品(9)
- 家電(9)
- オフィス家具(8)
- 医療(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 安全標識(7)
- 防災用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- テープ(6)
- 防犯用品(6)
- 自転車部品(6)
- 縫製用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 農具(5)
- 梱包用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 塗料(4)
- 安全用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 日用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- マスク(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ヘルスケア(2)
- 洗車・清掃(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(208)
- SAMTEC(95)
- 三桂製作所(49)
- ホンダ(44)
- 新日軽(LIXIL)(36)
- エスコ(35)
- TRUSCO(35)
- SUS(エスユーエス)(35)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- 椿本チエイン(26)
- MAZDA(マツダ)(23)
- 福井クラフト(20)
- カクダイ(18)
- イマオコーポレーション(16)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- DID(12)
- ニッサン(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 新生金属工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g-104」の検索結果

ガゼルDパック G-104
FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」大きく開閉できるラウンドファスナーのドラム型Dパック。背面とS型ストラップはクッション素材で疲れにくい。上部にファスナーポケット1つ、前面にファスナーポケット2つ、内側にオープンポケット1つ付いています。
【レンタル】掃除機 クリーンルーム用 CV-G104C
日立¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から4日以内出荷ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104
エイム電子¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷最大対応解像度 : 4096 x 2160 4K/60p(8bit 4:4:4、12bit 4:2:2 / 18Gbps)に対応し、Full 4Kの分配が可能 HDCP 2.2対応にて4K放送や新規格「ULTRA HD Blu-ray」にも対応可能 DC電源部分に誤脱防止「ロック機構付」仕様EDID:内蔵データを切替スイッチで選択使用(OUT-1&4接続のEDIDコピーも可能)、CEC:1番ポートのみ対応質量(g)298規格HDCP:Rev. 2.2対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×23×68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×25×83(突起部を除く)解像度最大4096×2160(4K/60p 8bit 4:4:4, 12bit 4:2:2)入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)入出力信号入力 : HDMI 1系統(Type A 19ピン) 出力 : HDMI 4系統(Type A 19ピン)接続台数入力1/出力4伝送速度(Gbps)最大18(1TMDS 6)伝送帯域(MHz)最大600(1TMDS)HDMI規格Ver 2.0a準拠
割り箸 ベトナム植林元禄
九州紙工(6件のレビュー)¥219税込¥2411袋(100膳)当日出荷植林材を使った環境に優しいお箸です。用途飲食店様やイベント、ご家庭でもお使いいただけます!材質ベトナム植林材長さ(mm)210タイプ元禄箸
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-104)
SMC¥21,980税込¥24,1781個25日以内出荷ストローク(mm)104配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ
オイル入りガス缶
デンゲン(137件のレビュー)¥899税込¥9891缶当日出荷容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40適合ガス134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入
デンゲン(83件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶当日出荷ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
厚鋼電線管(ねじつき)
丸一鋼管(5件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
厚鋼用ストレートボックスコネクタ
大阪電具(ODK)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から4日以内出荷ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
ラクロック蛇口(FJ)
タカギ¥669税込¥7361個当日出荷工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。トラスコ品番593-5069高さ(mm)60適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)16~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロ
ユタカメイク(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷真鍮環付トラスコ品番868-7927材質ナイロン/真鍮長さ(mm)400幅(mm)25色コン質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
日立グローバルライフソリューションズ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。 床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。 ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。 丈夫な鋼板製ボディ。用途日常清掃、定期清掃吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2標準質量(kg)11.5集塵容量(L)4.5電源単相100V付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977幅(mm)283高さ(mm)657材質(本体)鋼板タイプ高集じん大容量タイプ奥行(mm)327消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8フィルターULPAフィルター騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62集塵方式紙パック捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック
SGコレット
ユキワ精工¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
...




















![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44814508-201221-02.jpg)