カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(397)
- 自動車純正部品(215)
- パソコン/周辺機器(180)
- 制御機器(167)
- 農業機械(159)
- メカニカル部品(114)
- 油圧機器・油圧ホース(64)
- 科学研究・開発用品(62)
- 自動車補修部品(55)
- 梱包用品(33)
- 切削工具(31)
- 測定用品(30)
- バイク純正部品(29)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 清掃用品(24)
- 食品・飲料(23)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 自転車部品(20)
- バイク部品(15)
- 家電(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 作業工具(13)
- 物流用品(11)
- 電気材料(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 学童・教育用品(9)
- バッテリー・電装(8)
- 事務用品(8)
- オフィス家具(7)
- 介護用品(7)
- 建築金物(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 機構部品(5)
- 電動工具(5)
- 研磨材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 日用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(205)
- MAZDA(マツダ)(165)
- BIGM(丸山製作所)(157)
- Festo(100)
- IKO(日本トムソン)(83)
- CKD(61)
- ダイヤトレンド(58)
- エスコ(50)
- ダイキン工業(42)
- 富士インパルス(32)
- StarTech.com(28)
- KEMET(27)
- トヨタ(24)
- TDK(23)
- ケルヒャー(22)
- MURATA(村田製作所)(22)
- ホンダ(21)
- ニッサン(20)
- RITCHEY(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g-10c」の検索結果

コルゲートチューブ(スリット入り)
日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(50m)当日出荷から5日以内出荷仕様難燃性材質PP色黒(スリット入り)連続使用温度(℃)95
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から32日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
リングジョイント式継手
フジキン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティゴーグル DT-SG-10
DBLTACT(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ANSI規格適合品。メガネの上から併用可能仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート形状一眼型質量(g)35機能角度調節機能、伸縮機能、鼻位置調節機能付。材質(フレーム)PC材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。 エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能 12V/24V共用で幅広い車種に適合 点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付けセット内容取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12・24
リングジョイント RG(ゲージユニオン)型
フジキン¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーゲージユニオン(Rc)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)
フジキン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状エルボゲージユニオン(Rc)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)
フジキン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
ページングアンプ・10W
アイホン¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷音量調節つまみによる出力音量の調整仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz±3dB(1kHz基準)材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型質量(kg)約2.2色ホワイト(10YR2/2近似マンセル値)出力(W)10消費電力(W)20(電気用品安全法に基づく)電源電圧AC100V、50/60Hz消費電流(mA)410(定格出力時)入力感度20dBV±3dB 10kΩ不均衡入力インピーダンス(Ω)(ハイインピーダンス)1k平衡、(ローインピーダンス)8平衡適合ボックスJIS3個用スイッチボックス雑音指数(dB)(信号対雑音比)60以上
H形圧力制御弁
油研工業¥63,980~税込¥70,378~1個翌々日出荷から90日以内出荷直動形圧力制御弁最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
HC形圧力制御弁
油研工業¥73,980~税込¥81,378~1個翌々日出荷から90日以内出荷直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
電磁切替弁付リリーフ弁
油研工業¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から104日以内出荷リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエルゲージユニオン(Rc)
CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
(90901)フイニツシヤー,バツク ドア
ニッサン¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
...

























![[アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292436-251027-02.jpg)