カテゴリ
- 作業工具(396)
- 自動車純正部品(153)
- 厨房用品(141)
- 機構部品(138)
- 空調・照明・電設資材(137)
- 食品・飲料(125)
- パソコン/周辺機器(117)
- 切削工具(111)
- 測定用品(101)
- 店舗什器・備品(94)
- 制御機器(84)
- メカニカル部品(72)
- 家電(71)
- 物流用品(63)
- 研磨材(63)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 配管・水廻り設備部材(55)
- 農具(50)
- 手袋(49)
- 事務用品(49)
- 卓上消耗品(46)
- 作業服(46)
- 油圧機器・油圧ホース(45)
- 学童・教育用品(41)
- 科学研究・開発用品(39)
- 塗装・養生・内装用品(36)
- 安全保護具(36)
- 日用品(34)
- 建築金物(34)
- 介護用品(33)
- 清掃用品(31)
- 溶接用品(30)
- バイク純正部品(29)
- 安全用品(29)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 電気材料(28)
- 測量用品(土木/建設)(27)
- 梱包用品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 安全標識(22)
- 塗料(20)
- 防犯用品(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 空圧工具(19)
- 保管用品(18)
- 自動車補修部品(17)
- 農業・園芸資材(17)
- テープ(16)
- カー用品(16)
- 電動工具(16)
- 整備工具・収納(14)
- 理美容(13)
- 建材・エクステリア(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 測定関連サービス(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 農業機械(10)
- オフィス家具(9)
- ヘルスケア(9)
- 医療(9)
- 防災用品(8)
- 自転車部品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 洗車・清掃(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- バイク部品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- マスク(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 住設機器(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- TRUSCO(153)
- エスコ(144)
- MAZDA(マツダ)(105)
- トヨタ(45)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(41)
- cotta(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(29)
- ナカバヤシ(27)
- TAKIGEN(タキゲン)(27)
- KTC(25)
- エレコム(23)
- アーテック[学校教材・教育玩具](23)
- イマオコーポレーション(21)
- SK(新潟精機)(21)
- 大見工業(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ユニット(17)
- アイリスオーヤマ(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g-140」の検索結果

G-140 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷エスコ品番EA423RJ-140材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)139.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)145.6機能耐熱JIS呼びG-140
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G140-N
NOK¥429税込¥4721個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG140N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00223-BJIS呼び旧JIS:G140太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)139.4内径許容差(mm)±1.12バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G140-N
NOK¥329税込¥3621個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG140N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00223-AJIS呼び旧JIS:G140太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)139.4内径許容差(mm)±1.12バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥138税込¥1521個当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
小型リミットスイッチ:SL1シリーズ
azbil(旧:山武)(10件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から47日以内出荷● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥639税込¥7031袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥819税込¥9011個当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥149税込¥1641袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入)
マイゾックス(29件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。用途現場写真工事記録付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個仕様暗線入種別緑色板面質量(kg)1.3
下部ガイド 壁付けタイプ
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティングすきま(mm)(戸と壁)6.5
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
防虫網(ロールタイプ)
城東テクノ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷から5日以内出荷用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に材質グラスファイバー+PVC色グレー長さ(m)27開口率(%)66(18×16メッシュ)
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。仕様圧力計
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥108税込¥1191個4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR
森清化工¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から4日以内出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5
...