のり付きパネル。
ポスター、POP等エコ対応展示ボードです。
軽量でコストパフォーマンスにも優れた商品です。
エコマーク認定認定
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
優れた操作性と視認性。税計算の税率を2通り設定できます。
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
仕様ジャストタイプ、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2
色ホワイト
サイズジャストタイプ
質量(g)145
電源TWO WAY POWER(CR2032)
エコマーク認定認定
電池1個
奥行D×幅W×高さH(mm)181.5×108×23
電池寿命約7年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×181.5×23
エコマーク認定番号06 135 002
90°回転のフタでらくらくオープン!食洗機対応のケータイマグ。
軽量タイプで持ち運び楽々。
シンプル構造でお手入れ簡単。
スポーツ飲料OK。
煮沸しないで下さい。
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) せん本体/ポリプロピレン フタパッキン/シリコーンゴム せんパッキン/シリコーンゴム
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 009
下に敷くだけでしっかり止まってずれません。
自由にカットできます。
用途すべり止め防止シート
色アイボリー
材質オレフィン系樹脂
エスコ品番EA997RG-190
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)500×800
質量(g)145
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06128075
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
関連キーワード