科目国語
サイズセミB5
行数12
罫12mmタテ罫(リーダー入り)
対象3年~5年
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1冊
¥169
税込¥186
3日以内出荷
合掌貼り方式で、強い粘着力を発揮。青果物や花などの結束物に付着しません。
用途食品全般の結束、ばらけ防止。ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。加工食品等のまとめ結束用など。
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定に
色黒
タイプ小巻、耐水タイプ
耐荷重(g)270(15×30mmあたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材水回りの石鹸入れ、スチールドア、自動車のモール固定など
主なワーク大面材、パーツ
グリーンマーク認定
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本
種類FAケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本
種類FAケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行します。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行。Cat 5e/6ケーブルでKVMスイッチと接続。PS/2およびUSBインターフェースのキーボード/マウスを搭載したコンピューターをサポートし、これらの拡張デバイスとモニターからローカルコンソール経由でシステムを制御。ローカルとリモートの両方でカスタムRS-232Cタッチパネルの使用が可能。コンソールの操作権限は操作権限選択ボタンで制御可能。OSDタグ通知機能の有効時には、ローカルまたはリモートユーザーへのアクセス拒否を通知。高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載。USB過電流保護・防止機能対応。ESD保護およびサージ保護機能搭載。解像度 - 最大1920×1200対応(Redused Blanking)※。VGA、SVGA、SXGA、UXGA、WUXGA、およびマルチスキャン対応モニターをサポート、ローカルモニターはDDC、DDC2、およびDDC2Bに準拠。セットアップが簡単 - ソフトウェア不要 - 必要な作業は、ケーブルをデバイスに接続するだけ
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB
付属品電源アダプター×1、KVMケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、コンソールケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.49
消費電力DC5V:1.57W:30BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】203×86.4×25
材質(ケース)メタル
解像度最大1920×1200 @ 60 Hz
LEDローカル 1(Green) / リモート 1(Green)
コネクタコンソールポート: SPHD オス×1(Yellow)、KVMポート: SPHD メス×1(Yellow)、電源: DC電源ジャック×1(Black)、制御: 6ピン ミニDIN メス×1(Purple)、RJ-11 メス×1 + USB Type-A メス×1(Black)、RS-232C: DB-9ピン オス×1(Black)、DB-9ピン メス×1(Black)、リンク: RJ-45 メス×1(Black)
ボタン数操作モード選択×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。
アクセサリーやネームプレートの固定に。
花器、置物などのすべり止めに。
剥離紙紙
アズワン品番65-0411-13
耐荷重(g)200(15×15mmあたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材家庭用フック、ハンガー、アクセサリー、ネームプレート
主なワーク大面材、パーツ
グリーンマーク認定
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.31MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
航空管制に特化した機能※1。適応力に優れた高速切替機能 - トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」 - クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共。認証ロック - システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン。冗長接続 - トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保。切断警告 - 警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応 - ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載、ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)。高度な機能※1。ビデオウォール - 各レイアウトにおいて最大12×12(最大144台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成可能。柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。オンスクリーンプレビュー(パネルアレイモード) - 1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。チャネル接続により、RXデバイスを複数のTXデバイスに接続し、ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング。詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター - 異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供 - 対応外部認証はLDAP、Active Directory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定 - ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。IP-KVMエクステンダーへのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。ハードウェア。デュアルリンクDVI-Dビデオ解像度 - 最大2560×1600 @60Hzおよび2560×2048 @50Hz。ステレオオーディオ(スピーカー・マイク)対応。高速USBストレージ転送をサポート。Auto-MDIX対応 - ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※3。1Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応※3 - 最大10km。デュアル電源 - デュアルDCジャック。ラックマウント対応 - マウントオプション- 2X-021G デュアルラックマウントキット、- 2X-031G シングルラックマウントキット。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理 - 直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作 - トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)。- 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能。ビデオ圧縮レベル - ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI - アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応 - テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音。すべてのKEデバイスと互換。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信 - AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保。業界標準TLSプロトコル準拠。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。注意:。※1 これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2 制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※3 SFPモジュール(2A-136G / 2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912:USB
付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1 (1.8m)、フットパッド(4pcs)×1マウントキット×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)(KE6910R):1.26(2.78lb)/(KE6910T):1.13(2.49lb)/(KE6912R):1.28/(KE6912T):1.17
スイッチ【OSD】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【解像度】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【グラフィック(静止画像)(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【リセット】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):ピンホール型スイッチ×1【モード選択】(KE6910R・KE6912R):スライドスイッチ×1(延長:RS-232設定)・(KE6910T・KE6912T):スライドスイッチ×1(自動:RS-232設定/アクセス制御/ローカル)
消費電力(KE6910R):DC5V:9.02W:68BTU、(KE6910T):DC5V:10.02W:51BTU、(KE6912R):DC48V:11.27W、(KE6912T):DC48V:12.53W、注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(KE6910R・KE6912R):227.5×171.6×54.8/(KE6910T・KE6912T):215×163.3×41.8
材質(ケース)(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)メタル
解像度(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):最大 2560×2048@50Hz / 2560×1600@60Hz
LED【10/100/1000 Mbps】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (10Mbps:Orange / 100Mbps:Orange & Green / 1000Mbps:Green)、【電源】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Blue)、【ローカル】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)、【リモート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)
コネクタ【USBポート】(KE6910R・KE6912R):USB Type-A メス×2(White)、【コンソールポート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):USB Type-A メス× 2(White)、DVI-Dメス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 オス×1(Black)、【KVMポート】(KE6910T・KE6912T):USB Type-B メス×1(White)、DVI-D メス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 メス×1(Black)、【電源】(KE6910R・KE6910T):DC電源ジャック×2 (Black)、(KE6912R・KE6912T):DC電源ジャック×1 (Black)、【LANポート】(KE6910R・KE6910T):RJ-45×1(Black)、SFPスロット×1、(KE6912R・KE6912T):RJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1
使用環境条件【湿度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~95%RH(※結露なきこと)【保管温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)-20~60℃【動作温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
瞬間湯沸し器/先止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.28MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
オモリグ・バチコンアジング対応!オフショアライトゲームシンカー。ツツイカ狙いのオモリグや、バチコンアジングなどオフショアライトゲームに対応したロケット型シンカー。低抵抗デザインにより、ディープエリアへ短時間で到達。誘い上げ時の引き重りも低減しました。リフト&フォール時には横方向にスライディングし、広範囲を誘います。ライン結束部から離れた先端部をグロー塗装することで、カマスやサゴシなど、歯が鋭い魚のアタックを回避しながらアピールします。ウェイト追加を可能とするジョイントアイ搭載(18号以上)。
グリーンマーク認定
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.31MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
仕様追いだき、グリーン購入法適合用品
付属品浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書
種類標準
リモコン浴室リモコン/本体入付
入数1台
給水・給湯接続G1/2B(15A)
グリーン購入法適合
号数8号
グリーンマーク認定
かばん等がかけやすい形状です。また、大きな持ち手はネイルなどに配慮した大きさです。4脚までスタッキングできます。
質量(kg)5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×520×850(S455)
グリーン購入法適合
脚の種類4本脚
グリーンマーク認定
かばん等がかけやすい形状です。また、大きな持ち手はネイルなどに配慮した大きさです。4脚までスタッキングできます。
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×520×850(S455)
グリーン購入法適合
脚の種類ループ脚
グリーンマーク認定
関連キーワード