カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
- 作業工具(169)
- 機構部品(156)
- 測定用品(83)
- 食品・飲料(77)
- 厨房用品(71)
- 船舶用品・漁業資材(69)
- メカニカル部品(59)
- 空調・照明・電設資材(57)
- パソコン/周辺機器(54)
- 介護用品(53)
- 事務用品(50)
- 卓上消耗品(47)
- 店舗什器・備品(35)
- 切削工具(35)
- 家電(31)
- 印刷用紙/インク/印刷機(31)
- 物流用品(30)
- バイク純正部品(29)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- 制御機器(25)
- 科学研究・開発用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 自動車純正部品(22)
- 農具(21)
- 手袋(20)
- 作業服(19)
- 研磨材(19)
- 保管用品(17)
- 自転車部品(15)
- 学童・教育用品(15)
- 梱包用品(14)
- 理美容(14)
- 清掃用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 安全保護具(14)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 電気材料(11)
- 日用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 建築金物(10)
- 医療(10)
- カー用品(10)
- オフィス家具(9)
- 自動車補修部品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 安全用品(7)
- ヘルスケア(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- テープ(6)
- 防災用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- マスク(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 縫製用品(5)
- 溶接用品(4)
- 安全標識(4)
- 防犯用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 農業機械(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 住設機器(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 救急・衛生(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(165)
- TRUSCO(52)
- エスコ(42)
- イマオコーポレーション(34)
- シヤチハタ(33)
- シンワ測定(26)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](26)
- 福井クラフト(25)
- MAZDA(マツダ)(21)
- マリアンヌ製靴(20)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- 徳武産業(19)
- TAKIGEN(タキゲン)(18)
- エレコム(13)
- ホンダ(13)
- ヤマニパッケージ(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- イトーキ(12)
- brother(ブラザー)(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g-185」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G185-N
NOK¥799税込¥8791個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG185N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00232-BJIS呼び旧JIS:G185太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)184.3内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-185
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷ストローク(mm)185配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-185
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ストローク(mm)185配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G185-N
NOK¥729税込¥8021個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG185N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00232-AJIS呼び旧JIS:G185太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)184.3内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
BLACK無糖 缶 185g
UCC(上島珈琲)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2381ケース(185g×30本)当日出荷コーヒー専業メーカーだからこその製法で、「おいしさ」の進化。シリーズBLACK無糖容器缶本数30アズワン品番65-0480-10原材料コーヒー
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
キリン ファイアブラック185g缶
キリン(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,4541箱(185g×30本)当日出荷直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、力強いうまさでクリアな味わいのブラックコーヒー。シリーズキリン ファイア容器缶本数30アズワン品番65-0379-57原材料コーヒー/香料アレルギー該当無し栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 0、たんぱく質(g) 0、脂質(g) 0、炭水化物(g) 0.5、食塩相当量(g) 0.04、ナトリウム(mg) 15、リン(mg) 4、カリウム(mg) 77、カフェイン(mg) 49、糖類 0g
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-185
SMC¥32,980税込¥36,2781個25日以内出荷ストローク(mm)185配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-185H)
SMC¥48,980税込¥53,8781個25日以内出荷ストローク(mm)185配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-185AH)
SMC¥31,980税込¥35,1781個25日以内出荷ストローク(mm)185配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-185H)
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷ストローク(mm)185配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-185Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個25日以内出荷ストローク(mm)185配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-185A
SMC¥42,980税込¥47,2781個25日以内出荷ストローク(mm)185配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル
ユニワールド(8件のレビュー)¥429税込¥4721双当日出荷装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
キリン ファイア挽きたて微糖185g缶
キリン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,4541箱(185g×30本)当日出荷直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、飲みごたえがある、後味すっきりの微糖コーヒー。シリーズキリン ファイア容器缶本数30アズワン品番65-0367-23原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)アレルギー乳栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 15、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.4、炭水化物(g) 2.2、食塩相当量(g) 0.07、ナトリウム(mg) 28、リン(mg) 15、カリウム(mg) 110、カフェイン(mg) 70、糖類 1.5g
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181巻(50m)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
一眼型安全メガネ
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.75
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
...