カテゴリ
- 切削工具(351)
- 作業工具(270)
- 機構部品(157)
- 油圧機器・油圧ホース(120)
- メカニカル部品(117)
- 厨房用品(115)
- 空調・照明・電設資材(83)
- 測定用品(81)
- 食品・飲料(76)
- 制御機器(67)
- 船舶用品・漁業資材(59)
- 事務用品(58)
- パソコン/周辺機器(51)
- 作業服(49)
- 店舗什器・備品(47)
- 卓上消耗品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 物流用品(41)
- 介護用品(41)
- 手袋(35)
- 清掃用品(34)
- 農具(32)
- 安全標識(31)
- 研磨材(29)
- 日用品(28)
- 安全保護具(26)
- 建築金物(25)
- カー用品(24)
- 電気材料(20)
- 安全用品(20)
- 防災用品(19)
- 溶接用品(18)
- 科学研究・開発用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 測量用品(土木/建設)(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 自転車部品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 自動車補修部品(16)
- 家電(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 建材・エクステリア(13)
- 防犯用品(12)
- オフィス家具(11)
- 医療(11)
- 農業機械(11)
- 電動工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- テープ(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 梱包用品(9)
- 理美容(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 整備工具・収納(6)
- バイク部品(5)
- 保管用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 空圧工具(5)
- 鈑金・塗装(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- マスク(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 縫製用品(3)
- 塗料(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 洗車・清掃(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(117)
- TRUSCO(107)
- 住友電工ハードメタル(60)
- 三菱マテリアル(42)
- イマオコーポレーション(39)
- NTN(エヌティーエヌ)(30)
- イスカル(28)
- 徳武産業(28)
- 京セラ(27)
- サンドビック(27)
- ナカバヤシ(24)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- KTC(23)
- 日本緑十字社(23)
- ワルター(23)
- セコ・ツールズ・ジャパン(23)
- NSK(日本精工)(20)
- ケナメタル(19)
- タンガロイ(19)
- ブランドをもっと見る
「g-190」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル
コクヨ(4件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681袋(100枚)当日出荷から5日以内出荷光沢紙ラベルのため、高級感のある品名ラベルや表示ラベルを作成いただけます。充実したカットタイプで、ワインボトルやDM・ステッカーなどのオリジナルラベルが作成できます。簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>で入力の位置合わせが簡単にできます。コクヨのホームページにアクセスしていただければ簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>(簡易版)がダウンロードできます。紙厚(g/m2)196白色度(%)77程度紙質光沢紙紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.19ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
ラルゴ 高演色ペン型ライト
GENTOS¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ジェントスのペン型ライト ラルゴシリーズ。電池式高演色モデル。素材にアルミを使用した高級感のあるユニセックスデザイン。自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用。単4アルカリ電池x2本使用で240ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射、Ecoモード時は12時間の連続点灯。テールスイッチでON/OFF。テスト用電池付属用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池質量(g)60電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)約16.4×139.1光束(Lm)240明るさ(Lm)約240~40照射距離(m)約88連続点灯時間(時間)約2~12IP等級66落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
甘酒 190g
森永製菓¥3,998税込¥4,3181ケース(190g×30本)5日以内出荷厳選された酒粕と米麹を使用し、香り豊かな酒粕のコクと米麹の甘さ、米麹つぶ入りで、濃厚な味わいの甘酒です 。容器缶原材料砂糖(国内製造)、酒粕、米麹、食塩/酸味料栄養成分エネルギー59kcal、たん白質0.9g、脂質0g、炭水化物13.9g、食塩相当量0.19g入数(本)30
ポッカコーヒーオリジナル 190g
ポッカサッポロフード¥4,398税込¥4,7501ケース(190g×30本)6日以内出荷ロングセラーブランドがオリジナリティを継承しながらも現代的に進化。 ポッカコーヒーの象徴である「顔」を押し出したパッケージと、しっかりとしたコーヒー感、コク・キレ・香りをお楽しみください。種別コーヒーシリーズポッカコーヒー容器缶保存方法常温寸法(Φ×mm)53×104本数30カロリー(kcal)39(1缶100g当り)原材料砂糖、コーヒー、牛乳、全粉乳、デキストリン、乳等を主要原料とする食品/乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む)
グランティーミルクティー 190g
サンガリア(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2101ケース(190g×30本)7日以内出荷セイロン茶葉とアッサム茶葉をブレンドした、香り高くまろやかな味わいが特長です。種類紅茶飲料容器缶本数30原材料砂糖(国内製造、オーストラリア製造)、紅茶、脱脂粉乳、ココナッツオイル/乳化剤、ビタミンC、香料、甘味料(アセスルファムK)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から82日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(NPT)
さば煮付190g
Umios(旧:マルハニチロ)¥9,598税込¥10,3661ケース(190g×24個)5日以内出荷昔ながらのマルハニチロのさば缶。国産さばを青森・九州の工場で生産しています。質量(g)225原材料さば(国産)、砂糖、しょうゆ、コーンスターチ/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、(一部に小麦・さば・大豆を含む)アレルギー小麦・さば・大豆栄養成分エネルギー:460kcal、脂質:31g、食塩相当量:1.8g、たん白質:27.9g、炭水化物:17.3g
スモウカム ヘッド ICG
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
防火手袋(防水タイプ) KG-190BK
シモン¥13,980税込¥15,3781双当日出荷2017年ガイドライン適合の防火手袋です。用途消防・災害活動用。トラスコ品番250-3347材質手のひら部・甲部:アラミド繊維Wニット厚さ(mm)25色ブラックサイズL入数(双)1機能防火、防水全長(cm)27.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23
つぶらなカボス 190g
JAフーズおおいた(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,6421箱(190g×30本)5日以内出荷カボス果汁を使用し、飲みやすいさわやかな味に仕上げました。夏みかんの粒入りです。容器ボトル缶本数30カロリー(kcal)38原材料かぼす(大分県産)、果糖ぶどう糖液糖、果粒(国産なつみかん)、はちみつ/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(スクラロース)栄養成分たんぱく質0.1g、脂質0.2g、炭水化物9.0g、食塩相当量0.2g
木工用チップソー 弁慶
Y'sGOD(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに適合機種電動マルノコ刃数(p)52刃厚(mm)1.6切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工穴径(mm)20
...