カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,630)
  • 自動車純正部品(9,486)
  • 制御機器(4,438)
  • バイク純正部品(3,692)
  • パソコン/周辺機器(3,596)
  • 農業機械(3,288)
  • メカニカル部品(2,891)
  • 測定用品(2,239)
  • 配管・水廻り設備部材(2,176)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,054)
  • オフィス家具(1,807)
  • 事務用品(1,606)
  • 科学研究・開発用品(1,586)
  • 店舗什器・備品(1,497)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,473)
  • 切削工具(1,376)
  • 電気材料(1,336)
  • 作業服(1,186)
  • 空調・電設資材(1,109)
  • 機構部品(1,062)
  • 作業工具(854)
  • FA担当者のオススメ新商品(797)
  • 船舶用品・漁業資材(793)
  • 食品・飲料(735)
  • 学童・教育用品(667)
  • 日用品(557)
  • バイク部品(548)
  • 家電(519)
  • 塗料(486)
  • 物流用品(455)
  • 建築金物(421)
  • ねじ・ボルト・釘(413)
  • 塗装・養生・内装用品(408)
  • 厨房用品(407)
  • 建材・エクステリア(399)
  • 梱包用品(392)
  • カー用品(379)
  • 卓上消耗品(347)
  • 照明(332)
  • 農業・園芸資材(330)
  • 医療(322)
  • 溶接用品(317)
  • 自動車補修部品(304)
  • 防犯用品(296)
  • 空圧工具(283)
  • 防災用品(281)
  • 電動工具(276)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(255)
  • 研磨材(255)
  • 安全保護具(237)
  • 介護用品(225)
  • 接着剤・補修材(213)
  • 鈑金・塗装(196)
  • 清掃用品(191)
  • 住設機器(158)
  • 縫製用品(149)
  • クリーンルーム用品(148)
  • 安全標識(133)
  • 手袋(132)
  • スプレー・オイル・グリス(129)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(129)
  • ヘルスケア(127)
  • 安全用品(122)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(118)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(118)
  • 保管用品(117)
  • 自転車部品(117)
  • 測量用品(土木/建設)(112)
  • 安全靴・作業靴(100)
  • はんだ関連・静電気対策用品(99)
  • 自動車用オイル・ケミカル(96)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(91)
  • 救急・衛生(91)
  • マスク(87)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(81)
  • トラック純正部品(81)
  • バッテリー・電装(74)
  • 洗剤・除去剤(70)
  • 整備工具・収納(63)
  • フォークリフト・産機・建機用品(60)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(59)
  • 測定関連サービス(58)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(53)
  • テープ(48)
  • エンジン工具(46)
  • 農具(44)
  • 理美容(42)
  • 洗車・清掃(36)
  • 完成車(35)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(33)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(31)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(30)
  • トラック輸送・安全用品(29)
  • タイヤ・足回り(26)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「g-2」の検索結果

関連キーワード
78,758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤日本ヘルメチックス(45件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用容器仕様ハケ付缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
コレダーライン G-2 タキヤコレダーライン G-2タキヤ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。 専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。 コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズコレダーライン仕様壁面付、ブラケット用耐荷重(kg)(推奨)8
G-2S単品 TMEHジャパンG-2S単品TMEHジャパン
220税込242
1個
当日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)87
レベリングブロック G型 G-2 ユニセイキレベリングブロック G型 G-2ユニセイキ
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7975材質鋳鉄幅(mm)260質量(kg)16許容荷重(kg)4500高さ(mm)92揚程(mm)5
クリップ - オンG 2CE ゼブラクリップ - オンG 2CEゼブラ
209税込230
1本
当日出荷
1本で黒・青・赤・緑の2~4色インクが使える多色ボールペンです。打合せや外出の時にこれ1本で便利です。 軸中央部のボタンを押すとペン先端をしまうことが出来るスマートノック解除機構で素早い収納が出来ます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
インク色黒・赤軸径(Φmm)13.2全長(mm)143質量(g)11.7エコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数2色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 186繰り返し・詰め替え対応
(EA898G-2B用)交換ブレード エスコ(EA898G-2B用)交換ブレードエスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898G-20B
クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケンクリーンストッカー CKR-G-2ダイケン
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)外側:ダークグレー、内側:ベージュ 高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチールグレー高さ(mm)1160奥行(mm)750
クリップ - オンG 2C ゼブラクリップ - オンG 2Cゼブラ
229税込252
1本
当日出荷から翌々日出荷
1本で多色/可動式バインダークリップ/スマートノック解除機構
グリーン購入法適合インク色黒・赤インク油性染料ボール径(Φmm)0.7軸径(Φmm)13.2全長(mm)143質量(g)11.7エコマーク認定認定機構ノック式替芯SK-0.7芯色数2色エコマーク認定番号17 112 186繰り返し・詰め替え対応
クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケンクリーンストッカー CKR-G-2ダイケン
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)外側:ダークグレー、内側:ベージュ 高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチールグレー高さ(mm)1160
T-G2-G2-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]T-G2-G2-G2 T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-M4G2 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-M4G2沖データ(OKI)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本) アーテック[学校教材・教育玩具]Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,710税込1,881
1セット
欠品中
キャッチコピー:安心と信頼の日本メーカーが販売!高品質・大容量のレジン液!商品説明:高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行!創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい!低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。初心者でも作品がきれいに仕上がる!特徴3:着色料との相性が良い!混ざりやすく発色がきれいです。特徴4:シリコン型との相性が良い!表面がなめらかで、しわになりにくいです。細かいシリコン型でも細部まで綺麗に仕上がります。30秒で高速硬化!UV/LEDライトでもどちらでも硬化できます。・UV-LEDライト(6W~10W)硬化時間30~90秒・UVランプ(36W)硬化時間2~4分・太陽光(晴れ)硬化時間10~15分(※無着色の場合)特徴5:においが少なくほぼ無臭!作業中のにおいのストレスを軽減!お子様でも安心して使えます。特徴6:表面がべたつきにくい!次の工程にさくさく進める!特徴7:大容量120g!惜しみなく使えるコスパの良さ!
セット内容本体(120g)×2材質アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)60×145×30
部品 温度センサーデジタル温度計 G-1・G-2兼用 シンワ測定部品 温度センサーデジタル温度計 G-1・G-2兼用シンワ測定
739税込813
1個
当日出荷
G-2用電源アダプタ ベッセルG-2用電源アダプタベッセル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
G-2用電源アダプターです。
用途G-2用トラスコ品番168-2569質量(g)425電源(V)DC24±5%、AC100~240定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.4A(TYP.)電源コード(m)約1.5消費電力(mA)100使用温湿度範囲0~40℃5~95%RH(ただし結露氷結のないこと)定格出力電圧(V)DC24/0.75Aアズワン品番64-4654-14
134G2 ANDERSON POWER PRODUCTS134G2ANDERSON POWER PRODUCTS
1,998税込2,198
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G2RL omron(オムロン)パワーリレー G2RLomron(オムロン)(14件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
コレダーラインG2レール用 G2ジョイント 友屋コレダーラインG2レール用 G2ジョイント友屋
79税込87
1個
当日出荷
ULTIMATE G-2 (アルティメットG-2) PGV-035 Pazdesign(パズデザイン)ULTIMATE G-2 (アルティメットG-2) PGV-035Pazdesign(パズデザイン)
4,898税込5,388
1双
6日以内出荷から14日以内出荷
指先感度やフィット感を追求したキャスティング専用グローブ!! キャスト時の指先感度やフィット感を追求したG-1のコンセプトを引き継ぎながら、素材や仕様をアップデートしました。 甲側の素材は今回初採用となる「防風透湿ストレッチ素材」を使用。透湿機能によりクロロプレンに比べ汗冷えが少なく、濡れた後の不快感も少なくなりました。 また、非常に薄手でストレッチ性に富むので抜群のフィット感を実現しています。 そして薄手ではありますが防風機能により風の侵入を防ぐ為、見た目以上に暖かいです。 手首部分をG-1よりも伸ばし、袖口からの冷たい隙間風の侵入を防いでいます。 春、秋、冬のヒラスズキやショア・オフショアでのキャスティングゲームにおすすめです。 手首部分は脱着しやすく、かつフィット感を高められるベルクロ仕様。
材質甲側:ポリエステル100%(防風透湿ストレッチ素材)、掌:アマーラ合成皮革、グリップ部パーツ:ニューパワーグリップ0.7mm、親指・人差し指補強部:本革
まろやか干し梅お徳用380g×2袋 ハッピーカンパニーまろやか干し梅お徳用380g×2袋ハッピーカンパニー(3件のレビュー)
4,290税込4,633
1組(380g×2袋)
欠品中
ほんのり甘く、ほんのり酸っぱいクセになる美味しさです。 甘くて酸っぱい味が癖になります。 種を抜いてありますのでそのまま食べられます。 果肉が軟らかくまろやかな食感です塩分補給に最適。
用途お仕事や通勤・通学時、またスポーツ観戦・アウトドアに最適成分エネルギー:153kcal、たんぱく質:2.8g、脂質:0.9g、炭水化物:33.4g、食塩相当量17.45g(100gあたり含有量)種類梅干し原材料梅、食塩、砂糖、果糖ぶどう糖液糖/酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸)アレルギーフリー添加物酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸)
50g 2液性エポキシパテ エスコ50g 2液性エポキシパテエスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
PPバンパー、ウレタンバンパーの擦りキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテ。 高弾力性で面出しがし易い。ヘラ付。全塗装色対応。
ホワイト・ナチュラル硬化時間(時間)約1(20℃)エスコ品番EA934AS-12耐熱温度(℃)90~100危険物の類別非危険物可使時間(時間)約1(20℃)
6800G2 ANDERSON POWER PRODUCTS6800G2ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
有帽瓶 9mL 小 G-2シリーズ 堀内製作所有帽瓶 9mL 小 G-2シリーズ堀内製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
蓋付きの薬瓶です。
材質ガラスサイズ容量(mL)9寸法(Φ×mm)33×48滅菌方法EOG滅菌・薬液・煮沸消毒可
G 2” ユニバーサル逆止弁 エスコG 2” ユニバーサル逆止弁エスコ
8,430税込9,273
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465L-20
G 2"  流し台用ユニオンナット エスコG 2" 流し台用ユニオンナットエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン呼び50Gねじ2"アズワン品番64-7853-45
G  2 ”  ボールタップ取付ナット エスコG 2 ” ボールタップ取付ナットエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AF-50
コレダーライン G2フック タキヤコレダーライン G2フックタキヤ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
G2フックはレールの溝から挿入できる後入タイプの引掛式フックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質ステンレス耐荷重(kg)(推奨)8仕上研磨
ガスケット 14141-73G02 SPIガスケット 14141-73G02SPI(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI主な適合純正品番14141-73G02・1A60-13-460B
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
T-G2-G2-R T型アダプター 清水製作所[継手]T-G2-G2-R T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
着脱式工具差しG 2本差し タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具差しG 2本差しタジマツール(TJMデザイン)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
アズワン品番64-8682-20
スティックノリ 8g×2P アイ・エススティックノリ 8g×2Pアイ・エス
109税込120
1袋
4日以内出荷
材質(本体)PVP質量(g)39奥行(mm)20縦(mm)86横(mm)20
パック300g×2 ヤマニパッケージパック300g×2ヤマニパッケージ
17,980税込19,778
1ケース(200枚)
5日以内出荷
いちご300gパック×2P入ります。フタ無し
仕様本体適合いちご300gパック×2種別果物・フルーツ寸法(mm)240×175×60質量(g)22.3構成部品1
スーパーグリップG2 パイロットスーパーグリップG2パイロット
229税込252
1本
当日出荷
しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具インク色黒・赤方式スライドレバー式全長(mm)144種類多色ボールペン最大径(Φmm)10.7先端ボール径(mm)0.7替芯BKRF-6F-B・R(黒・赤)インク油性染料インキ色数2色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字
ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-G2シリーズ不二ラテックス(3件のレビュー)
45税込50特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
T-G2-G2-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]T-G2-G2-Rc T型アダプター清水製作所[継手]
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
G2X SUREFIREG2XSUREFIRE
19,980税込21,978
1個
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属全長(mm)132材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー仕様リフレクター(反射板)適合ANSI FL1質量(g)125外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
G  2”   複式ボールタップ(ポリ玉) エスコG 2” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
42,700税込46,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-6A
高音質+耐久性スピーカーネット クリーム色 G-2シリーズ tantore高音質+耐久性スピーカーネット クリーム色 G-2シリーズtantore
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
...
ssg-2特集