カテゴリ
- 制御機器(143)
- 切削工具(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 自動車補修部品(30)
- 作業工具(30)
- 機構部品(23)
- 農業機械(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 建築金物(20)
- 店舗什器・備品(18)
- 電気材料(18)
- メカニカル部品(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 自転車部品(14)
- 事務用品(13)
- 測定用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 安全保護具(9)
- 作業服(8)
- 学童・教育用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 塗料(6)
- 溶接用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 縫製用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バッテリー・電装(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 電動工具(5)
- バイク部品(4)
- 物流用品(4)
- 厨房用品(4)
- 安全用品(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 日用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- カー用品(3)
- 手袋(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- omron(オムロン)(39)
- SUSUMU(38)
- IDEC(和泉電気)(16)
- コガネイ(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 三桂製作所(11)
- TDK(10)
- grunge(グランジ)(10)
- CKD(9)
- MURATA(村田製作所)(9)
- エムオースプレーイング(9)
- ホンダ(8)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- TRUSCO(7)
- イシハシ精工(6)
- エスコ(6)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- 呉竹(5)
- ミヤコ自動車(5)
- ブランドをもっと見る
「g-201」の検索結果

捕虫器 G-201
ピオニーコーポレーション¥29,900税込¥32,8901台当日出荷オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。トラスコ品番402-8554材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)質量(kg)2.7電源(V)100消費電力(W)26有効面積(m2)40~60本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×95×120
手袋ポリスジャパンG-201
ペンギンエース¥2,998税込¥3,2981双当日出荷国産素材を使用し、従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[R下]]で強度をさらに高めています。 手のひら部分にアテを施し、耐久性もバツグンです。 手首のマジックで手に素早くフィットします。 甲部分には通気性に優れるフィールドセンサー[[R下]]を採用し、快適性を最優先したグローブです。用途作業用。材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン厚さ(mm)1.6色ブラック袖口仕様マジック
捕虫器G-201α
ピオニーコーポレーション¥32,900税込¥36,1901個翌々日出荷飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減にトラスコ品番731-6411セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)幅(mm)685質量(kg)3高さ(mm)120奥行(mm)95電源(V)AC100消費電力(W)23有効面積(m2)40~60誘虫ランプFL20SBL捕虫紙GC-20S(1枚)点灯方式グロースターター式
捕虫器G-201シリーズ
ピオニーコーポレーション¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)。HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W)適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20Sトラスコ品番415-8963材質本体:ステンレスSUS304幅(mm)667高さ(mm)236タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面奥行(mm)97周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)22コード長さ(m)電源:2.5有効面積(m2)40~60誘虫ランプBL-GUARDランプ20W点灯方式グロースターター方式
ポリスジャパン G-201
ペンギンエース¥2,698~税込¥2,968~1双ほか5日以内出荷従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナーで強度をさらに高め、手のひら部分にアテを施し耐久性もバツグン。手首のマジックで手に素早くフィットし、甲部分には通気性に優れるフィールドセンサーを採用、快適性を最優先したブローブです。機能耐久性・耐摩耗性・通気性材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリエステル
低圧 エアゲージ G201 D5414
DRC(ディーアールシー)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D5414。販売備考:極低圧エアゲージ(測定範囲/5~100kPa)
収縮チューブ
(848件のレビュー)¥67税込¥741パック(1m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
フレキパイプ 水道用
(15件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
グロメット NGシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷から6日以内出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ
タカチ電機工業(16件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
冷感ストレッチ ライトショートカーゴ
GLADIATOR¥2,490税込¥2,7391着当日出荷から翌々日出荷一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用。XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。ウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様。両サイドカーゴポケット付き。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用用途現場作業全般。DIY。農作業。アウトドア全般。タウンユース種別カーゴパンツ混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3機能ストレッチ
カートリッジフィルター
環境テクノス(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ
(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下限界圧損(Mpa)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ
GLADIATOR(1件のレビュー)¥2,290税込¥2,5191着当日出荷から翌々日出荷一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用。XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。ウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用。足元をすっきり見せ、動きやすい裾ジョガー仕様用途現場作業全般。DIY。農作業。アウトドア全般。タウンユース種別カーゴパンツ混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3機能ストレッチ
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
20g アロンアルファ(#201)
エスコ(2件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
徳用パワフルマグネット20個入
ミツヤ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(20個)当日出荷直径18ミリの異方性両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。材質異方性フェライト磁石(ナイロン塗装)厚さ(mm)9直径(Φmm)18包装紙箱特性強力![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613657-230526-02.jpg)
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(15m×1巻)当日出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻(10m)当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
機動戦士ガンダム 差替式2WAYドライバー ジオン公国軍モデル
機動戦士ガンダム(プレックス)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ジオン公国軍のメカニック達がモビルスーツの整備に愛用したドライバーをモチーフにした、差し替え式2WAYドライバー。ガルマ・ザビ大佐率いる地球方面軍、その第2地上機動師団の一般兵たちに支給されたモデルをイメージ。 軸を引き抜いて差し替えることで+1、+2、+3、-6の4つのネジサイズに対応できる。これ一本で一般的なネジすべてに対応。 すべりにくくしっかりとネジにトルクを伝えるクッショングリップを採用。グリップエンドにはジオン公国エンブレムがあしらわれている。 レーザーマーキングによって軸部分に機能説明や警告事項・ジオニック社のロゴ・メカニックチームのサインなどを精密に刻印。 軸先端部分にはマグネット加工を施し、ネジなどの保持が可能。細かなネジの落下などを防ぎ、作業性を向上させる。用途一般的なサイズのプラスネジ・マイナスネジの脱着に最適材質グリップ本体:ポリプロピレン樹脂、グリップラバー:エラストマー樹脂、軸:カーボン鋼質量(g)約86軸長(mm)約135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×196×37(軸含む)、74.5×6×62(仕切り板1枚)軸太さ(mm)6.35(軸対辺)適合年齢(歳)15以上
サクションフィルター
大生工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から12日以内出荷難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。ろ過材の種類金網(SUS)
マジロック#15RP
ユタカメイク(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から4日以内出荷●粘着付きの固定タイプ ●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍 ●常温環境向き用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
サンタイガーリール
ハタヤリミテッド¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。仕様ブレーカー付コンセントキャップ付トラスコ品番370-2758質量(kg)6.4タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCTソフトムケーブル特性アース付
ストレッチ ライトテーパードパンツ
GLADIATOR(1件のレビュー)¥3,790税込¥4,1691着翌々日出荷一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用。XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。ナチュラルテーパードシルエット。ウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様。右後ろにスマートフォンも入るマルチポケット付き。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用用途現場作業全般。DIY。農作業。アウトドア全般。タウンユース種別テーパードパンツ混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3機能ストレッチ
E14S型ミニ25W
ELPA(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。全長(mm)64色クリア定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
フィラゲージ
SK(新潟精機)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルリング・グリップ
Palmy Sports(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281ペア当日出荷から13日以内出荷オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定全長(mm)130ハンドル径(Φmm)22.2
SGコレット
ユキワ精工¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
防塵メガネ
DBLTACT¥438税込¥4821個当日出荷メガネ併用可能。ANSI規格適合品。仕様UVカット形状一眼型色クリア質量(g)65レンズ色クリア材質(フレーム)PVC材質(レンズ)ポリカーボネート![爪付き傾斜ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55783534-170316-04.jpg)
爪付き傾斜ブラケット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥619~税込¥681~1個当日出荷から9日以内出荷のみこみ寸法0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 PSL加工(PH加工)可用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0色クローム角度(°)腕金具0.75アップ材質(ねじ部)(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付)傾斜角度(°)(範囲)0~9(10度間隔)RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製材質(クッション)EVA樹脂
...



























![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613657-230526-02.jpg)















![爪付き傾斜ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55783534-170316-04.jpg)