カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • メカニカル部品(11)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「g-30cs」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
    材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • エホマクランプ (金工用) TRUSCO

    エホマクランプ (金工用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • CARBU,G30(G3CS) ホンダ

    CARBU,G30(G3CS)

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-33G-24V-30JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-33G-24V-30JIS

    三木プーリ
    129,188税込142,107
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-33G-24V-30DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-33G-24V-30DIN

    三木プーリ
    129,188税込142,107
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30DIN-A30DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30DIN-A30DIN

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30JIS-A30DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30JIS-A30DIN

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30DIN-A30JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30DIN-A30JIS

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30DIN-A30JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30DIN-A30JIS

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30JIS-A30JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30JIS-A30JIS

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30DIN-A30DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30DIN-A30DIN

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30JIS-A30JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30JIS-A30JIS

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30JIS-A30DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30JIS-A30DIN

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
  • コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションツールセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    縦横自由における新型樹脂ケース採用。
    トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2差込角(mm[inch])9.5[3/8]質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
  • サブマリンゲート用カッタ CS-G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    サブマリンゲート用カッタ CS-G

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMC

    バルブ付エアシリンダ CVJ5

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
  • サブマリンゲート用カッタ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    サブマリンゲート用カッタ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    プラスチック射出成形用金型のサブマリンゲート(トンネルゲート)を加工する場合に使用するドリルです。
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • サービスボードセット(シャッター付)(CS310C+C50B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サービスボードセット(シャッター付)(CS310C+C50B)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 スタンダードな9.5sq.ツールをセット。
    トラスコ品番432-7527セット内容(ソケットセット:6角)3S-08/10/12/13/14/17、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH3H、(エクステンションバー)306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-08/10/12/13/14/17、(モンキレンチ:目盛付)WM-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)20.7差込角(mm)9.5入組点数35点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)20.7
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3BZ32) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3BZ32)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • サブマリンゲート用カッタ CS-G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    サブマリンゲート用カッタ CS-G

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    プラスチック射出成形用金型のサブマリンゲート(トンネルゲート)を加工する場合に使用するドリルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用 三菱電機

    ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1式
    7日以内出荷
    腐食に強い ステンレス
    適合機種CS-G20AKS/CS-G20K/CS-G217DR/CS-G217DXR/CS-G220DXR/CS-G221AKS/CS-G30HNS/CS-G30HS/CS-G30M/CS-G30MS/CS-G317VSR/CS-G318M/CS-G318MS/CS-G318MSR/CS-G321M/CS-G321MS/CS-G321VSR/CS-G32HNS/CS-G32HS/CS-G32M/CS-G32MS/CS-G32VNS/CS-G32VS/CS-G34VNSR/CS-G34VS/CS-G38DS/CS-G38M/CS-G38M20A/CS-G38MS/CS-G38V/CS-G38VNP/CS-G38VNS/CS-G38VNSR/CS-G39HNS/CS-G39HNSR/CS-KMG38E/CS-KMG38EB/CS-KMG38ES/CS-PG21HS/CS-PT316HNSR/CS-PT31HNSR/CS-PT321HNSR/CS-PT34HNSR/CS-T30HNS/CS-T30HNSR/CS-T30HS/CS-T316HNSR/CS-T316VSR/CS-T321HNSR/CS-T321VSR/CS-T32HNSR/CS-T32HS/CS-T34HNSR/CS-T34VNSR/CS-T34VS/CS-T38HNSR/CS-T38HSR/RE-220SR/RE-221SR/RE-320SR/RE-321SR/RE-322SXR寸法幅599×奥行15×高さ110mm
  • レイズ Shout! シャウト!

    レイズ

    Shout! シャウト!
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    喰わせキャスティングジグ【レイズ】。タダ巻き・ジャカジャカ巻き・ワンピッチ等のショアジギングの基本となる誘い《全てに》対応する究極の万能バーサタイルジグ! 青物・シーバス・根魚・メッキ・カマス等、あらゆるフィッシュイーターに!
    用途釣り・小型青物・青物・ジギング
  • ボウスイシール BIGM(丸山製作所)

    ボウスイシール

    BIGM(丸山製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボウスイシール図解NoBSA-420JDASH カウンターシャフト クラッチ部品_No.30、BSA-410 ミッション デフ(1)部品_No.30、BSA-420LDASH カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30、BSA-420JDSG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30、BSA-420JEW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30、BSA-420JSG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30、BSA-411CS 2 ミッション デフ部品_No.30、SSA-N500 トランスアクスル分解(2)部品_No.78、BSA-420JASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.30、BSA-410S ミッション デフ (1)部品_No.30、BSA-420JESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30、BSA-420JDSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.30など
  • ライスシヤワーノズル 50 BIGM(丸山製作所)

    ライスシヤワーノズル 50

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ライスシヤワーノズル 50図解NoBSA-420JDESG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.30、BSA-420JEWG G-3 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.30、BSA-420JEW ノズル関係、切替スイッチ部品_No.30、BSA-420JESG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.30、BSA-420JS 2001ネン ノズル関係、切換スイッチ部品_No.30、BSA-420JDSG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.30、BSA-420JES ノズル関係、切換スイッチ部品_No.30、BSA-420JAWG G-3 ノズル関係 切替スイッチ部品_No.30、BSA-411CS 希望付属品 4 (切替ノズル 切替スイッチ ノズル各種)部品_No.36、BSA-420JDASH ノズル関係 切替スイッチ部品_No.30、BSA-420JAW ノズル関係 切換スイッチ部品_No.30、BSA-411S 希望付属品4 (切替ノズル 切替スイッチ ノズル各種)部品_No.36、BSA-420JDASG G-3 ノズル関係 切替スイッチ部品_No.30など
  • レギユレータ BIGM(丸山製作所)

    レギユレータ

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レギユレータ図解NoMFH-G350 エンジン マフラ、付属品部品_No.15、BSA-410 セルスタータ パネル部品_No.30、BSA-411S セルスタータ パネル部品_No.30、BSA-410S セルスタータ パネル部品_No.30、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.61、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.50、BSA-410AS セルスタータ パネル部品_No.30、MFH-G350(W) アクセルレバー、電装品部品_No.34、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.61、MFH-G350-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.15、BSA-411CS セルスタータ パネル部品_No.30、MFH-G350(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.15、MFH-G350 アクセルレバー、電装品部品_No.34、MS511R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.50、BSA-411AS セルスタータ パネル部品_No.30、MHL352 マフラ、付属品部品_No.15、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.50、MS410R4T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.11、MS511RC-K エンジン リコイルスタータ部品_No.50、BSA-411SG G-3 セルスタータ パネル部品_No.30、MS510RC-6K エンジン リコイルスタータ部品_No.50、MFH-G350-1(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.15、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.50、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.50、MS513R3S-Kアワジ エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.22、MS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.50、MFH-G350-1(W) アクセルレバー、電装品部品_No.34、MFH-G350-1 アクセルレバー、電装品部品_No.34
  • プラグ PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    939税込1,033
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoBSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.30、BSA-420JDESG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-420JSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-411CS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、CBM-520BA オイルタンク部品_No.16、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.19、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.20、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.36、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.66、BSA-420JAS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、BSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.17、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.30、BSA-410S 油圧配管部品_No.11、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.17、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.26、BSA-420JASG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.14など
  • マグネツトキヤツチ BIGM(丸山製作所)

    マグネツトキヤツチ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称マグネツトキヤツチ図解NoBSA-420JDSG G-3 延長ノズル 右部品_No.30、BSA-420JDS 延長ノズル 左部品_No.30、BSA-420JEWG G-3 延長ノズル右部品_No.25、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.5、BSA-420JDESG G-4 延長ノズル 左部品_No.30、BSA-420JDS 延長ノズル 右部品_No.30、BSA-420JDAS 延長ノズル(左)部品_No.30、BSA-420JAW 延長ノズル(左)部品_No.25、BSA-420JESG G-4 延長ノズル 左部品_No.25、BSA-420JDSG G-4 延長ノズル 右部品_No.30、BSA-420JEW 延長ノズル左部品_No.25、BSM-1030L 1998ネン 希望付属品1部品_No.19、BSA-411CS 希望付属品2 (延長ノズル)部品_No.25、BSM-830L 1998ネン 希望付属品1部品_No.19、BSA-410 希望付属品(3)部品_No.27、BSA-410AS 希望付属品(3)部品_No.27、BSA-420S 延長ノズル部品_No.27など
  • サービスボードセット(シャッター付)(CS311C+C50B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サービスボードセット(シャッター付)(CS311C+C50B)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット
    9日以内出荷
    壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 様々な場面で活躍する充実の9.5sq.セット。
    トラスコ品番432-7535セット内容(ソケットセット:6角・ホルダー付)HS310/3S-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(ディープソケット:6角)3S-08L/10L/12L/13L/14L/17L、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ヘキサゴンソケットセット:ホルダー付)HH310/3H-2.5/03/04/05/06/07/08/10/3H-P2/P3、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)NS3、(スピンナハンドル)NS3、(エクステンションバー)305/75mm、306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(モンキレンチ:目盛付)MW-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)NK-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PHPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)23.1差込角(mm)9.5入組点数65点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)23.1
  • バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CDVJ5B16 SMC

    バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CDVJ5B16

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G300 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G300

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)300
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2G1~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2G1~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷から29日以内出荷
    ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
    作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2G1 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2G1

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
    作動方式複動片ロッド
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G180) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G180)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    14日以内出荷
    タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G2 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G2

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    14日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G300-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G300-~)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    14日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)300
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G2~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G2~)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    14日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄