530件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来たベロ付き封筒です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
1袋(100枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 ナチュラル透明/イエローライン入り 特性耐油、折れつぶれに強い、復元性 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種MSI G323CV 取付方式両面テープ/スライド式 入数(枚)1 対応インチサイズ31.5インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷


角までぬりやすいスティックのり。うすい紙でもシワなく貼れます。
タイプシワになりにくい エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 037
1本(40g)
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

止め外し簡単!簡易結束ベルト
用途荷くずれ防止 材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP) タイプバックル 材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです
用途コードやケーブルの束ね、結束に トラスコ品番828-0510 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 機能耐振動 使用温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67 機能耐油
1個
839 税込923
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

オールステンレス製でタフなツールです
直径(Φmm)90 柄長さ(mm)285 寸法(直径Φ×柄)(mm)90×285 食器洗浄機
1個
519 税込571
当日出荷

耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
849 税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用) 適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 形状円筒型 砥材PAピンク 結合剤V(ビトリファイド) 結合度N
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 公差AH7
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ユキワ精工SGコレット
ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用 材質高炭素クロム軸受鋼 振れ精度・先端3μm以内(コレット単体) 2018年トラスコ掲載ページ1 1017
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です 防振・防音・すべり止め 常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります 耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています 燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質エラストマー
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
399 税込439
翌々日出荷

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)PCハンドル
木目塗装なので木製家具の引出しなどに最適です。 樹脂製なので折れにくい取手です。
用途木製家具用の取手として使用します。 付属品ネジ 材質ABS樹脂 ナラ ねじ寸法(mm)トラスM4×25 適合扉厚(mm)15~20
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌々日出荷

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。 軸径(Φmm)3 幅(mm)13 軸長(mm)30 適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌々日出荷

1セット(6巻)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

刃長27 全長60 材質超硬K10 刃数4 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)3.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材料がくるくる回りにくい平型。 焼き鳥やチョコフォンジュ・焼きマシュマロなどに。 平たく丈夫、大きめの材料に便利。 手触り、口当たりが良い天然竹製。 ご使用前によく洗浄し、水に15分ほどつけておくと、焼く時燃えにくくなります。
材質天然竹 全長(cm)20
1袋(20本)
299 税込329
欠品中

SK リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
仕様ローレット有 材質合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)

パスタだけでなくBBQ食材も使いやすい形状です。 握りやすい木製グリップ。 衛生的なステンレス製。 収納に便利なストッパー付。 開閉ラクラク。
材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木 全長(mm)380
1個
899 税込989
翌々日出荷



材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)