カテゴリ
- メカニカル部品(67)
- 農業機械(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 自動車純正部品(26)
- 家電(15)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(10)
- 介護用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- バイク純正部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 機構部品(6)
- 建築金物(6)
- 医療(6)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 切削工具(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 梱包用品(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(57)
- IKO(日本トムソン)(40)
- MAZDA(マツダ)(22)
- omron(オムロン)(6)
- PGA(5)
- RS PRO(10)
- SMC(20)
- TOKINA(トキナー)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- アズワン(3)
- エスコ(8)
- ギガ・セレクション(8)
- ダイヤトレンド(12)
- ニッサン(4)
- ノーブランド(6)
- 富士インパルス(3)
- 日之出スッピル製造(8)
- 日進医療器(車イス)(6)
- 東洋エレメント(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-35-C
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)20シリーズPSL-G-C寸法d(mm)35寸法L1(mm)26許容トルク(N・m)800寸法D(mm)60寸法l(mm)17軸側面圧(N/mm2)204許容スラスト力(N)45700M1用2-M8
カートリッジ純水器
オルガノ¥409,800税込¥450,7801個(1個)3日以内出荷から7日以内出荷水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。付属品給水ホース2m×1 純水ホース2m×1最高使用圧力0.35MPa(3.5kg/cm2)
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷部品・TG35のカッター部のみトラスコ品番402-7133材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)35
ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)
三木プーリ¥9,598税込¥10,5581個翌日出荷から13日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
3.5mmイヤホン変換アダプタ for USB Type-C
PGA¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステレオミニプラグタイプのイヤホンやヘッドホンを、イヤホンジャック非搭載の機種で楽しむことが出来る3.5mmイヤホン変換アダプタ(USB Type-C)です。 これまで使っていたお気に入りのイヤホンやヘッドホンをUSB Type-Cコネクタに変換してスマートフォンに接続することができます。 ケーブル内部には高密度で過酷な熱環境に強いTPEを使用し高い恒久性を発揮します。 アダプタ内部に音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×120×9ケーブル長(cm)5オス形状USB Type-Cメス形状3.5mmステレオミニジャック
有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用)
光新産業¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷付属品ガード取付バンド、取扱説明書ハネ径(cm)20塗装色黒塗装ポリエチレンコーティング
CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
リニアウェイH・LWHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から92日以内出荷リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
SG-35PRO用端部キャップ
ヤスダインテリアサプライ¥619税込¥6811個3日以内出荷ソフトコーナープロSG-35PRO専用端部キャップです。 キャップは接着剤で固定してください。 キャップの色調は本体と若干異なります。材質合成樹脂
CルーブリニアウェイH・MH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイH・LWH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から32日以内出荷リニアウェイH・LWHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイH・LWHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から32日以内出荷リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
3.5mm to USB-C イヤホン変換アダプタ
PGA¥1,298税込¥1,4281式8日以内出荷「PG-35CCN11BK」は、3.5mmステレオミニプラグをUSB Type-Cに変換して音楽などを楽しめる3.5mm to USB-C イヤホン変換アダプタです。これまで使っていたお気に入りのイヤホンや別売の3.5mmステレオミニプラグ有線イヤホンをUSB Type-Cコネクタに変換してスマートフォンやタブレットなどに接続することができます。アダプタ内部に音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。リモコン・マイク付きイヤホンにも対応。(ケーブル長:5cm)
3.5mm to USB-C イヤホン変換アダプタ
PGA¥1,298税込¥1,4281式8日以内出荷「PG-35CCN12WH」は、3.5mmステレオミニプラグをUSB Type-Cに変換して音楽などを楽しめる3.5mm to USB-C イヤホン変換アダプタです。これまで使っていたお気に入りのイヤホンや別売の3.5mmステレオミニプラグ有線イヤホンをUSB Type-Cコネクタに変換してスマートフォンやタブレットなどに接続することができます。アダプタ内部に音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。リモコン・マイク付きイヤホンにも対応。(ケーブル長:5cm)
USB-C充電ポート付 3.5mm to USB-C イヤホン変換アダプタ
PGA¥1,898税込¥2,0881式8日以内出荷「PG-35CCHG02WH」は、充電しながら音楽を聴けるUSB-C充電ポート付 3.5mm to USB-C イヤホン変換アダプタです。これまで使っていたお気に入りのイヤホンや別売の3.5mmステレオミニプラグ有線イヤホンをUSB Type-Cコネクタに変換してスマートフォンやタブレットなどに接続することができます。USB-C充電ポート搭載で音楽を聴きながら充電ができる為、バッテリー残量を気にせず楽しめます。急速充電USB PD60W対応。アダプタ内部に音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。リモコン・マイク付きイヤホンにも対応。(ケーブル長:5cm)
USB-C充電ポート付 3.5mm to USB-C イヤホン変換アダプタ
PGA¥1,898税込¥2,0881式8日以内出荷「PG-35CCHG01BK」は、充電しながら音楽を聴けるUSB-C充電ポート付 3.5mm to USB-C イヤホン変換アダプタです。これまで使っていたお気に入りのイヤホンや別売の3.5mmステレオミニプラグ有線イヤホンをUSB Type-Cコネクタに変換してスマートフォンやタブレットなどに接続することができます。USB-C充電ポート搭載で音楽を聴きながら充電ができる為、バッテリー残量を気にせず楽しめます。急速充電USB PD60W対応。アダプタ内部に音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。リモコン・マイク付きイヤホンにも対応。(ケーブル長:5cm)
磨スッピル S45C半月キー
日之出スッピル製造(25件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C形状半月キー
Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MX (フランジ形・スライドユニット) MXG35C1T2HS1
IKO(日本トムソン)¥53,980税込¥59,3781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質炭素鋼サイズ35タイプロング寸法H(mm)アッセンブリ:48寸法L1(mm)スライドユニット:152寸法L2(mm)スライドユニット:62寸法L3(mm)スライドユニット:106.6寸法N(mm)アッセンブリ:33寸法H1(mm)アッセンブリ:6.5寸法W2(mm)スライドユニット:100寸法W3(mm)スライドユニット:41寸法W4(mm)スライドユニット:9
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
セーフティ・リレー G7SA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から97日以内出荷EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・非互換性仕様) LRXG35C2R800H
IKO(日本トムソン)¥139,800税込¥153,7801個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ35タイプロングレール長さ(mm)トラック:800ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・非互換性仕様) LRXG35C2R640H
IKO(日本トムソン)¥129,800税込¥142,7801個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ35タイプロングレール長さ(mm)トラック:640ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・スライドユニット) LRXG35C1T2HS1
IKO(日本トムソン)¥53,980税込¥59,3781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質炭素鋼サイズ35タイプロング
Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXD(ブロック形・スライドユニット) MXDG35C1T2HS1
IKO(日本トムソン)¥49,980税込¥54,9781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質炭素鋼サイズ35タイプロング寸法H(mm)アッセンブリ:55寸法L1(mm)スライドユニット:152寸法L2(mm)スライドユニット:72寸法N(mm)アッセンブリ:18寸法H1(mm)アッセンブリ:6.5寸法W1(mm)スライドユニット:78寸法W2(mm)スライドユニット:70寸法W3(mm)スライドユニット:25寸法W4(mm)スライドユニット:10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら