カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(113)
  • 農業機械(111)
  • 物流用品(82)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 事務用品(27)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 制御機器(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 切削工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 機構部品(15)
  • バイク部品(12)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 作業服(10)
  • 作業工具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 塗料(8)
  • 厨房用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 家電(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • カー用品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電気材料(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-40m」の検索結果

662件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
    材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
  • システムフット LAMP(スガツネ工業)

    システムフット

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)ねじピッチ(mm)1.25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8寸法dM8×1.25
  • マグネット棒 TRUSCO

    マグネット棒

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    液中(油・水等)での使用が可能です。
    仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
  • OG オーバルグリップ イマオコーポレーション

    OG オーバルグリップ

    イマオコーポレーション
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • クランプ SG-M型 ベッセイ

    クランプ SG-M型

    ベッセイ
    ¥26,980税込¥29,678
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)34寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)140レール(mm)34×13
  • マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCO

    マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
  • Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤ

    Q-ロックエレメント用ラフガイド

    ナベヤ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。
    材質MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機

    業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気

    三菱電機
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気 三菱電機

    業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気

    三菱電機
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 刃先交換式ボールエンドミル BMR03 株洲工具

    刃先交換式ボールエンドミル BMR03

    株洲工具
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    用途フライス加工
  • CARBU,G40M(D)S ホンダ

    CARBU,G40M(D)S

    ホンダ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 不織布平袋 ビアン 三景

    不織布平袋 ビアン

    三景
    ¥339税込¥373
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    種類平袋
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは専用設計のため、難削材を始め、いろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。
    用途多機能用形状特殊形状精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法L4(mm)16刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
  • B57703M0303G040 EPCOS

    B57703M0303G040

    EPCOS
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B57703M0103G040 EPCOS

    B57703M0103G040

    EPCOS
    ¥609税込¥670
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 860g/40mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル) エスコ

    860g/40mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575HB-42全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
  • ギターストラップ SpiceNote

    ギターストラップ

    SpiceNote
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第2弾モデル。複数カラーの糸を織り込んだマルチボーダー柄で、視認性と個性を両立。BEGは柔らかくナチュラルなベージュ系配色で、幅広い楽器やスタイルにマッチ。しなやかで伸びにくい特殊織布により、快適な装着感と安定性を確保。40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な使用感。小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダード。ストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立。金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象。ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置。国内工場で熟練職人による手作業で製造。全長調整可能(約800mm~1430mm)
    材質Gevaert織布(ベルギー製)、牛本革(日本製)長さ(mm)約800~1430幅(mm)40色ベージュ(BEG)シリーズGevaert 40シリーズ MultiBorder
  • ギターストラップ SpiceNote

    ギターストラップ

    SpiceNote
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第2弾モデル。複数カラーの糸を織り込んだマルチボーダー柄で、視認性と個性を両立。NAVは深みのあるネイビー系配色で、幅広い楽器やスタイルにマッチ。しなやかで伸びにくい特殊織布により、快適な装着感と安定性を確保。40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な使用感。小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダード。ストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立。金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象。ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置。国内工場で熟練職人による手作業で製造。全長調整可能(約800mm~1430mm)
    材質Gevaert織布(ベルギー製)、牛本革(日本製)長さ(mm)約800~1430幅(mm)40色ネイビー(NAV)シリーズGevaert 40シリーズ MultiBorder
  • ギターストラップ SpiceNote

    ギターストラップ

    SpiceNote
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第2弾モデル。複数カラーの糸を織り込んだマルチボーダー柄で、視認性と個性を両立。BLKは落ち着きのあるブラック系配色で、幅広い楽器やスタイルにマッチ。しなやかで伸びにくい特殊織布により、快適な装着感と安定性を確保。40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な使用感。小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダード。ストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立。金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象。ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置。国内工場で熟練職人による手作業で製造。全長調整可能(約800mm~1430mm)
    材質Gevaert織布(ベルギー製)、牛本革(日本製)長さ(mm)約800~1430幅(mm)40色ブラック(BLK)シリーズGevaert 40シリーズ MultiBorder
  • ギターストラップ SpiceNote

    ギターストラップ

    SpiceNote
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第2弾モデル。複数カラーの糸を織り込んだマルチボーダー柄で、視認性と個性を両立。BLUは爽やかで落ち着きのあるブルー系配色で、幅広い楽器やスタイルにマッチ。しなやかで伸びにくい特殊織布により、快適な装着感と安定性を確保。40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な使用感。小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダード。ストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立。金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象。ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置。国内工場で熟練職人による手作業で製造。全長調整可能(約800mm~1430mm)
    材質Gevaert織布(ベルギー製)、牛本革(日本製)長さ(mm)約800~1430幅(mm)40色ブルー(BLU)シリーズGevaert 40シリーズ MultiBorder
  • ギターストラップ SpiceNote

    ギターストラップ

    SpiceNote
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第2弾モデル。複数カラーの糸を織り込んだマルチボーダー柄で、視認性と個性を両立。ORGは明るく温かみのあるオレンジ系配色で、ステージ映えするデザイン。しなやかで伸びにくい特殊織布により、快適な装着感と安定性を確保。40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な使用感。小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダード。ストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立。金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象。ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置。国内工場で熟練職人による手作業で製造。全長調整可能(約800mm~1430mm)
    材質Gevaert織布(ベルギー製)、牛本革(日本製)長さ(mm)約800~1430幅(mm)40色オレンジ(ORG)シリーズGevaert 40シリーズ MultiBorder
  • ギターストラップ SpiceNote

    ギターストラップ

    SpiceNote
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第2弾モデル。複数カラーの糸を織り込んだマルチボーダー柄で、視認性と個性を両立。REDは鮮やかな赤を基調にした配色で、ステージ映えするデザイン。しなやかで伸びにくい特殊織布により、快適な装着感と安定性を確保。40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な使用感。小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダード。ストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立。金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象。ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置。国内工場で熟練職人による手作業で製造。全長調整可能(約800mm~1430mm)
    材質Gevaert織布(ベルギー製)、牛本革(日本製)長さ(mm)約800~1430幅(mm)40色レッド(RED)シリーズGevaert 40シリーズ MultiBorder
  • B57703M0502G040 EPCOS

    B57703M0502G040

    EPCOS
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ モノタロウ

    シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(5足)
    当日出荷
    靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
    用途工場、事務所など床汚れ防止材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴムサイズフリー区分使い捨てタイプショート高さ(cm)約16.5目付(g/m2)40底面の全長(cm)約40滑り止め効果あり
  • 590g/40mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード) エスコ

    590g/40mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)

    エスコ
    ¥8,020税込¥8,822
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575H-72全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)木材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業
  • 虫コロリアース (粉剤) アース製薬

    虫コロリアース (粉剤)

    アース製薬(33件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本(550g)ほか
    当日出荷
    さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ 害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 速効性と残効性にすぐれています。 水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。 イヤなニオイがない 大容量、粉剤
    種別粉剤シリーズ虫コロリアース使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ有効期間約1ヶ月利用場所屋外
  • 40Gダイレクトアタッチケーブル 1m(スタック用ケーブル) パナソニックEWネットワークス

    40Gダイレクトアタッチケーブル 1m(スタック用ケーブル)

    パナソニックEWネットワークス
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    翌日出荷
    ZEQUO 6700/6600/4600/2600RE専用スタックケーブル(1m)。40G対応。1年間の先出しセンドバック保守付き。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):追記無し●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないためRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーション

    ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
    セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
  • クラフト封筒 長形40号 70g/m2 テープ付 38枚入 マルアイ

    クラフト封筒 長形40号 70g/m2 テープ付 38枚入

    マルアイ
    ¥319税込¥351
    1パック(38枚)
    当日出荷
    A4サイズ横4つ折りに最適なクラフト封筒です。裏面にはワンタッチ加工の糊が施されているため、封緘が簡単にできます。ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。
    仕様●郵便枠印刷あり。裏面センター貼り。●定形郵便寸法(mm)90×225mm(長形40号)。内容38枚入グリーン購入法適合坪量(g)70/m2
  • ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーション

    ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)

    カラークリエーション(9件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • DAC Twinaxケーブル/10m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU10M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/10m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU10M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応

    StarTech.com
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-H40G-ACU10M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3650などのスイッチで使用可能。技術仕様:10m/40Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/24AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)14色ブラック質量(g)520長さ(m)10保存温度(℃)-40~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
  • DAC Twinaxケーブル/7m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU7M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/7m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU7M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応

    StarTech.com
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-H40G-ACU7M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3650などのスイッチで使用可能。技術仕様:7m/40Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。Cisco製ホスト機器との互換性をテスト済み:Cisco製ルーターおよびスイッチでホットスワップ対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)7
  • AOCケーブル/15m/Cisco製品QSFP-H40G-AOC15M互換/アクティブ光ケーブル/40GbE QSFP+/トランシーバーモジュールケーブル/Firepower ASR1000対応 StarTech.com

    AOCケーブル/15m/Cisco製品QSFP-H40G-AOC15M互換/アクティブ光ケーブル/40GbE QSFP+/トランシーバーモジュールケーブル/Firepower ASR1000対応

    StarTech.com
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-H40G-AOC15M互換アクティブ光ケーブル(AOC): Ciscoスイッチ(Firepower、ASR1000など)で使用可能。仕様:ケーブル長:15m/アクティブ光ケーブル/40Gbps/アクティブ光ファイバー/2x QSFP+ プラグ可能コネクター/PVC ケーブルジャケット/ホットスワップ可能/MSA 準拠。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)15色ブラック高さ(mm)13質量(g)229コネクタ形状QSFP+オス - QSFP+オス保存温度(℃)-40~80製品幅(mm)18動作温度(℃)0~70使用場所屋内用コネクタAQSFP+コネクタBQSFP+伝送速度(Gbps)最大40オス形状QSFP+変換タイプオス - オス
  • 瞬乾2段式スタンプ台 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    瞬乾2段式スタンプ台

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    1台2役=省スペース!。1台のスペースに2台分=省スペース!。ボタン1つで快適にオープン!。使いたい色をワンプッシュで選択。いつでも快適作業!。捺印後約3秒で乾くのにパッドはほとんど乾かない!。捺印してすぐに紙を重ねても裏写りしないので作業も早い!。フタを開けたままでもパッドはほとんど乾きません!。(気温40℃で1週間フタを開けた状態でインク残存率90%以上)。※PPC用紙64g/m2[55kg] 使用時。高い捺印品質!。油性顔料インクのため、水ににじまず発色がキレイ!。インクが超微粒子、インクパッドは超極細繊維スクリーン。だから、きめ細かで鮮明な印影!。優れた多層構造!。3層構造だから。軽く押してもしっかり捺印!。長く使ってもパットがへたらない!。インクを補充しても素速くなじむ!。環境に優しい!。マックス瞬乾インク(有機顔料)は、重金属を含んでいません。無臭タイプで人にやさしいインクです。グリーン購入法適合品。EN71(ヨーロッパ安全基準)
    サイズ中形2号質量(g)128エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×115×105盤面サイズ(mm)W93×D54グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(15m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×40 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×40

    三星産業貿易
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0296材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)40材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×40 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×40

    三星産業貿易
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0339材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
...