カテゴリ
- 農業機械(293)
- オフィス家具(214)
- パソコン/周辺機器(167)
- 制御機器(121)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 油圧機器・油圧ホース(62)
- 清掃用品(55)
- 自動車補修部品(53)
- 測定用品(46)
- 切削工具(38)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- バイク部品(30)
- 電気材料(28)
- 物流用品(20)
- メカニカル部品(20)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 食品・飲料(16)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 事務用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 機構部品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 家電(7)
- 鈑金・塗装(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防犯用品(5)
- 作業工具(5)
- 梱包用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- 自転車部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 溶接用品(3)
- 建築金物(3)
- 介護用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 住設機器(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(281)
- オカムラ(岡村製作所)(192)
- ケルヒャー(54)
- コガネイ(30)
- CKD(30)
- NEC(29)
- SKC(環境測定)(29)
- NACHI(不二越)(26)
- メディアカバーマーケット(25)
- MURATA(村田製作所)(21)
- ダイヤトレンド(21)
- omron(オムロン)(20)
- コクヨ(20)
- KITO(キトー)(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19)
- StarTech.com(19)
- ダイキン工業(15)
- TDK(14)
- ネオダクト(14)
- ブランドをもっと見る
「g-4c」の検索結果

純正インクカートリッジ EPSON マグカップ
EPSON(52件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合EW-452A/052A適合機種EW-452A/052A種別純正品エコマーク認定認定グリーン購入法適合適合メーカーEPSONエコマーク認定番号19 142 013
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から81日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
エプソン互換インク マグカップ
オーム電機(2件のレビュー)¥2,979税込¥3,2771個(1パック×4個)当日出荷エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップ4色パック(MUG-4CL)の代わりに使えます。プリンター5年間保証対象品適合機種EW-052A、EW-452A色顔料ブラック/染料シアン/染料マゼンタ/染料イエロー各1個入り
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。仕様圧力計
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から12日以内出荷★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに仕様TDM試験 ISO(基準):13997規格(欧州規格)EN388:2016入数(双)1機能耐切創性耐切創性レベル:D
タックトレーケース
サカセ化学工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷導電、低アウトガス。用途G-47BX、48BX用ケーストラスコ品番849-9570材質導電PC質量(g)84外寸法・幅(mm)120外寸法・高さ(mm)17外寸法・奥行(mm)130
シーンマネージャーGメイン操作器4C
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)色カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー寸法(幅W×高さH)(mm)208×120チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から13日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。使用流体空気設定圧力単位MPa
Galaxy A36 5G ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア
MSソリューションズ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷材質TPU色クリア質量(g)26(本体)/70(パッケージ込)端末Galaxy A36 5G SC-54F
フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:3.8W。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
Samsung Galaxy A36 5G ハードケース 「UTILO Hard」 クリア
LEPLUS NEXT¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質PC色クリア質量(g)20(本体)/65(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W80xH164xD10(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)端末Samsung Galaxy A36 5G SC-54F
Samsung Galaxy A36 5G ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア
LEPLUS NEXT¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷材質TPU色クリア質量(g)26(本体)/70(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W80xH164xD10(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)端末Samsung Galaxy A36 5G SC-54F
LED(5mm・黄緑・高輝度・1.9V・1000mcd)
Yellow Stone¥119税込¥1311本3日以内出荷電圧(V)1.9発光色黄緑ピーク波長(nm)573測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)1000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
ワイヤレス500万画素カメラ・録画機・16インチモニター防犯セット
ブロードウォッチ¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷から7日以内出荷ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)センサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
マイクログラナイトスタンド
土井精密ラップ¥95,980税込¥105,5781個15日以内出荷から32日以内出荷マイクログラナイトはすべて天然石です。 世界中で石定盤として使用されている石です。 地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。 インド産の黒御影石を使用しております。
Galaxy A36 5G ハードケース 「UTILO Hard」 クリア
MSソリューションズ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質PC色クリア質量(g)20(本体)/65(パッケージ込)端末Galaxy A36 5G SC-54F
SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥53,180~税込¥58,498~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
OリングG(固定用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(11件のレビュー)¥36~税込¥40~1個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)耐熱温度(℃)200ゴム硬度70±5
火口 3240G
日酸TANAKA¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷自動切断火口呼称アセチレン用ミニ火口取付ねじ3段当り使用ガスアセチレン使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)火口全長(mm)75
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X850シリーズ
コガネイ¥131,980税込¥145,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X750シリーズ
コガネイ¥127,980税込¥140,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)750作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X600シリーズ
コガネイ¥116,980税込¥128,6781個4日以内出荷から17日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X500シリーズ
コガネイ¥118,980税込¥130,8781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X350シリーズ
コガネイ¥113,980税込¥125,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X200シリーズ
コガネイ¥107,980税込¥118,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
4G/LTEルーター KC4-C-100A
京セラ¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48表示LED(3色)/OLED(128×36dot)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2保護等級IP4X通信方式LTE Category 4(日本国内向)操作ボタンアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTBluetooth5.1(Long Range対応)動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UV
...