曜日別特売

玉碍子(JIS大)金具付

玉碍子(JIS大)金具付 - 協進電機玉碍子(JIS大)金具付 - 協進電機
タイプ
金具付
ボルト径寸法(Φmm)
D:W5/8
寸法A(mm)
165
寸法B(mm)
350
寸法C(mm)
280
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77466701TG-4C-K
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする