カテゴリ

  • 物流用品(41)
  • 自動車純正部品(17)
  • 機構部品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(2)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-65n」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-NNOK
129税込142
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-BJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G65-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G65-NNOK
109税込120
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-AJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
連結平台車 楽走くん 日東連結平台車 楽走くん日東(4件のレビュー)
13,880税込15,268
1セット(4台)
当日出荷から5日以内出荷
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)400特性耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否連結可否
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスターG型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式G型自在車タイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター(9件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) 日東連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター)日東(2件のレビュー)
3,688税込4,057
1台
当日出荷
連結機能と積重ね機能を備えた台車カート。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。
用途平台車、連結台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。ネイビーブルー車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチール特性静か、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーションピラーグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
350税込385特価
1個
当日出荷
強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途油、ガス、給水など各種配管の接続に
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式 ユーエイキャスターナイロンキャスター Mシリーズ 自在式ユーエイキャスター
519税込571
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
シャンデリア E17 25W ELPAシャンデリア E17 25WELPA(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)25全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
連結平台車 楽走くん (ゴムキャスター) 8台組 日東連結平台車 楽走くん (ゴムキャスター) 8台組日東(1件のレビュー)
26,880税込29,568
1セット(8台)
翌々日出荷
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できます。ゴム製キャスターで屋外でも静かで走行が滑らか。すべり防止ゴム付(2カ所)。
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。材質ポリプロピレン(PP)車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴムキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600スタッキング可否連結可否
エアーキャスター(自在車) ワコーパレットエアーキャスター(自在車)ワコーパレット
979税込1,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式、自在式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
PG ピラーグリップ イマオコーポレーションPG ピラーグリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷から14日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)プレス自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
515税込567
1個
当日出荷から8日以内出荷
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスターSUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
回転グリップ RG-N MIYOSHI(小西製作所)回転グリップ RG-NMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min0材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 ワコープレート式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付ワコー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9501材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)220車輪幅(mm)25取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
ストラブ・グリップ Gタイプ  NBR/クロモリボルト ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ NBR/クロモリボルトショーボンド
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ゴム)NBR材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
深形パッド PHシリーズ用パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)深形パッド PHシリーズ用パッド ニトリルコンバム(旧:妙徳)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
シフト グリップ ソフト イマオコーポレーションシフト グリップ ソフトイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法D(Φmm)45色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK
199税込219
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シリーズGシリーズ
軟式一般用レガース PROMARK(プロマーク)軟式一般用レガースPROMARK(プロマーク)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
超軽量、ダブルカップ仕様・裏メッシュでべたつき解消、(J.S..B.B全日本軟式野球連盟公認)。
寸法(cm)約37×約67材質ポリエチレン・PU合皮適応身長(cm)約155~約180
回転グリップステンレス RG-N-sus MIYOSHI(小西製作所)回転グリップステンレス RG-N-susMIYOSHI(小西製作所)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min0材質(ねじ部)ステンレスSUS303
NW/VG 変換ニップル コスモ・テックNW/VG 変換ニップルコスモ・テック
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
シフト グリップ ソフト 透明キャップ イマオコーポレーションシフト グリップ ソフト 透明キャップイマオコーポレーション
1,329税込1,462
1個
当日出荷から3日以内出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック材質(センターキャップ)特殊透明ポリアミド表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスターSUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。 ストッパー付タイプは、車輪の回転のみをロックするキャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ICF/VG変換ニップル コスモ・テックICF/VG変換ニップルコスモ・テック
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
規格変換ニップル 三商規格変換ニップル三商
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
部品 グラインダ USG-40S 瓜生製作部品 グラインダ USG-40S瓜生製作
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
関連資料パーツリスト
520ERVT-110ZB G&G 9079D-65N11 YAMAHA(ヤマハ)520ERVT-110ZB G&G 9079D-65N11YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
520ERVT-130ZB G&G 9079D-65N13 YAMAHA(ヤマハ)520ERVT-130ZB G&G 9079D-65N13YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
520ERVT-120ZB G&G 9079D-65N12 YAMAHA(ヤマハ)520ERVT-120ZB G&G 9079D-65N12YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
車種専用ダッシュマット 真月光 No.65デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅車種専用ダッシュマット 真月光 No.65デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応
19,980税込21,978
1台
23日以内出荷
大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
適合車2t標準適合車種デュトロ標準年式H11/05~H23/06
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420G 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(35件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フエンダ(フロント),N.M.グリーン 35038-0002-65G Kawasakiフエンダ(フロント),N.M.グリーン 35038-0002-65GKawasaki
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷