カテゴリ

  • 事務用品(578)
  • 作業工具(559)
  • 空調・照明・電設資材(358)
  • 制御機器(340)
  • 機構部品(298)
  • パソコン/周辺機器(260)
  • 厨房用品(208)
  • メカニカル部品(192)
  • 農業機械(185)
  • 切削工具(178)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 測定用品(155)
  • 日用品(154)
  • 研磨材(151)
  • 船舶用品・漁業資材(145)
  • 食品・飲料(138)
  • 油圧機器・油圧ホース(136)
  • 店舗什器・備品(117)
  • 防犯用品(107)
  • 建築金物(103)
  • 配管・水廻り設備部材(99)
  • FA担当者のオススメ新商品(87)
  • 自動車補修部品(87)
  • 卓上消耗品(84)
  • 手袋(84)
  • 家電(83)
  • 安全保護具(75)
  • 電気材料(65)
  • 物流用品(64)
  • バイク部品(63)
  • 作業服(63)
  • 自転車部品(58)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 安全標識(49)
  • カー用品(49)
  • 学童・教育用品(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(43)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(42)
  • 医療(41)
  • 塗装・養生・内装用品(40)
  • 溶接用品(39)
  • 清掃用品(39)
  • 防災用品(39)
  • 介護用品(37)
  • 安全用品(35)
  • 農具(32)
  • 安全靴・作業靴(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 梱包用品(28)
  • 整備工具・収納(25)
  • 電動工具(25)
  • 空圧工具(23)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 塗料(21)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • テープ(17)
  • 理美容(17)
  • 保管用品(16)
  • 接着剤・補修材(16)
  • ヘルスケア(14)
  • 縫製用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • マスク(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • エンジン工具(1)

「g-70」の検索結果

6,453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • トレイメイト GトレイメイトG 70×160 ユニ・チャーム

    トレイメイト GトレイメイトG 70×160

    ユニ・チャーム(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(1000枚)
    6日以内出荷
    気になるドリップを吸収する、グリーンタイプの1層品の汎用トレーマットです。
    用途精肉・鮮魚・惣菜のドリップ吸収トラスコ品番760-4751材質レーヨン、アクリル樹脂グリーン質量(g)637.8シートサイズ(mm)70×160
  • G- 70 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 70 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-70JIS呼びG-70
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • ピクチャー Gフック 70B ナチュラル TOSO

    ピクチャー Gフック 70B ナチュラル

    TOSO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0129材質真鍮、ステンレス、ステンレス長さ(mm)22幅(mm)8高さ(mm)39質量(g)29品名Gフック70Bナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0758
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • G70ボール形LED 40W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G70ボール形LED 40W相当 E26 L色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52外径(Φmm)70周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075アズワン品番65-0527-78LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • G70ボール型フィラメントLED電球 東西電気産業

    G70ボール型フィラメントLED電球

    東西電気産業
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
    口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
  • ピクチャー Gフック 70A ナチュラル TOSO

    ピクチャー Gフック 70A ナチュラル

    TOSO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0128材質真鍮、ステンレス、ステンレス長さ(mm)11.8幅(mm)8高さ(mm)53質量(g)35品名Gフック70Aナチュラル
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    61税込67
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • ボールランプG70 60W 旭光電機工業

    ボールランプG70 60W

    旭光電機工業
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボールランプG70 40W 旭光電機工業

    ボールランプG70 40W

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • G70ボール形LED 40W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G70ボール形LED 40W相当 E26 N色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52消費電力(W)4.2口金E26外径(Φmm)70全光束(Lm)530周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075光源色昼白色アズワン品番65-0527-79LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • シルバーボールG70 旭光電機工業

    シルバーボールG70

    旭光電機工業
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    種類Tミラー電球形状ボール球
  • 防毒マスク G-7型 興研

    防毒マスク G-7型

    興研(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
    仕様しめひもタイプ:RB種別防毒マスク質量(g)74(±15)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルーンカラーランプG70 旭光電機工業

    バルーンカラーランプG70

    旭光電機工業
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
  • ボール電球 E26 40W形 G70 オーム電機

    ボール電球 E26 40W形 G70

    オーム電機
    329税込362
    1個
    当日出荷
    口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)約37タイプホワイト仕上げ消費電力(W)40定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100全光束(Lm)420定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.40光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.5
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • ボール電球 E26 60W形 G70 オーム電機

    ボール電球 E26 60W形 G70

    オーム電機
    319税込351
    1個
    当日出荷
    口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)約37消費電力(W)60定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.60光源色電球色
  • リレーターミナルソケット G70A-ZOC16 omron(オムロン)

    リレーターミナルソケット G70A-ZOC16

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    仕様コイルサージ吸収素:ダイオード(1A、 400V)逆接続防止ダイオード(2A、 逆耐圧40V)質量(g)約400引張強度端子:49/min絶縁抵抗(MΩ)(端子台部)1000(250/500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)10(使用リレーの抵抗値は含みません)周囲湿度(%RH)35~85耐ノイズノイズレベル2.0kV パルス幅100ns~1μs強度(取付)各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと耐電圧(V/min)コネクタ-出力端子間: AC4000 50/60Hz 出力端子間:AC2000 50/60Hz コネクタ間:AC250 50/60Hz締め付け強度(N・m)(端子)0.59衝撃(誤動作)(m/s2)200振動(耐久)Hz10~61.2~10 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm) 61.2~150~61.2 14.7m/s2
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • タペットカバーパッキン SUN

    タペットカバーパッキン

    SUN(108件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガーデンクーラースターターキット タカギ

    ガーデンクーラースターターキット

    タカギ(12件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
    仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用トラスコ品番361-1566材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)504ホース長さ(m)4使用ホース蛇口側/4M
  • Oリング G70 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G70

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    規格G70部品名称Oリング G70図解NoMJI-310 動力噴霧機(ピストン)部品_No.8、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ピストン)部品_No.17、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ピストン)部品_No.8、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(ピストン)部品_No.8、MJI-310 動力噴霧機(ピストン)部品_No.17、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(ピストン)部品_No.17
  • ガーデンクーラーノズルセット タカギ

    ガーデンクーラーノズルセット

    タカギ(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。
    用途散水用。交換・増設用。トラスコ品番381-4262材質ABS樹脂質量(g)32.4適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4適合ホース内径×外径(Φmm)4×9シャワー種類キリ、ストレート
  • ボールランプG70 20W 旭光電機工業

    ボールランプG70 20W

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ガラス容器 BeHAUS

    ガラス容器

    BeHAUS(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途保存容器として。材質ソーダガラス色(フタ)材質(フタ)ブリキ色(本体)クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • バルーンボール球 G70E26 40W オーム電機

    バルーンボール球 G70E26 40W

    オーム電機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    人の心をなごませる中間色のやわらかな光が特徴の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-70定格110V-40W口金E26直径×長さL(Φmm×mm)70×100
  • アートボール G70E26 40W チョウ オーム電機

    アートボール G70E26 40W チョウ

    オーム電機
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐70寸法(mm)直径70×全高100定格110V-40W口金E26仕上チョウ
  • タペットカバーパッキンセット SUN

    タペットカバーパッキンセット

    SUN(154件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • I/Oリレーターミナル G70V リレー搭載タイプ omron(オムロン)

    I/Oリレーターミナル G70V リレー搭載タイプ

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    スリムリレー16個搭載可能。 プッシュインPlus端子台タイプ。 PLC接続ケーブル使用により入出力16点を一括配線できる事で配線工数を削減。
    耐電圧コイル―接点間、AC2500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-40~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下使用周囲湿度35~85%RH耐ノイズノイズレベル 1.5kV、パルス幅 100ns~1μs耐振動(誤動作)100m/s2耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸6方向 各3回最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800点数16点復帰時間(s)40以下
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    82税込90
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • I/Oリレーターミナル G70V ソケットタイプ omron(オムロン)

    I/Oリレーターミナル G70V ソケットタイプ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    リレーターミナルソケット。 プッシュインPlus端子台タイプ。 スリムI/OリレーまたはSSRと組み合わせてご使用ください。
  • ボール電球 E26 40W形 G70 クリア オーム電機

    ボール電球 E26 40W形 G70 クリア

    オーム電機
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    口金サイズE26、40W形の白熱ボール電球。 クリア仕上げ。調光(明るさ調節)機能対応
    全長(mm)100電球色質量(g)37定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)70定格消費電力(W)40全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4エネルギー消費効率(Lm/W)11.2ガラス色クリア電球の種類白熱球
...