カテゴリ

  • 作業工具(31)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「g-80 ktc」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースガン KTCグリースガンKTC(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
排出圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)エピノックAP(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
779税込857
1本(400g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプモノタロウ(262件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(32件のレビュー)
429税込472
1本(80g)ほか
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(35件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
ワンハンドグリースガン SK11ワンハンドグリースガンSK11(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
グリースガン(カートリッジ式) KTCグリースガン(カートリッジ式)KTC(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS)トラスコ品番373-3441容量(mL)400質量(g)1950寸法L(mm)360寸法l(mm)250排出容量(mL)1.45(1回当たり)排出圧力(MPa)最大25チューブ径(Φmm)56危険物の類別非危険物
グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) エーゼットグリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)エーゼット(61件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
ホース グリスガン用 モノタロウホース グリスガン用モノタロウ(75件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から3日以内出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)KTC(24件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
T形六角棒レンチ KTCT形六角棒レンチKTC(35件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ストレートロングメガネレンチ KTCストレートロングメガネレンチKTC(31件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)KTC(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
仕様十二角ラチェット機構あり
ショートモンキーレンチ KTCショートモンキーレンチKTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。 ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。 ボルトがなめにくい三面接触仕様です。 目盛付です。
用途六角ボルトの締結。
ステンレススクレーパー KTCステンレススクレーパーKTC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
寸法T(mm)1.4材質(刃)ステンレス
9.5sq.ソケットホルダークリップセット KTC9.5sq.ソケットホルダークリップセットKTC(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい) 差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
寸法H(mm)23寸法A(mm)25差込角(mm[inch])9.5[3/8]
セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTCセミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)KTC(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり首振りあり仕様十二角
プロフィットツールスパナ KTCプロフィットツールスパナKTC(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
立ち上がり角(°)25(片側のみ)商品構成単品
ソケット(6角) KTCソケット(6角)KTC
989税込1,088
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)9.5
ディープソケット(6角 インチ) KTCディープソケット(6角 インチ)KTC(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)KTC(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から3日以内出荷
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
チェックミラー KTCチェックミラーKTC(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用しています。ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能です。ボールジョイント部はボルトナットで固定されていますので保持力が向上しています。7段シャフトの採用により長さ調整が容易になっています。グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用しています。
用途エンジンルームの奥、エンジン補機等の見づらい部分の点検・確認作業。寸法l(mm)145
マグネットディープソケット KTCマグネットディープソケットKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
用途ボルト・ナットの締緩作業差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
ソフトドライバクロス KTCソフトドライバクロスKTC(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
6.3sq.ソケットホルダークリップセット KTC6.3sq.ソケットホルダークリップセットKTC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持運び時抜けにくい)差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
寸法H(mm)19寸法A(mm)25差込角(sq.)6.3
リチウムグリース モノタロウリチウムグリースモノタロウ(261件のレビュー)
399税込439
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
ソフトドライバマイナス KTCソフトドライバマイナスKTC
699税込769
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ディープソケット9.5mm(インチ) KTCディープソケット9.5mm(インチ)KTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
コードレスグリースガンセット KTCコードレスグリースガンセットKTC(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
ソケット (12角) KTCソケット (12角)KTC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
ソフトスタッビドライバセット KTCソフトスタッビドライバセットKTC(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2本組)
欠品中
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂トラスコ品番373-8558セット内容No.2×25(D9P-225)/-6×25(D9M-625)軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)80種類セット品グリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ニップルレンチ KTCニップルレンチKTC(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法A(mm)4.5質量(g)80寸法F(mm)6.6適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6寸法L(mm)100寸法T(mm)10寸法D1(mm)20寸法D(mm)6.1寸法C(mm)5.8トラスコ品番821-7887
プロフィットツール コンビネーションレンチ KTCプロフィットツール コンビネーションレンチKTC(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
めがね部にはパワーフィットを採用しています。「薄く、軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
(9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC(9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ)KTC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
セラミック・ステンレススクレーパーセット KTCセラミック・ステンレススクレーパーセットKTC
6,998税込7,698
1セット(2本組)
当日出荷
その他ステンレススクレーパーで削り取り、仕上げにセラミックスクレーパーを使用して下さい。セラミックを仕上げに使うと、よりきれいになります。
(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ KTC(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチKTC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ピン・リング付き
差込角(sq.)9.5付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75ねじサイズM4-5