カテゴリ
- 測定用品(438)
- 農業機械(248)
- 自動車純正部品(99)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- メカニカル部品(79)
- パソコン/周辺機器(74)
- 制御機器(65)
- バイク部品(34)
- 作業工具(31)
- 自動車補修部品(24)
- 科学研究・開発用品(22)
- 電気材料(21)
- 清掃用品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 家電(19)
- 切削工具(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 機構部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 鈑金・塗装(9)
- バイク純正部品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 建築金物(5)
- カー用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 食品・飲料(5)
- 学童・教育用品(5)
- 梱包用品(4)
- 防犯用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車部品(4)
- ヘルスケア(3)
- 保管用品(2)
- 作業服(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 長野計器(404)
- BIGM(丸山製作所)(237)
- MAZDA(マツダ)(69)
- IKO(日本トムソン)(49)
- ホンダ(33)
- ラスタバナナ(28)
- SMC(27)
- SAMTEC(27)
- エスコ(20)
- ケルヒャー(19)
- RS PRO(18)
- Festo(18)
- ラムマウント(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- CKD(13)
- omron(オムロン)(12)
- 第一計器(12)
- TDK(12)
- コノエ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g-8s」の検索結果

巻付グリップシンブル
JAPPY(1件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷から3日以内出荷工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコン
コンバム(旧:妙徳)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。色半透明白高さ(mm)9材質(本体)シリコン硬度(A/s)55
現場写真工事用 スチールグリーンボード 各種サイズ
マイゾックス(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から8日以内出荷アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。用途現場写真工事記録タイプSGタイプ暗線なし
アルック ホネ シルバー
水本機械製作所¥499税込¥5491個翌々日出荷軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質/仕上本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ材質(本体)アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)鉄
電磁波レベルメータSPキット
ワンダーキット(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷「基板上のループアンテナ」と「インダクターアンテナ」の2アンテナで、高域(コードレス電話、無線機、電子レンジなど)と低域(扇風機、TV、ACアダプター、モーターなど)の電磁波の強さを5段階のLEDでモニタできます。種類工作キット表示方式LEDによる5段階表示電源電圧(V)DC3(単3×2)測定周波数範囲高域/約300MHz~3GHz、低域/約300Hz~10KHz動作電流(mA)最大約12待機電流約3.5mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×57×18
短絡専用プラグ1列タイプ XG8S
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷から92日以内出荷ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ6.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
シングルライトガイド フレキシブル式
Kenko(ケンコートキナー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から36日以内出荷光源装置用の光ファイバーライトガイドです。柔らかな構造のSUSフレキシブルチューブのタイプです。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)用途各種検査用など
BG バーグリップ
イマオコーポレーション¥719税込¥7911個当日出荷から3日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン色(握り)ブラック
ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)
日東造機¥369,800税込¥406,7801台当日出荷から6日以内出荷軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。種類その他ポンプ電流(A)9.5(最大時)電圧(V)単相100(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5絶縁種別E種全閉油タンク油量(L)3油タンク有効油量(L)2電動機出力(kW)0.45
軽中量棚”TLA型”用側板
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781枚6日以内出荷から11日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色オイスターホワイト
スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入
EVER GREEN¥4,298税込¥4,7281パック(10個)翌々日出荷スライドガラスが内部で動かないように固定されます。搬送中の容器破損や液漏れを起こしにくい構造です。仕様スライドガラス収納数:4枚材質本体/PP、キャップ/PE寸法(mm)Φ30×98容量(mL)30アズワン品番4-5886-01
関西ペイントPG80 ダークグレー 8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥23,980税込¥26,3781セット(8kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料セット内容PG80 ダークグレー 4.8kg / 専用硬化剤 480g / 希釈用シンナー 3.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色ダークグレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド
コンバム(旧:妙徳)¥659税込¥7251個8日以内出荷から13日以内出荷新素材で金属検出機に反応!。・シリコーンゴム材料に金属成分を配合した素材で、パッドゴムの破片/落下による混入があった場合、金属検出機に反応します。・X線検査装置でも検出しやすさが向上。。食品業界関連や医療業界関連での異物混入リスクの回避に最適。・使用材質はFDA適合、食品衛生法試験クリア。・FDA:21CFR §177.2600規定の「繰り返し使用を目的とするゴム製品」に適合。・食品衛生法:食品衛生法第10条第1項の規定に基づく、食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装のD器具若しくは容器包装またはこれらの原材料の材質別規格の3の(1)ゴム製の器具(ほ乳器具を除く。)又は容器包装の試験方法。。様々な形状のパッドシリーズに適応可能。・標準平形、二段じゃばら、三段じゃばら、多段じゃばら、薄形等に適応。・対応シリーズ:PB、PC、PF、PJ、PL、PNの各シリーズ、Φ50mm以下。タイプ金属検出器用吸着パッドシリーズPJG-SM材質(パッドゴム)シリコーンゴム(金属成分配合)
関西ペイントPG80 オリーブグリーン 8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥39,980税込¥43,9781セット(8kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料セット内容PG80 オリーブグリーン 4.8kg / 専用硬化剤 480g / 希釈用シンナー 3.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色オリーブグリーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から70日以内出荷形状DINレール取りつけ規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
プッシュプルハンドル用(PS)シリンダセット (40mm)ドア用
新日軽(LIXIL)¥14,980税込¥16,4781セット9日以内出荷仕様プッシュブルハンドル用(PS)シリンダー(40mm)ドア用代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用
(PS)シリンダセット(40mm)ドア厚+アリッツクラス同一キーセット
新日軽(LIXIL)¥52,980税込¥58,2781セット9日以内出荷仕様(PS)シリンダーセット(40mm)ドア厚、同一キーセット代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用
...