カテゴリ

  • 整備工具・収納(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 事務用品(3)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)

「g-scan tab」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-SCAN Z Tab MS Entry インターサポート

    G-SCAN Z Tab MS Entry

    インターサポート
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    4日以内出荷
    汎用スキャンツールの頂点、ジースキャン。有線・無線(変換カプラ可)両方の通信が可能なモデル。メーカー選択:国産乗用車11メーカー、国産トラックバス5メーカー、輸入車40メーカーに対応。自己診断:車両の異常時や、チェックランプ点灯時の故障コードを読み取り、修理完了後の故障コードの消去が可能。ハイブリット車など採用されている詳細コードにも対応。アクティブテスト:ECUからアクチュエーターの駆動/停止を行うことで不具合箇所の絞り込みに役立つ。
    バッテリー最大11時間メモリー8GB本体サイズ(mm)245×175×8.3ディスプレイ10.5インチPixelsenseディスプレイOSWindows 11 ProストレージSSD 128GB
  • G-SCAN Z Tab MS Standard インターサポート

    G-SCAN Z Tab MS Standard

    インターサポート
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    7日以内出荷
    汎用スキャンツールの頂点、ジースキャン。有線・無線(変換カプラ可)両方の通信が可能なモデル。メーカー選択:国産乗用車11メーカー、国産トラックバス5メーカー、輸入車40メーカーに対応。自己診断:車両の異常時や、チェックランプ点灯時の故障コードを読み取り、修理完了後の故障コードの消去が可能。ハイブリット車など採用されている詳細コードにも対応。アクティブテスト:ECUからアクチュエーターの駆動/停止を行うことで不具合箇所の絞り込みに役立つ。
    質量(g)521(タイプカバー含まず)バッテリー最大11時間メモリー8GB本体サイズ(mm)245×175×8.3ディスプレイ10.5インチPixelsenseディスプレイOSWindows 11 ProストレージSSD 128GB
  • ダイアグノスティックメンテナンスツール ツールプラネット

    ダイアグノスティックメンテナンスツール

    ツールプラネット(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    特定整備認証ツール。液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能
    セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
  • OBDⅡカプラー・コネクター16極オス 住友電装

    OBDⅡカプラー・コネクター16極オス

    住友電装(4件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    欠品中
    OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
    用途OBDⅡからの情報の取り出しに材質PA66色赤茶タイプオス寸法H(mm)24.4寸法D(mm)33寸法W(mm)49.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキャンツール活用講座 プロトリオス

    スキャンツール活用講座

    プロトリオス
    ¥3,300税込¥3,630
    1冊
    5日以内出荷
    2017年から月刊ボデーショップレポートで連載している「先進技術の知識と整備」に、新しい項目を書き下して1冊にまとめました。令和3年施行 新点検基準対応!! PART1 スキャンツール活用 基礎編 特定整備認証制度により、修理・整備工場にとって、スキャンツールの利活用は今後さらに重要となります。スキャンツールの基本機能や役割について、分かりやすく解説します。 PART2 スキャンツール活用 実践編 スキャンツール各種機能を活用した点検・整備作業の流れやトラブルシューティングの方法を分かりやすく解説します。 PART3 先進技術対応 ADAS(先進運転支援システム)関連装置の構造及び作動原理について解説するとともに、2021年10月から施行される新点検基準への対応についても解説します。
    仕様B5版フルカラーページ数168
  • ヘッドアップディスプレイ SIGNET(シグネット)

    ヘッドアップディスプレイ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
    セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書質量(g)180寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69使用温度(℃)-40~80表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139使用湿度(%RH)10~95駆動源OBD IIに接続音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
  • 整備用スキャンツール HITACHI

    整備用スキャンツール

    HITACHI
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    検査用スキャンツールのVCIとしても整備用スキャンツールとしても使用可能。次世代の新車両通信規格ISO13400(イーサネット/DOIP)採用車のOBD検査にも対応可能。パソコンとの接続無しに診断ソフトアップデートが可能。ファンクションキー、リセットキー追加で操作性向上。持ちやすい薄型デザイン。国産乗用車8社、国産トラック4社、輸入車7社の診断ソフトを標準装備
    用途日立Astemo検査用/整備用スキャンツールセット内容本体×1台、OBDⅡ接続ケーブル×1本、USB ケーブル(Type-C)×1本、シガー電源ケーブル×1本、ACアダプター×1個、クイックスタートガイド×1冊、キャリングケース×1個使用温度範囲(℃)0~50本体質量(g)560湿度(%RH)20~80(結露なきこと)表示部LCD:5.0インチ(800RGB 480pixels) TFT カラー液晶電源電圧(V)DC8~32インターフェース標準:High speed CAN、Low Speed CAN、Single Wired CAN ISO-9141、ISO-9141-2、KWP2000、SAE-J1708、J1850(PWM-VPW) Generic(pull-up、UART×2)、DDL、MMC、ISO13400(DolP)、PC:USB Type-C 2.0、プリンタ:Bluetooth(R) BR/EDR BLE4.2使用CPUARM Cortex M7保存温度範囲(℃)‐20~70内蔵RAM256MB+8MBOSFreeRTOS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×50ROMOS:2MB、AP:microSDHC card(32GB)
  • デジタルマルチメータ マザーツール

    デジタルマルチメータ

    マザーツール(9件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
    付属品取扱説明書・電池・テストリード質量(g)約300電源9V(006P)×1交流電圧(V)400m/4/40/400/750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39周波数9.999Hz~10MHz機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
  • ナノワン パーソナルスキャナー ツールプラネット

    ナノワン パーソナルスキャナー

    ツールプラネット
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    故障診断機をすべての人に!。OBD端子に差込むと、お手持ちのスマホやタブレットで診断内容を確認できます。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。全自己診断機能での故障コード読取りおよび消去/グローバルOBDⅡではライブデータ・フリーズフレーム・レジネステストなどの表示も可能です。
    セット内容本体、USBケーブル(PC接続用)、クイックマニュアル本体質量(g)61本体サイズ(mm)W50.3×D109.2×H25.1適合メーカー国産乗用車全メーカー/輸入乗用車5メーカー(VW・ベンツ・BMW・アウディ・ミニ)/国産トラック全メーカー(一部VOLVOエンジン除く)
  • ディーゼルインジェクターリムーバルツール JTC

    ディーゼルインジェクターリムーバルツール

    JTC(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    純正品番MH064377RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P102010年~3L ディーゼルターボ
  • 今すぐ使える車の故障・修理事例集 (スキャンツール徹底活用シリーズ) 三恵社

    今すぐ使える車の故障・修理事例集 (スキャンツール徹底活用シリーズ)

    三恵社
    ¥1,800税込¥1,980
    1冊
    4日以内出荷
    さまざまな車の故障や不調に対し、整備士たちがどのようにして原因を突き止め、修理したのか。現場で役立つ125の実事例を収載!
    判型B5ページ数200著者名(株)インターサポート
  • インジェクタープーラー HASCO

    インジェクタープーラー

    HASCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    3日以内出荷
    ふそうキャンター用インジェクター抜き取り専用工具です。
    用途4P10エンジン用です。
  • ADASキャリブレーション ツールプラネット

    ADASキャリブレーション

    ツールプラネット
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォン対応型エーミングツールです。いつも使い慣れている機器点検で操作も簡単!現在ご使用中のスマートフォン、Tabletでの操作となります。(専用アプリのダウンロードが必要です)。必須資料(整備書)の簡易資料が直ぐに見られる!メーカー発行の「エーミングデーターブック」がお手元でご覧頂けます。数多いターゲットの選別も簡単的確に!国産乗用車を始めトラック・バス、輸入車用ターゲットが適正価格でお求め頂けます。エーミング作業で必要とされる内容だけを厳選!「車検書QRコード読取」→「診断」→「エーミング」→「診断」の流れを自動的に行います。作業風景や作業環境を簡単保存!お使いの端末で普段通りの写真撮影でアプリ内に写真が保存されます。面倒な作業レポート作成も自動作成で楽々プリント。
    セット内容ADASキャリブレーション本体、専用ソフトケース、microUSBケーブル、クイックスタートガイド、収納箱使用温度範囲(℃)0~50本体寸法(mm)W50×H100×D25本体質量(g)89適合メーカートヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スズキ、ダイハツ、マツダ、スバル、いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス、メルセデス・ベンツ、BMW、BMW・ミニ、フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェ
  • ビクタープラス ホルダーペンチ2段 VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス ホルダーペンチ2段

    VICTOR(花園工具)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌日出荷
    生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 抜き差ししやすい特殊縫製
    材質高耐久ナイロン色ブラック/ブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×90×45アズワン品番64-3208-85
  • 今すぐ使える整備士のためのスキャンツール入門 (スキャンツール活用シリーズ) 三恵社

    今すぐ使える整備士のためのスキャンツール入門 (スキャンツール活用シリーズ)

    三恵社
    ¥1,800税込¥1,980
    1冊
    4日以内出荷
    自動車整備士必携!これさえあれば、もう「うちの手には負えません」とお客様に謝る必要がなくなる!故障探求に、車検整備に、自動車整備の現場で今すぐ使えるスキャンツールの最良入門書。
    判型B5ページ数150著者名川崎淳・坪田孟浩
  • ソフトアップデート 期間延長 ツールプラネット

    ソフトアップデート 期間延長

    ツールプラネット
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    TPM-3 ソフトアップデート 期間延長(1年)