カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「g・apex」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(842件のレビュー)
    61税込67
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 収縮チューブ パック品 モノタロウ

    収縮チューブ パック品

    モノタロウ(97件のレビュー)
    679税込747
    1セット(7本)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に長さ(m)1特性絶縁セット内容7サイズ各1本耐電圧600V収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1
  • 熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)

    PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
  • 収縮チューブ エーモン

    収縮チューブ

    エーモン(13件のレビュー)
    219税込241
    1パック(7本)ほか
    当日出荷
    UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
    用途コードの絶縁・結束に長さ(mm)140使用可能温度範囲-45~125℃材質難燃性ポリオレフィン
  • 熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ

    熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
    用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
  • 難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ

    難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
    用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度70~110℃最低使用温度(℃)-55
  • 熱収縮チューブ(UBV4シリーズ) ユーボン

    熱収縮チューブ(UBV4シリーズ)

    ユーボン
    819税込901
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性 極薄肉厚タイプ(UBV4)
    用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性規格300V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上収縮比2:1定尺(mm)250
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152特性柔軟性、難燃性耐電圧600V収縮率50%(120℃加熱時)
  • 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)
    499税込549
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    729税込802
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • 熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(12本)ほか
    当日出荷
    収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152特性絶縁質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50耐電圧(V)600
  • 16mm x 3m 熱収縮チューブ(青) エスコ

    16mm x 3m 熱収縮チューブ(青)

    エスコ(1件のレビュー)
    859税込945特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-253
  • 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
    809税込890
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • G-TAPE超ロングEX 王将(須佐製作所)

    G-TAPE超ロングEX

    王将(須佐製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    簡単巻くだけ!スベリ止め効果抜群! 雨、汗に効く!濡れても変わらないグリップ力!! しっとりとした握り心地でクッション性に優れ疲れを緩和してくれます。 表面は特殊加工の模様を設け、高級感を醸し出しています。
    用途自分仕様カスタマイズに。 重ね巻きで附とグリップに! 職別として!全長(mm)1200幅(mm)31厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス

    熱収縮チューブ

    日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
    649税込714
    1セット
    当日出荷
    長さ(m)1材質ポリオレフィン収縮温度115℃
  • 高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(4:1)

    デンカエレクトロン(40件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
    材質ポリオレフィン全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴
  • 防水熱収縮チューブ KIJIMA(キジマ)

    防水熱収縮チューブ

    KIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)
    309税込340
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
    使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
  • G-TAPEロングサイズ 王将(須佐製作所)

    G-TAPEロングサイズ

    王将(須佐製作所)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    簡単巻くだけ!スベリ止め効果抜群! 雨、汗に効く!濡れても変わらないグリップ力!! しっとりとした握り心地でクッション性に優れ疲れを緩和してくれます。
    用途自分仕様カスタマイズに。 重ね巻きで附とグリップに! 職別として!全長(mm)850幅(mm)31厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブA

    住友電気工業(スミチューブ(R))(30件のレビュー)
    589税込648
    1パック(5m)
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)5仕様【燃焼性】可燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • DB9シリアルポートブラケット/2ポート/10ピンヘッダー対応/40.6cmケーブル/RS232C通信 産業用機器対応 StarTech.com

    DB9シリアルポートブラケット/2ポート/10ピンヘッダー対応/40.6cmケーブル/RS232C通信 産業用機器対応

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    DB9(オス)シリアルポート x2。IDC10(メス)マザーボードコネクター x2
    用途POSアプリケーション用に、PCにDB9シリアル接続を追加仕様●コネクタA:2x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:2x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●色:グレー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:406mm●製品幅:121mm●製品高さ:21mm●製品質量:47g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DB9 シリアルオス - 10ピンマザーボードヘッダーパネルマウントケーブル/40.6cm/D-Sub9 StarTech.com

    DB9 シリアルオス - 10ピンマザーボードヘッダーパネルマウントケーブル/40.6cm/D-Sub9

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    既存のフェイスプレートまたはウォールプレートにDB9(RS232C)シリアルポートを取り付け。従来のハードウェアを新しいシステムに追加
    用途RS-232Cシリアル接続用の標準的なパネルマウントポートを提供仕様●コネクタA:1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:1x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●動作温度:-10℃~105℃●保存温度:-5℃~40℃●湿度:45%~80% RH●色:グレー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:406mm●製品幅:32mm●製品高さ:13mm●製品質量:17g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DB9 シリアル - 10ピンマザーボードヘッダー接続ケーブル/26.5 cm/ロープロファイルブラケット付属/D-Sub9 StarTech.com

    DB9 シリアル - 10ピンマザーボードヘッダー接続ケーブル/26.5 cm/ロープロファイルブラケット付属/D-Sub9

    StarTech.com
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    外部DB9シリアルポートを簡単に追加可能。9ピンシリアルオスから10ピンIDCメスへの接続。Apex10-Everex-Intel規格に準拠
    用途DB9アプリケーション向け10ピンヘッダー型コネクターの増設仕様●コネクタA:1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:1x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●色:グレー●ケーブル長:265mm●製品幅:125mm●製品高さ:22mm●製品質量:23g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応