カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(334)
  • 農業機械(99)
  • メカニカル部品(86)
  • 自動車純正部品(75)
  • 洗剤・除去剤(43)
  • 日用品(34)
  • 制御機器(33)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 測定用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 作業工具(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 防災用品(13)
  • 塗料(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 切削工具(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 厨房用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 照明(5)
  • オフィス家具(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 医療(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「g-30l」の検索結果

974件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVERSAFEリュック EVERSAFEEVERSAFEリュックEVERSAFE
3,598税込3,958
1セット
3日以内出荷
防災用にも普段使いにも役立つ多機能デザイン!容量約30Lと収納力抜群なのに約500gと超軽量。女性でも楽に背負える設計。収納力・軽量性・撥水性を備えた多機能リュック止水ファスナー採用、撥水加工済みチェストベルト・ウエストベルト・反射テープ付き6つのポケット付きで抜群の収納力!
用途汚れや水に強く災害時の非常持ち出し用としてオススメです。災害時や緊急時はもちろん、登山やキャンプなどのレジャーにも幅広く活躍します。
LED(3mm・緑・高輝度・3.2V・4500mcd) Full Sun OptotechLED(3mm・緑・高輝度・3.2V・4500mcd)Full Sun Optotech
93税込102
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd) Full Sun OptotechLED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd)Full Sun Optotech
139税込153
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度LED(3mm・水色カラーレンズ・3.2V・4500mcd) Full Sun Optotech高輝度LED(3mm・水色カラーレンズ・3.2V・4500mcd)Full Sun Optotech
93税込102
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度LED(5mm・青緑色カラーレンズ・3.2V・6500mcd) Full Sun Optotech高輝度LED(5mm・青緑色カラーレンズ・3.2V・6500mcd)Full Sun Optotech
139税込153
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UL1061電線 黒 AWG30 10m サンコー電商UL1061電線 黒 AWG30 10mサンコー電商
779税込857
1袋
3日以内出荷
UL1061電線 赤 AWG30 10m サンコー電商UL1061電線 赤 AWG30 10mサンコー電商
779税込857
1袋
3日以内出荷
NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 LION(ライオン)NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種LION(ライオン)
199税込219
1個(10g×6包)
当日出荷から翌々日出荷
ニオイ、汚れ、衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、色あせ)を1本で全部断つ高濃度コンプリートジェル。エリソデ汚れ、食べこぼし、黄ばみ、血液汚れなどの頑固な汚れまで徹底洗浄!それだけでなく、使い続けると白いシャツは黄ばみや黒ずみが発生しにくく、黒色衣類の色あせも防ぎます。もちろん徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能も搭載。
FuFuRuRu フフルル ラブラブとろん アース製薬FuFuRuRu フフルル ラブラブとろんアース製薬
498税込548
1個
翌々日出荷
とろめくふたりのバスタイム。とろとろなお湯が全身をつつみこみます。メルティサボンの香りの浴用化粧料。
成分硫酸Na、PEG-115M、ラウリル硫酸Na、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、コカミドメチルMEA、(C12-14)パレス-9、シリカ、加水分解コラーゲン、ローヤルゼリーエキス、水、エタノール、赤102、香料使用方法(1)浴槽のお湯(200L)に1包(30g)を湯面に振りかけるように少しずつ入れてよくかき混ぜてください。※一度にまとめて入れると、溶け残りができる場合があります。(2)湯面にシャワーを勢いよくあてて泡立ててください。●排水する際はシャワーで流しながら行うと、泡やお湯が最後まで流れやすくなります香りメルティサボンの香り湯の色淡桃色
新サンエスK1 サンエスエンジニアリング新サンエスK1サンエスエンジニアリング
898税込988
1袋(500g)
3日以内出荷
金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄使用方法1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます種類粉末内容量(g)500分類アルカリ性危険物の類別非危険物
スライドシャワーフック R29Lシリーズ RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフック R29LシリーズRELIANCE(リラインス)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様左側受け材質本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂仕上本体/ホワイト、ハンガー/グレー浴室使用可否付属ビス有無無し
作業着洗い洗剤 800g ミツエイ作業着洗い洗剤 800gミツエイ
588税込647
1本
5日以内出荷
漂白剤と酵素の力で強力な洗浄力除菌消臭効果でイヤな臭いを抑える。部屋干しにも適しています。
成分界面活性剤17%、アルカリ剤、安定化剤、水酸化剤、酵素、漂白剤種別粉末洗剤容量800g使用の目安水30Lに対して25gアズワン品番68-9510-10
バイオステップ 業務用 5kg 1ケース 10本入 マルフクケミファバイオステップ 業務用 5kg 1ケース 10本入マルフクケミファ
19,980税込21,978
1ケース(10本)
4日以内出荷
業務用洗剤は30Lの水に対し40gの使用量の物がほとんどなのにこれは30Lの水に対し25gの使用量なので経済的にお得です。漂白剤配合なので除菌部屋干しもできます。バイオ酵素配合で白さスッキリスプーン2個入。
付属品スプーン2個入サイズ幅205mm×奥行160mm×高さ235mmアズワン品番69-6289-34
スマイルチョイス 作業着洗剤 4L ミツエイスマイルチョイス 作業着洗剤 4Lミツエイ
3,188税込3,507
1本
5日以内出荷
油汚れをすっきり落とす作業着の液体洗剤ガンコな汚れも分解。機械油・汗臭さスッキリ落とす!。みなぎる洗浄力!。
成分界面活性剤25%、安定化剤、酵素形状液体容量(kg)4液性弱アルカリ性使用の目安水30Lに対して20g香りグリーンミントの香りアズワン品番68-9511-58商品タイプ詰替用適合用途作業着用
かさキャッチ NO.7(車いす用) ※受注生産品 第一精工かさキャッチ NO.7(車いす用) ※受注生産品第一精工
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
介助する人、される人にやさしくどちらの人にも使える車イス専用かさキャッチ。傘の角度は自由自在でホルダーは360°に回すことができ、使用しない時は下向きにできます。ハンドルやパイプに合わせて取付けできる2種類のアダプター付き。ベビーカーにも取付けOK!雨降り・強い日差し 紫外線よけに!!介助する人、される人にやさしい!!夜間走行も反射板で事故防止!!高さ調整:高さ調節不可角度調整:直進方向に水平に180度回転可適合パイプ径:22mm(一般的な自転車・電動自転車)、30mm(シルバーカー・ベビーカー)適合傘径:およそ10~22mm傘を使用しないときの固定方法:固定位置を中心に下向きに倒す製品サイズ:160x410x110mmハンドルベース部サイズ:最大幅56mm重量(L型ハンドル用ブラケット装着):570g(含む、取付用キャップボルト)付属品: L型ハンドル用ブラケット、22mm細径ブラケット、取付用キャップボルト(M6x30) 4本、六角レンチ、ゴム板(230x40x2mm)、ゴム製アダプター(内径Φ15.5mm 外径Φ22x50mm)、取付説明書
用途シルバーカー、ベビーカーおよび車いす向き
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプションSMC
2,298税込2,528
1個
20日以内出荷
用途HF2B-ASG- □TV Series用L型ブラケット材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
N-VAN トリムパネル プロダックスN-VAN トリムパネルプロダックス
9,698税込10,668
1枚ほか
11日以内出荷
【適合車種】・ホンダ N-VAN JJ1/JJ2(2018年[平30]7月~現行) G / L / FUN / FUNターボ / STYLE+NATURE / +STYLE FUN(ターボも可) / +STYLE COOL(ターボも可)・ホンダ N-VAN e:(2024年[令6]10月~現行) e: FUN / e: L4 / e: G Honda ON限定タイプ / e: L2 Honda ON限定タイプ【特徴】・N-VAN専用設計:ホンダ N-VANにぴったりフィットする専用設計。高品質なプロダックス製カスタムパネルです。・純正からのアップグレードに最適:フェルト製の純正パネルに比べ、デザイン性と剛性が大幅に向上。車内の印象をスタイリッシュに一新します。・選べる5カラー展開:シルバー縞鋼板 / ガンメタリック縞鋼板 / ブラック縞鋼板 / 茶木目調 / 黒木目調の5種類をご用意。内装の雰囲気や使用シーンに応じて選べます。・耐久性と実用性を両立:キズがつきにくく、荷物の出し入れにも安心。長く美しく使える仕様です。・簡単取付:純正パネルと交換するだけで手軽にカスタム可能。DIY初心者にもおすすめです。・内装のドレスアップに最適:見た目の美しさと実用性を兼ね備えたアイテムで、業務車両・レジャー用途どちらにも活躍。プレゼントにも好評です。
用途車体の保護
嘔吐物凝固剤 スピードフリーズ 三和製作所嘔吐物凝固剤 スピードフリーズ三和製作所
449税込494
1袋
7日以内出荷
素早い・カンタン・キレイ!不意の嘔吐物も固めてポイ!たった10gで約300mLの水分を吸収300g:約9L給水、30g:900mL給水嘔吐物処理にかかる時間を削減!1回あたりの処理コスト軽減!少量ですばやく固まるから粉が飛散しない!素早く固めて感染リスクも大幅減飛散した水分をみるみるうちに固めます!柿抽出成分が不快な臭いを消臭!
成分抗菌高吸収性樹脂、柿抽出物、珪酸塩化合物、フマル酸塩内容量(g)30容器パック
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
19,980税込21,978
1個
19日以内出荷
LINERWASH series ROUND WASH 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター) 等ピッチで最小曲げ半径250mmの横曲げが可能 60ユニット(3m)まで連結可能
品種LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
13,980税込15,378
1個
19日以内出荷
LINERWASH series LINE WASH(ケーブルダクト付き) 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター) ケーブルをダクト内で固定できる「ケーブルダクト」付き
品種LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
13,980税込15,378
1個
19日以内出荷
LINERWASH series LINE WASH 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
品種LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,898税込7,588
1個
19日以内出荷
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター 形状に合わせて立体的な取り付けが可能 60ユニット(3m)まで連結可能
品種LEDモジュール
輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター BELLOF輸入車用Ag(銀)キャビンフィルターBELLOF
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
シャンク工具 外径溝加工 G1011...-P ワルターシャンク工具 外径溝加工 G1011...-Pワルター
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
G1011シャンク工具 外径溝加工 ワルターG1011シャンク工具 外径溝加工ワルター
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/L型下向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/L型下向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用StarTech.com
999税込1,099
1個
4日以内出荷
1 x USB A オス コネクター1x 下向き直角(L字型)USB Micro-B オス コネクター最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 2重シールド(編組+アルミマイラー箔)ストレインリリーフ機能付きモールドコネクターケーブル長2m
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型下向き●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:15mm●製品高さ:19mm●製品質量:47gRoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト用カップキット Q-lineフォークリフト用カップキットQ-line
2,000税込2,200
1セット
当日出荷
QWC-101のW/Cに対応
用途W/C用リペアキット適合対象各社共通1tセット内容スプリング×1個、ピストン×2個、カップ×2個、ブーツ×2個適合品番トヨタ47410-10480-71・TCM 44100-L1400 / C52-11029-52000・ニチユ91246-01800 / 1921-64058・コマツ3EA-30-25111・住友G010049-12
アルミ電線用銅管圧着端子 ニチフアルミ電線用銅管圧着端子ニチフ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
電線表面の酸化被膜除去作業が不要!従来通りの銅製機器に接続できます。圧着部に金属スリーブを挿入し、コンパウンドを注入。圧着時にはキャップを外してご使用ください。
どんとこい マルタ小泉商事どんとこいマルタ小泉商事
4,198税込4,618
1個(5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
土壌を蘇らせる、微生物特殊有機肥料どんとこいは、天然動物粕・植物粕・酵母・菌体肥料・アミノ酸・微量要素を原料に使用し、完全発酵処理した国内産天然有機物を有機粒状化したペレット製品です。健全な土壌で根の生育を促進するので、立ち枯れ防止になります。土中での有害な微生物を、有効微生物群が増殖過程で吸収し、有機化させ健全な土壌に改良します。根量発生促進土壌が温もり、活力がつき根量の発生を促進し、日持ちを良くします。酸性土壌の改良土壌微生物の増殖により、通気性・排水性・保肥力を高め、土壌の酸性改良・老化防止・立ち枯れ予防、病害に抵抗力の強い植物を育てます。連作障害防止効糸状菌、有効バクテリア、有機放線菌の増殖により、連作障害・酸性土壌を改良します。堆肥の分解を促進リグニン・セルロース・バーク堆肥の分解を促進します。有効微生物群の増殖土壌消毒後の有益微生物の早期回復に役立ちます。塩類濃度障害軽減作物連作土壌における塩類濃度障害の除去と有害微生物の抑制を、有効微生物群の増殖により改良します。無機質を有機化し、有効利用土中で害となる過剰蓄積した無機質を、有効微生物が増殖過程で体内に取り込み有機化して、作物に吸収させ有効利用させます。適応植物菊・鉢物・プランター・盆栽、さつき、薔薇・家庭菜園施肥時期春または秋ごろに施します。鉢植えの場合は、植え替えの時に。使用方法播種又は定植7-10日前に土の表面または、土の中に施肥します。土の中に混ぜる方が効果が高くなります。微生物の増殖により匂いがありますが、土壌・鉢物に混ぜれば、発酵ガスを抑えられます。土壌・鉢物に混ぜた直後でも、植物を定植・植え付けることができます。1週間前後で微生物の発酵により白い綿状のものが発生しますが、無害です。使用量キク(9号鉢・用土7~10L)60~80g鉢物(5号鉢・用土1L)5~8gプランター(用土13L前後)70~130g盆栽・さつき・バラ(用土10kg)1kg家庭菜園(30坪あたり)15~20kg※土とよく混ぜてください。※販売時期により箱や包装のデザインが変わることがあります。ご了承ください。
グリーンキング マルタ小泉商事グリーンキングマルタ小泉商事
629税込692
1個(200g)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
植物の基礎パワーをアップさせる、天然動物質有機肥料天然動物質有機肥料です。国内産・高品質天然動物質有機原料と微量要素及び多様な原料を最適なバランスで配合し、最新の技術と熟練の技で製造しています。チッソ:リン酸:カリを6:5:2のバランスの配合で、さらに土壌バクテリアの活動を助ける微量要素を含んでいます。悪臭が少なく、室内での使用にも最適です。施肥後、約60日間安定した効果が持続します。グリーンキング使用イメージ写真1枚目グリーンキングを土に撒いている様子グリーンキングの実物写真グリーンキングの効果臭気が少ない高品質な天然動物質有機使用で、ガスの発生が少ない。経済性の良い肥料長く効く肥料なので、少量で効果を発揮します。目に見える効果作物を元気に育て、葉色を良くします。小粒でまきやすい粒上ペレットで扱いやすい。省ける手間土に置くだけで、効果を発揮します。草勢・樹勢の回復地力をつけ、生育環境を整えます。根の生長活動を旺盛にする土壌の微生物環境を整え根の伸長を助けます。微量要素含有マグネシウム・ホウ素等の総合ミネラルが健全生育を助けます。苔が傷みにくい高品質有機肥料を使用しているため、苔が傷みにくい環境を作ります。土壌が良くなる土壌環境を整えるので、花壇・家庭菜園に最適です。窒素は植物の体を作るタンパク質に必要な栄養素で、生育や収量に大きく影響します。多すぎても植物が弱ってしまいます。リン酸は新しい細胞を作るのに必要で、根の伸びや花つき、実つきに影響します。土の中のアルミや鉄に吸着すると、吸収しにくくなってしまいます。カリは養分を移動させ、植物全体を健康に保つ為に必要です。不足しても多すぎても、軟弱になります。これら2つの栄養素は植物の育成に必要不可欠で、それだけでなく、バランスが非常に重要になります。グリーンキングは、そのバランスを最も良い状態で配合しております。適応植物松柏類・雑木類・実物・さつき・菊・えびね・洋ラン・椿・山野草・シクラメン・観葉植物・パンジー・雪割草・バラ・君子蘭・ウチョウラン・西洋蘭・クリスマスローズ・家庭菜園施肥時期植物の「発芽後1回」「開花後1回」「秋に涼しくなってから1回」年3回ぐらい使用してください。施肥後、 少し散水すると臭いません。散水後施肥し、グリーンキングに少し散水後、1日ほど水を散布せず乾燥させるとくずれにくいです。使用方法土の表面全体に均一にまく又は、周囲3~4ヶ所に置肥する。使用倍率山野草・蘭・1号鉢にグリーンキング1~2粒使用 5号鉢に5~10粒盆栽5号鉢(15cm) 3~5g (小サジ1~2杯)さつき尺鉢 (30cm) 10~15g (大サジ1~2杯)家庭菜園は3.3m (1坪当り) 200g前後使用鉢物に使用する場合は、用土1Lに対して3~5gをよく混ぜる
成分N6:P5:K2、その他の成分要確認
窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-Gシリーズ Lazos窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-GシリーズLazos
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
入力AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5Aプラグ折りたたみ式保護回路過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱素材本体:PC難燃素材
OXITIME 紀陽除虫菊OXITIME紀陽除虫菊
189税込208
1個(120g)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
粉末タイプの酸素系漂白剤です。除菌・漂白・消臭に。キッチン、洗濯、掃除などマルチに活用できます。独自処方による洗浄力の高さが強みです。油汚れにもOK。お湯40℃~60℃でご使用いただくと効果的です。
成分過炭酸塩(酸素系)、炭酸塩、水軟化剤、過硫酸塩、粉じん防止剤、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)使用の目安水4Lに対し30g
メガテック 大型洗剤 165回分 テックメガテック 大型洗剤 165回分テック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(5kg)
当日出荷
165回分の大型サイズ(水30Lに対して30g使用)マイクロ粒子で見えない汚れまでしっかり洗浄コンパクト酵素が汚れを分解、低温の水でもよく解ける低温活性洗剤
用途綿、麻、レーヨン、合成繊維用成分界面活性剤(9%:ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤、水軟化剤、酵素、香料容量5kgタイプ粉末液性弱アルカリ性商品タイプ本体
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03025H05K00 NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03025H05K00NSK(日本精工)
97,980税込107,778
1個
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.12ストローク(mm)250質量(kg)1シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ8最大ストローク(mm)269長手(mm)【G】30【L1】385【L2】340【L3】280取付穴数n8ボールねじリード(mm)5
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03025H05KB0 NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03025H05KB0NSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.12ストローク(mm)250質量(kg)1シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ8最大ストローク(mm)269長手(mm)【G】30【L1】385【L2】340【L3】280取付穴数n8ボールねじリード(mm)5
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03025H15K00 NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03025H15K00NSK(日本精工)
99,980税込109,978
1個
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.336ストローク(mm)250質量(kg)1.07シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ10最大ストローク(mm)270長手(mm)【G】30【L1】385【L2】340【L3】280取付穴数n8ボールねじリード(mm)15
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03005H15K00 NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03005H15K00NSK(日本精工)
83,980税込92,378
1個
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.183ストローク(mm)50質量(kg)0.67シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ10最大ストローク(mm)70長手(mm)【G】30【L1】185【L2】140【L3】80取付穴数n2ボールねじリード(mm)15
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03005H05K00 NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03005H05K00NSK(日本精工)
79,980税込87,978
1個
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.057ストローク(mm)50質量(kg)0.6シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ8最大ストローク(mm)69長手(mm)【G】30【L1】185【L2】140【L3】80取付穴数n2ボールねじリード(mm)5
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03005H15KB0 NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03005H15KB0NSK(日本精工)
94,980税込104,478
1個
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.183ストローク(mm)50質量(kg)0.67シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ10最大ストローク(mm)70長手(mm)【G】30【L1】185【L2】140【L3】80取付穴数n2ボールねじリード(mm)15
...