カテゴリ

  • 農業機械(454)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(280)
  • 自動車純正部品(181)
  • 制御機器(28)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • メカニカル部品(17)
  • 測定用品(17)
  • 清掃用品(16)
  • 安全保護具(16)
  • 機構部品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 切削工具(11)
  • バイク部品(10)
  • 照明(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電気材料(6)
  • 作業服(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • オフィス家具(5)
  • 建築金物(5)
  • 手袋(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「g-501」の検索結果

1,264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーングリースG501 信越化学工業シリコーングリースG501信越化学工業(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(80g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
スタッド (G501) MAZDA(マツダ)スタッド (G501)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
プラグ (G501) MAZDA(マツダ)プラグ (G501)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
スペーサー (G501) MAZDA(マツダ)スペーサー (G501)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ガスケット (G501) MAZDA(マツダ)ガスケット (G501)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
ブラケット (G501) MAZDA(マツダ)ブラケット (G501)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
クリップ (G501) MAZDA(マツダ)クリップ (G501)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
ピストン セット (G501) MAZDA(マツダ)ピストン セット (G501)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
カバー ホール (G501) MAZDA(マツダ)カバー ホール (G501)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ ユニウッド(積層強化木) G501 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ ユニウッド(積層強化木) G501UNION(ユニオン)
73,980税込81,378
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能抗菌性、アートセーフ(手すり)対応、防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
ノブチェンジレバー (G501) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (G501)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
モジュール(AT) PT コントロール (G501) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (G501)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (G501) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (G501)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(831件のレビュー)
77税込85
1パック(1m)
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
タペットカバーパッキン SUNタペットカバーパッキンSUN(107件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
閃 ハンディトーチ PK GENTOS閃 ハンディトーチ PKGENTOS
2,798税込3,078
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池防塵防水性能64落下耐久(m)2
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から10日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
静電気除去シート TRUSCO静電気除去シートTRUSCO(9件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)材質超極細繊維不織布
ギヤオイル RG5120LSD WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG5120LSDWAKO'S(ワコーズ)(16件のレビュー)
4,400税込4,840
1本(2L)
当日出荷
ワイドレンジギヤーオイル 80W-120相当の幅広いレンジを持つギヤーオイルで、高温で使用される競技車両や、4輪駆動車、大型車両などの過酷使用されるギヤー摩耗、損傷を防ぎます。 また、90番指定のトランスミッションやデファレンシャルに優れた効果を発揮します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-120相当引火点(℃)220流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)182(40℃)、20.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数135APIGL-5危険物の性状非水溶性
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
左右が見えやすいワイドタイプです。
形状ゴーグル型機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能トラスコ品番488-9771質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
ワンダーグリップ ブレス ユニワールドワンダーグリップ ブレスユニワールド(2件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
特殊コーティングを施し、通気性を持たせた呼吸する手袋。プレミアムフィニッシュ加工。
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番488-9789質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
カーストップ 光カーストップ(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーガンTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌日出荷
細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプ六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5
ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)(7件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
カーストップ 穴付 光カーストップ 穴付(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
取付穴径(Φmm)6材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
圧力計50mm1/4 1.5MPa 日本精器圧力計50mm1/4 1.5MPa日本精器(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ブルドン管式の汎用的圧力計です。
トラスコ品番758-4024適合機種BN-3R01H1ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)70種類汎用圧力計接続ねじR1/4測定流体空気表示板径(Φmm)50圧力レンジ(MPa)0~1.5
品質管理用手袋(指先コート) 10双入 ミドリ安全品質管理用手袋(指先コート) 10双入ミドリ安全(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10双)
当日出荷
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。
用途電子部品や精密機械組立作業ホワイト材質ナイロン入数(双)10材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート
フィラゲージ SK(新潟精機)フィラゲージSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ネツゾール 下塗り タイネツ化学ネツゾール 下塗りタイネツ化学
7,998税込8,798
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
過酷な環境に耐える、耐熱塗料。
特性耐熱種別下塗用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数1回
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
安全ゴーグル (通気孔付) ミドリ安全安全ゴーグル (通気孔付)ミドリ安全
2,598税込2,858
1個
当日出荷
曲面レンズで広い視野を確保できます。レンズ、バンドの交換が可能です。
仕様通気孔付機能レンズ・バンド交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番388-9408規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)織ゴム
AG501 甲メリゴムタック ACE GLOVE(エースグローブ)AG501 甲メリゴムタックACE GLOVE(エースグローブ)
619税込681
1双
当日出荷
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。甲メリヤスで通気性が良くソフトな装着感。ゴムタックは手首に軽くフィットします。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー加工甲メリ
グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.
...